1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デンカエレクトロン超耐熱クリップ
高温環境下でもケーブル・配線をしっかり固定する超耐熱クリップです。200℃で6時間連続使用可能な優れものの超耐熱クリップです。
水色 材質特殊テフロン 使用温度範囲(℃)-75~180 寸法D1(mm)4.3 寸法T(mm)1.1 寸法W(mm)9.5 耐熱温度(℃)200 関連資料DN-GRカタログ.pdf(0.18MB) RoHS2証明書(DN-GR).pdf(0.12MB)
1パック(10個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります