電気材料 :「ノイズ吸収シート」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊銅製シートを使用することによって今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 ハンダ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。 屈曲性が非常に優れていてアルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用できます。 マジックテープ付の為、開閉、着脱、後作業が容易に出来ます。専用工具をまったく必要としません。 外径調整が2Φ~3Φ程度できるため被物体にジャストフィットします。
材質(シート)ポリエステルクロス入ビニールシート 黒(裏面は銅色) 仕様RoHS対応品 使用温度範囲(℃)-20~85 材質(シールド)特殊銅箔シート20μ 特性屈曲性、低電気抵抗
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります