工場内での使用環境を考慮して、耐熱性、難燃性、耐油性を持たせ、さらにABS樹脂やその他の樹脂に対して非移行性を有したハイスペックケーブルです。難燃性はVW-1相当の実力を備えています。端末処理時の作業性を考慮して、介在は単芯介在としたことで、従来のように介在が飛散せず作業性・処理速度の向上に役立ちます。ハイスペックでありながら、使いやすさとコストパフォーマンスに優れたケーブルです。
用途オムロン株式会社様のController Link用ケーブルとして。RS-422、RS-485系の信号伝送用(インピーダンス100Ω系)に。ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。
定格電圧(V)100未満
許容電流(A)10
素線径(mm)0.32
絶縁体厚さ(mm)0.67
概算質量(kg/km)59
導体抵抗(Ω/km)(20℃)34.0以下
絶縁抵抗(MΩ/km)10000以上(20℃)
シース厚(mm)0.85
シース色ソフト黒
導体外径(Φmm)0.96
絶縁体外径(mm)2.3
シース外径(Φmm)7
断面積(mm2)0.5
対数(P)1
定格温度(℃)75以下
RoHS指令(10物質対応)対応
素線数7
特性インピーダンス(Ω)100±10(1MHz)
耐電圧(V/min)AC1000
減衰量(dB/km)17.8以下
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。