電気材料 :「編組線」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類FA用ケーブル 芯数(C)3 概算質量(kg/km)70 材質(外被)耐油・耐熱性ビニル 色(絶縁体)青・白・黄 特性インピーダンス(Ω)110(5MHz) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
7,298 税込8,028
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

編組導体・耐屈曲性。シースつや消し
用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用) 種類FA用ケーブル 材質(シース)耐熱性ビニル混合物 材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物 導体軟銅編組線(中心補強紐入り)
1本
6,698 税込7,368
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

しゃへい付き仕様。耐ノイズ性。編組導体・耐屈曲性。シースつや消し
用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用)。耐ノイズ性要求箇所への配線 種類FA用ケーブル しゃへいすずめっき軟銅線編組 材質(シース)耐熱性ビニル混合物 材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物 導体軟銅編組線(中心補強紐入り) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

耐油・耐熱性(Oil resistance, heat resistance)。低伝達インピーダンス (250mQ/m以下at30MHz)( シールド付: CE-362SB)
使用温度範囲(℃)固定時:Fixed:-30~90※0以下でご使用の際は、 衝撃・ 屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。 材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物 絶縁体耐熱性ビニル混合物 曲げ半径(mm)固定時 : ケーブル外径の4倍以上推奨 シールドすずめっき軟銅線編組 シース色ライトグレー(内部:黒) 導体軟銅集合線 撚り合線心を円形により合わせ テープ5心以上及び 6mm(2)以上はテープを重ね巻き RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(5m)ほか
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

UL、cUL AWM対応。 耐熱・耐油・耐屈曲性、可動用。 素線径0.08mm可とうより線。 滑性シース・つや消し。 耐ノイズ性。
種類FA用ケーブル 曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨、(可動時)ケーブル外径の7.5倍以上推奨 材質(シース)すずめっき軟銅線編組 材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合 使用温度範囲(℃)(固定時)-30~105、(可動時)0~105 耐電圧(V/min)AC1500 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上 定格温度(℃)105 定格電圧(V)150 適合規格UL AWM Style 21795,CSA C22.2 No.210 難燃性VW-1,FT1 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,498 税込6,048
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング