電気材料 :「vctf 0.75 5芯 100m」の検索結果
種類産業機械用ケーブル
定格電圧(V)300
全長(m)100
材質(シース)非鉛ビニル
材質(絶縁体)非鉛ビニル
難燃性60度傾斜燃焼試験合格
絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時)
試験電圧(V/1分)AC2000
撚り合線芯を円形に撚り合わせ
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)軟銅集合より線
種類産業機械用ケーブル
全長(m)5000
材質(シース)光沢非鉛ビニル(60℃、柔軟、耐寒)
材質(絶縁体)非鉛耐熱ビニル(60℃)
難燃性電気用品安全法技術基準、60度傾斜 難燃性
絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時)
シース厚(mm)1
試験電圧(V/1分)AC2000
撚り合線芯を円形に撚り合わせ
テープなし(充実型)
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)軟銅集合より線
種類産業機械用ケーブル
全長(m)100
材質(導体)軟銅集合より線
絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時)
撚り合線芯を円形に撚り合わせ
材質(絶縁体)非鉛耐熱ビニル(60℃)
材質(シース)光沢非鉛ビニル(60℃、柔軟、耐寒)
テープなし(充実型)
定格温度(℃)60
難燃性電気用品安全法技術基準、60度傾斜 難燃性
シース厚(mm)1
試験電圧(V/1分)AC2000
RoHS指令(10物質対応)対応
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。