電気材料 :「はんだ付け」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
商品豆知識
SMD メスコネクタ、公称電流 @ 20 ℃ : 1.4 A、テスト電圧: 500 V ac、ポジション数: 20、ピッチ: 1.27 mm、色:黒、コンタクト表面:金、取り付け: SMD はんだ付け
シールド付き SMD オスコネクタ、公称電流 @ 20 ℃ : 1.7 A、テスト電圧: 500 V ac、極数: 32、ピッチ: 0.8 mm、色:黒、接触面:金、取り付け: SMD はんだ付け
仕様●シリーズ:FP 0.8/ 32-MV-SH●ピッチ:0.8mm●極数:32●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.7A●コード番号:195-7466
アズワン品番65-7719-38
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
シールド付き SMD オスコネクタ、公称電流 @ 20 ℃ : 1.7 A、テスト電圧: 500 V ac、極数: 12、ピッチ: 0.8 mm、色:黒、接触面:金、取り付け: SMD はんだ付け
仕様●シリーズ:FP 0.8/ 12-MV-SH●ピッチ:0.8mm●極数:12●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.7A●コード番号:195-7462
アズワン品番65-7717-24
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
SMD オスコネクタ、20 ℃ での公称電流: 1.4 A、テスト電圧: 500 V ac、ポジション数: 20、ピッチ: 1.27 mm、色:黒、コンタクト表面:金、取り付け: SMD はんだ付け
仕様●シリーズ:FP 1.27/ 20-MV●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.4A●コード番号:195-7514
アズワン品番65-7722-17
1個
¥969
税込¥1,066
7日以内出荷
シールド付き SMD メスコネクタ、公称電流 @ 20 ℃ : 1.7 A、テスト電圧: 500 V ac、ポジション数: 12、ピッチ: 0.8 mm、色:黒、取り付け: SMD はんだ付け
仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●定格電流:1.7A●定格電圧:500 V●シリーズ:FP 0.8/ 12-FV-SH●コンタクト材質:銅●コード番号:195-7482
アズワン品番65-7722-44
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
シールド付き SMD オスコネクタ、公称電流 @ 20 ℃ : 1.7 A、テスト電圧: 500 V ac、極数: 12、ピッチ: 0.8 mm、色:黒、接触面:金、取り付け: SMD はんだ付け
仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:FP 0.8/ 12-MV-SH●ピッチ:0.8mm●極数:12●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.7A●コード番号:195-7471
アズワン品番65-7674-09
1セット(250個)
¥249,800
税込¥274,780
欠品中
。Phoenix Contact のフィードスルー基板接続用ヘッダは、ウェーブはんだ付けプロセスに組み込むように設計されています。安定したガイドレールにより、組み立て済み基板を簡単かつ迅速にプッシュイン取り付けできます。コネクタとヘッダを最初に接続するときに、すばやく簡単にコーディングできます。公称電圧は 320 V、公称電流は 16 A です。WEEE / RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 右側にピン出力があります
仕様●シリーズ:ICC●ピッチ:5mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:230-1192
アズワン品番65-7568-37
1袋(50個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
Phoenix Contact MC / MCV 基板接続用ヘッダ - 3.81 mm ピッチ。Phoenix Contact の MC / MCV シリーズ基板接続用ヘッダは広く知られています。複数の接続技術を備えており、1 つのヘッダを複数の用途に使用できると同時に、プレミアムビルドを使用できます。すべての製品は 3.81 mm ピッチで、ウェーブはんだ付けでマザーボードや基板に直接実装できます。 さらに、これらのコネクタは垂直に取り付けられるため、基板の複数列配置に配置できます。 ハウジングは緑の PBT (ポリブチレンテレフタレート)製で、PBT の優れた特性により頑丈になっているため、この基板接続用ヘッダは過酷な条件でも使用可能MC 及び MCV シリーズはどちらも -40100 ℃ の温度で動作します。特長と利点:。スルーホールで取り付け、はんだ付けすることで、世界中でこれらのコネクタを使用できます 設計の柔軟性が全面的に向上します。 1 つのヘッダに複数の接続技術を適用できるため、1 つのヘッダシリーズを使用できます 3.81 mm ピッチで、他のほとんどのコネクタに対応しています シュラウドピンは、接続の保護性能を高め、長時間の耐久性を実現します 公称電流: 8 A 。基板接続用ヘッダとは何ですか。基板接続用ヘッダは、基板上で使用されるコネクタの一種で、他のアクセサリやケーブルを回路基板上の 1 つのコネクタに接続できるようにマザーボードで最も一般的に使用されています。さまざまな形状及びサイズがあり、さまざまな方法で取り付けることができます。MC 及び MCV シリーズはすべて、ウェーブはんだ付けを基板に推奨します。
仕様●シリーズ:MCV 1.5/12-G-3.81●ピッチ:3.81mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●定格電流:8.0A●コード番号:220-4917
アズワン品番65-7777-57
1袋(5個)
¥4,598
税込¥5,058
欠品中
Phoenix Contact 絶縁圧着 Terminal。Phoenix Contact からは、リングコネクタまたはケーブルラグとも呼ばれる高品質の絶縁圧着リング Terminal があります。リング圧着端子は、電気ケーブルまたはワイヤを、バッテリ Terminal などの電気部品のスタッドまたはポストに接続するために使用します。このリング Terminal は、導電性の高いすずめっき銅製で、円錐形のプラスチック絶縁スリーブが付属しています。すずめっきスリーブは、最大限の電気伝導性と耐腐食性を実現します。識別カラー付きのビニール製絶縁体は、端子を保護し、端子サイズをすばやく識別するのに役立ちます。この丸形端子がワイヤ又はケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。特長と利点。プラスチックスリーブ付きの絶縁リングケーブルラグは、ハードはんだ付けされている 「イージーエントリー」システムにより、信頼性と信頼性の高い導体接続エントリを実現します 耐腐食性を高め、さらなる強度と優れた導電率を実現するスズめっき 電気絶縁および Terminal 保護用の円錐プラスチック 識別カラー付きの絶縁部により端子サイズの識別が容易 圧着リング Terminal の色は、スタッドサイズが異なることを示しています。たとえば、yellow-m5、red-m4、および blue は M3.5 です。用途。これらの絶縁圧着リングワイヤコネクタは、さまざまな業界で電気部品にワイヤを接続する用途に使用されます。用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでの配線があります。正しいサイズの丸形端子を選ぶこと。用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドのサイズ 丸形端子の内径。丸形端子の圧着方法。まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。ワイヤの端を剥き、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、ワイヤを端子バレルに差し込みます。これで圧着端子をワイヤの端に圧着する準備ができました。ワイヤ端子を圧着する場合、プライヤーやラチェットが使用できますが、より質の高い圧着をするためには、ラチェット圧着工具を使用することをお勧めします。ラチェット式圧着工具を使用することをお勧めします。ハンドルは完全な圧着サイクルが完了するまでロックされたままになり、部分的な圧着が防止されます。丸形端子のバレルを適切な圧着部(工具に記載されているサイズによりわかります)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。これで、丸形圧着端子をスタッド又はポストの上に配置し、ナット又ははんだ付けで所定の位置に固定できます。
仕様●シリーズ:C-RCI 2.5/M3.5●絶縁:絶縁●絶縁体:プラスチック●内側リング直径:3.7mm●適合電線サイズmm2 Min:1.5mm2●スタッド径:M3.5●色:青●コンタクト材質:銅●厚さ:0.8mm●全長:20.6mm●コード番号:190-3334
アズワン品番65-7656-51
1袋(100個)
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。