絞り込み
ブランド
  • 興和化成
  • モノタロウ(82)
  • SAMTEC(4,978)
  • Panasonic(パナソニック)(2,542)
  • RS PRO(2,316)
  • エスコ(2,061)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,954)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,540)
  • 神保電器(1,523)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,399)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,054)
  • ELPA(743)
  • 明工社(543)
  • AMPHENOL(491)
  • オーム電機(370)
  • Lumberg Automation(329)
  • フエニックス・コンタクト(315)
  • マサル工業(305)
  • TRUSCO(295)
  • 未来工業(293)
  • 東芝ライテック(289)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線ダクト 興和化成配線ダクト興和化成(30件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷から62日以内出荷
RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
タイプH型長さ(mm)2000材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
スパイラルチューブ KSシリーズ 興和化成スパイラルチューブ KSシリーズ興和化成(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1巻
当日出荷から20日以内出荷
弾力性が強く、曲げても折れることがありません。 ナイロンスパイラルチューブは耐熱性、耐摩耗性に優れています。 電気絶縁性、種々の耐薬品性に優れています。
材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~60
配線ダクト 興和化成配線ダクト興和化成(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本ほか
4日以内出荷から60日以内出荷
長さ(mm)2000
コルゲートチューブ 興和化成コルゲートチューブ興和化成(3件のレビュー)
6,298税込6,928
1箱
当日出荷から12日以内出荷
RoHS指令適合製品です。 軽量で耐衝撃性に優れています。 スリット加工がしてありますので容易に電線が収容できます。 機械・装置の配線保護や自動車特殊車輌のハーネス保護に最適です。
用途機械・装置の配線保護。自動車特殊車両のハーネス保護。材質難燃性ポリプロピレン(PP)特性軽量、耐衝撃性
スナップチューブ(ボタンチューブ) KSTシリーズ 興和化成スナップチューブ(ボタンチューブ) KSTシリーズ興和化成
9,998税込10,998
1巻
当日出荷から11日以内出荷
スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。 RoHS指令適合製品です。
材質(シート)PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、 (スナップボタン)ポリアセタール樹脂グレー長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
ラバースポンジ 興和化成ラバースポンジ興和化成
4,398税込4,838
1巻(20m)
7日以内出荷から27日以内出荷
ドアパッキン、防水、防湿パッキン、緩衝剤、断熱シール、各種ガスケット、防震材など様々な用途にお役立てください。
材質クロロプレンゴム
スナップチューブ(ボタンチューブ) 興和化成スナップチューブ(ボタンチューブ)興和化成
4,398税込4,838
1袋(5m)ほか
14日以内出荷から16日以内出荷
スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 リバーシブルタイプはブラック、グレーが目的・用途に合わせて使用できます。
材質シート部:PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、嵌合部(スナップボタン):ポリアセタール樹脂リバーシブルタイプ(ブラック&グレー)使用温度(℃)-15~70定尺(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
ラバースポンジ 興和化成ラバースポンジ興和化成
3,698税込4,068
1巻(20m)
7日以内出荷から66日以内出荷
ドアパッキン、防水、防湿パッキン、緩衝剤、断熱シール、各種ガスケット、防震材など様々な用途にお役立てください。
材質天然ゴム
スルーチューブ通常タイプ 興和化成スルーチューブ通常タイプ興和化成
12,980税込14,278
1箱(25m×1巻)ほか
4日以内出荷
伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。サイズは最小径3Φ~50Φまで8サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。耐磨耗性に優れています。メッシュタイプの為内部に湿気や熱がたまりません。
用途ロボット・FA装置等の配線の結束と保護。制御盤内・配電盤内・分電盤内の配線の結束と保護。OA機器・コンピューター端末機周辺の配線の結束と保護。使用方法先端部分を折り返すことにより挿入口を開口します。開口した挿入口より電線等を通します。材質ポリエステルブラック使用温度(℃)-30~120RoHS指令(10物質対応)対応関連資料単品カタログ(0.66MB)
ノイズプロテクトチューブスナップタイプ 興和化成ノイズプロテクトチューブスナップタイプ興和化成
28,980税込31,878
1巻
当日出荷から15日以内出荷
ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔(10μ)を使用したスナップチューブです。スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
ノイズプロテクトチューブ 興和化成ノイズプロテクトチューブ興和化成
8,798税込9,678
1袋
当日出荷
RoHS指令適合製品です。 電磁波ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔を使用したマジックチューブです。 マジックテープによる嵌合のため工具なしで簡単に着脱できます。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)。
材質(シート)難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔+1.25sq編組線長さ(m)5ブラックRoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
マジックチューブ 興和化成マジックチューブ興和化成
5,398税込5,938
1袋(5m)ほか
12日以内出荷から17日以内出荷
面ファスナーによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは15Φ~100Φまで8サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 リバーシブルタイプはブラック、グレーが目的・用途に合わせて使用できます。
材質シート部:PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、嵌合部:面ファスナー幅(mm)面ファスナー:15Φ~20Φ/12、25Φ~100Φ/16リバーシブルタイプ(ブラック&グレー)使用温度(℃)-15~70定尺(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
セパレーター 興和化成セパレーター興和化成
8,498税込9,348
1箱(10本)
4日以内出荷から14日以内出荷
両面テープ付です。
材質硬質塩化ビニール(自己消火性94V-0)グレー使用温度(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応定尺(mm)1000
ハーフダクト 興和化成ハーフダクト興和化成
4,698税込5,168
1箱(5本)
4日以内出荷から12日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
用途梱包箱サイズが小さくなり在庫スペースを軽減できます。RoHS指令(10物質対応)対応定尺(mm)980
マジックチューブ 興和化成マジックチューブ興和化成
13,980税込15,378
1巻
当日出荷から10日以内出荷
面ファスナーによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。
スナップチューブ(ボタンチューブ) KSTシリーズ リバーシブルタイプ 興和化成スナップチューブ(ボタンチューブ) KSTシリーズ リバーシブルタイプ興和化成
12,980税込14,278
1箱ほか
当日出荷から22日以内出荷
スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。 RoHS指令適合製品です。
材質(シート)PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、 (スナップボタン)ポリアセタール樹脂ブラック&グレー長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
マジックチューブ【KNMT】 興和化成マジックチューブ【KNMT】興和化成
12,980税込14,278
1箱(25m)
9日以内出荷
シート部 UL認定品 難燃タイプ HB NO.242175
材質シート部:ポリエステルクロス入難燃性塩化ビニル、勘合部(面ファスナー)使用温度(℃)-15~70定尺(m)25RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.21MB)
コルゲートチューブ 興和化成コルゲートチューブ興和化成
7,898税込8,688
1巻
当日出荷
軽量で耐衝撃性に優れています。スリット加工がしてありますので容易に電線が収容できます。機械・装置の配線保護や自動車特殊車輌のハーネス保護に最適です。RoHS指令適合製品です。
用途機械・装置の配線保護。自動車特殊車両のハーネス保護。トラスコ品番361-4751材質難燃性ポリプロピレンブラック長さ(m)25呼び径(mm)19最小径(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応
スルーチューブ難燃タイプ UL認定品 興和化成スルーチューブ難燃タイプ UL認定品興和化成
15,980税込17,578
1箱(25m×1巻)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
難燃タイプはUL認定品となります。伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。サイズは最小径3Φ~50Φまで8サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。耐磨耗性に優れています。メッシュタイプの為内部に湿気や熱がたまりません。
用途ロボット・FA装置等の配線の結束と保護。制御盤内・配電盤内・分電盤内の配線の結束と保護。OA機器・コンピューター端末機周辺の配線の結束と保護。使用方法先端部分を折り返すことにより挿入口を開口します。開口した挿入口より電線等を通します。材質ポリエステルブラック使用温度(℃)-30~120RoHS指令(10物質対応)対応関連資料単品カタログ(0.66MB)
熱収縮シールドチューブ 興和化成熱収縮シールドチューブ興和化成
10,980税込12,078
1箱(10本)
4日以内出荷から8日以内出荷
結束とシールドが同時に行えます。 熱収縮チューブ内に導電布をインサートしています。 ハーネス端末処理と同時にシールド対策を付加できます。
仕様収縮比2:1、縦方向収縮率:-5%(最大)、難燃性:UL224 VW-1、(収縮前・収縮後)D:収縮前チューブ内径、d:収縮後チューブ内径、W:チューブ収縮後肉厚材質外層:熱収縮チューブ、内層:導電布長さ(mm)1000使用温度(℃)-20~60定尺(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
ノイズプロテクトスリーブ 興和化成ノイズプロテクトスリーブ興和化成
99,980税込109,978
1箱(100m)
8日以内出荷
伸縮性に優れている為、圧縮すると口径が約1.5~4倍に広がります。 屈曲性に優れ可動部分のシールド対策に適しています。 導電性の糸を編む事により優れたシールド効果を発揮します。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 メッシュタイプの為、内部に湿気や熱がたまりません。
材質芯材:ガラス繊維、表面:錫メッキ銅箔幅(mm)25使用温度(℃)-50~100最小径(Φmm)19最大径(Φmm)32定尺(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
ラップチューブ 非難燃タイプ 興和化成ラップチューブ 非難燃タイプ興和化成
11,980税込13,178
1箱(50m)ほか
4日以内出荷
RoHS指令適合製品です。 メッシュタイプの為、内部に熱や湿気がたまりにくくなっています。
用途メッシュタイプの為、内部に熱や湿気がたまりにくくなっています。施工した後も増設ケーブルの追加が容易に行なえます。RoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートチューブ 興和化成コルゲートチューブ興和化成
5,598税込6,158
1巻
4日以内出荷から7日以内出荷
ノンハロ難燃PPダクト 興和化成ノンハロ難燃PPダクト興和化成
4,598税込5,058
1本
21日以内出荷から63日以内出荷
材質ノンハロ難燃ポリプロピレンアイボリー使用温度(℃)-20~100
スライドロックチューブ 興和化成スライドロックチューブ興和化成
23,980税込26,378
1巻
5日以内出荷
低温下の環境においても嵌合部の材質の硬度変化が少なく、作業性に優れています。嵌合部は密閉性が高く、外部からのホコリなども寄せ付けにくい構造です。
ラバースポンジ 興和化成ラバースポンジ興和化成
11,980税込13,178
1袋(100本)
7日以内出荷
ドアパッキン、防水、防湿パッキン、緩衝剤、断熱シール、各種ガスケット、防震材など様々な用途にお役立てください。
材質天然ゴム
ラバースポンジ 興和化成ラバースポンジ興和化成
9,598税込10,558
1袋(100本)
7日以内出荷
ドアパッキン、防水、防湿パッキン、緩衝剤、断熱シール、各種ガスケット、防震材など様々な用途にお役立てください。
材質天然ゴム
マジックチューブ 興和化成マジックチューブ興和化成
34,980税込38,478
1巻
欠品中
トラスコ品番850-2188
マジックチューブ 興和化成マジックチューブ興和化成
15,980税込17,578
1箱
当日出荷から63日以内出荷
RoHS指令適合製品です。 マジックによる嵌合のため工具なしで簡単に着脱できます。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。 色:ブラックとグレーのリバーシブル。
長さ(m)25特性難燃RoHS指令(10物質対応)対応
ツイストチューブ 興和化成ツイストチューブ興和化成
13,980税込15,378
1箱(25m)ほか
4日以内出荷
オーバーラップ式のセルフラッピング構造を有し施工性に優れています。端末処理をしたケーブルでも簡単に配線保護が出来ます。コルゲートチューブと比較すると、施工時間を約1/2に短縮出来ます(メーカー比)耐摩耗性に優れ、可動部への配線保護にも適します。柔らかい素材の為、振動による異音(ビビリ音)を抑制します。耐熱耐寒性に優れた素材で、あらゆる用途に使用可能です。耐候性に優れ、湿気にも強く屋外使用にも適しております。安心の国内一貫生産
用途◆鉄道車両:天井・床下の配線の結束と保護ゴムホースや編組チューブから工数削減・メンテナンス性向上ツールとして◆自動車:ハーネスの結束保護。柔らかい素材で振動による異音(ビビリ音)の抑制も可能耐熱性にも優れエンジン周りの結束保護荷もご使用可能です◆配電盤内・分電盤内の配線の結束と保護端末処理をしたケーブルでも簡単に配線保護が出来ます。材質ポリエステルブラック使用温度(℃)-40~140取得規格車材燃試(難燃性) EN-45545-2HL3、FMVSS 302合格(連邦自動車安全基準:難燃性)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料KTWISTカタログ(1.61MB)
ほつれにくいスルーチューブ 興和化成ほつれにくいスルーチューブ興和化成
21,980税込24,178
1箱(200m×1巻)ほか
4日以内出荷
カット後の切断面がほつれにくい構造です。伸縮性に優れ、圧縮すると2~3倍に広がります。メッシュタイプの為、内部に湿気や熱が溜まりません。燃焼性試験VW-1適合相当です
用途ロボット・FA装置等の配線の結束と保護。制御盤内・配電盤内・分電盤内の配線の結束と保護。OA機器・コンピューター端末機周辺の配線の結束と保護材質ポリエステルブラック(白糸編み込み有)使用温度(℃)-30~120RoHS指令(10物質対応)対応関連資料単品カタログ(0.83MB)
ノイズプロテクトチューブスナップタイプカット品 興和化成ノイズプロテクトチューブスナップタイプカット品興和化成
6,698税込7,368
1本(5m)ほか
8日以内出荷から16日以内出荷
ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔(10μ)を使用したスナップチューブです。 スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
材質シート部:難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔 1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)、嵌合部(スナップボタン):ポリアセタール樹脂ブラック使用温度(℃)‐15~70RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品概要(0.56MB)
KD配線ダクト1.6Mカット品 興和化成KD配線ダクト1.6Mカット品興和化成
8,998税込9,898
1箱(10本)
17日以内出荷
UL規格認定製品です。RoHS2指令適合製品です。(10物質)
材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)定尺(m)1.6タイプH型RoHS指令(10物質対応)対応
ノイズプロテクトチューブフラットケーブル用 興和化成ノイズプロテクトチューブフラットケーブル用興和化成
14,980税込16,478
1箱(25m)
27日以内出荷
フラットケーブル・各種リボンケーブルのシールド対策に最適です。 内面のアルミ箔面でケーブルを覆うため、確実なシールド効果を発揮します。
材質シート部:難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔、1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)、嵌合部:両面粘着テープブラック使用温度(℃)-20~50定尺(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
ノイズプロテクトスリーブ 興和化成ノイズプロテクトスリーブ興和化成
29,980税込32,978
1箱(100m)
6日以内出荷
伸縮性に優れている為、圧縮すると口径が約1.5~4倍に広がります。 屈曲性に優れ可動部分のシールド対策に適しています。 導電性の糸を編む事により優れたシールド効果を発揮します。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 メッシュタイプの為、内部に湿気や熱がたまりません。
材質芯材:ガラス繊維、表面:錫メッキ銅箔幅(mm)6使用温度(℃)-50~100最小径(Φmm)3最大径(Φmm)12定尺(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
ラップチューブ 難燃タイプ 興和化成ラップチューブ 難燃タイプ興和化成
15,980税込17,578
1箱(50m)ほか
4日以内出荷
RoHS指令適合製品です。 メッシュタイプの為、内部に熱や湿気がたまりにくくなっています。
用途メッシュタイプの為、内部に熱や湿気がたまりにくくなっています。施工した後も増設ケーブルの追加が容易に行なえます。RoHS指令(10物質対応)対応
ノイズプロテクトチューブマジックタイプ 興和化成ノイズプロテクトチューブマジックタイプ興和化成
39,980税込43,978
1巻
4日以内出荷から17日以内出荷
ノイズプロテクトチューブスライドロックタイプ 興和化成ノイズプロテクトチューブスライドロックタイプ興和化成
39,980税込43,978
1巻
5日以内出荷から8日以内出荷
ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔(10μ)を使用したスライドロックチューブです。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。嵌合部は密閉性が高く、外部からのホコリなども寄せ付けにくい構造です。
スルーチューブ 興和化成スルーチューブ興和化成
26,980税込29,678
1巻
5日以内出荷
伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。耐磨耗性に優れています。メッシュタイプの為内部に湿気や熱がたまりません。
ECO配線ダクト 興和化成ECO配線ダクト興和化成
3,298税込3,628
1本
20日以内出荷
ハロゲン物質を含まない材料を使用しています。 耐油性・耐熱性に優れている。 重量の軽い樹脂を使用しているので装置の軽量化が可能です。 従来のエコダクトに比べ経済的です。 各種規制、規格に対応しています。(RoHS指令・REACH規制等)
材質ノンハロ難燃ポリプロピレンアイボリー使用温度(℃)-20~100寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)25×60×2000RoHS指令(10物質対応)対応

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料