絞り込み
ブランド
- 興和化成
- モノタロウ(27)
- RS PRO(637)
- エスコ(559)
- PANDUIT(パンドウイット)(371)
- マサル工業(292)
- 未来工業(280)
- タカチ電機工業(261)
- ELPA(248)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(212)
- 大栄電線工業(204)
- ネグロス電工(182)
- デンカエレクトロン(162)
- オーム電機(136)
- Panasonic(パナソニック)(116)
- ネオダクト(98)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(97)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(86)
- フソー化成(84)
- TRUSCO(76)
- 大和電業(64)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
- 1(1)
- 1.6(1)
- 5(4)
- 10(3)
- 20(1)
- 25(11)
- 50(4)
- 100(8)
- 150(3)
- 200(3)
色
グレー(4)
ブラック(13)
ホワイト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)

配線ダクト
興和化成(30件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷から62日以内出荷RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。タイプH型長さ(mm)2000材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
スパイラルチューブ KSシリーズ
興和化成(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1巻当日出荷から18日以内出荷弾力性が強く、曲げても折れることがありません。 ナイロンスパイラルチューブは耐熱性、耐摩耗性に優れています。 電気絶縁性、種々の耐薬品性に優れています。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~60
ラバースポンジ
興和化成¥4,398~税込¥4,838~1巻(20m)6日以内出荷から25日以内出荷ドアパッキン、防水、防湿パッキン、緩衝剤、断熱シール、各種ガスケット、防震材など様々な用途にお役立てください。材質クロロプレンゴム
スナップチューブ(ボタンチューブ) KSTシリーズ
興和化成¥9,998~税込¥10,998~1巻当日出荷から18日以内出荷スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。 RoHS指令適合製品です。材質(シート)PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、 (スナップボタン)ポリアセタール樹脂色グレー長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートチューブ
興和化成¥7,898税込¥8,6881巻当日出荷軽量で耐衝撃性に優れています。スリット加工がしてありますので容易に電線が収容できます。機械・装置の配線保護や自動車特殊車輌のハーネス保護に最適です。RoHS指令適合製品です。用途機械・装置の配線保護。自動車特殊車両のハーネス保護。トラスコ品番361-4751材質難燃性ポリプロピレン色ブラック長さ(m)25呼び径(mm)19最小径(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応
ノイズプロテクトチューブスナップタイプカット品
興和化成¥6,698~税込¥7,368~1本(5m)ほか8日以内出荷から16日以内出荷ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔(10μ)を使用したスナップチューブです。 スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。材質シート部:難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔 1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)、嵌合部(スナップボタン):ポリアセタール樹脂色ブラック使用温度(℃)‐15~70RoHS指令(10物質対応)対応
スナップチューブ(ボタンチューブ)
興和化成¥4,398~税込¥4,838~1袋(5m)ほか14日以内出荷から16日以内出荷スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 リバーシブルタイプはブラック、グレーが目的・用途に合わせて使用できます。材質シート部:PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、嵌合部(スナップボタン):ポリアセタール樹脂色リバーシブルタイプ(ブラック&グレー)使用温度(℃)-15~70定尺(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
セパレーター
興和化成¥8,498~税込¥9,348~1箱(10本)4日以内出荷から14日以内出荷両面テープ付です。材質硬質塩化ビニール(自己消火性94V-0)色グレー使用温度(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応定尺(mm)1000
ラバースポンジ
興和化成¥3,698~税込¥4,068~1巻(20m)6日以内出荷から32日以内出荷ドアパッキン、防水、防湿パッキン、緩衝剤、断熱シール、各種ガスケット、防震材など様々な用途にお役立てください。材質天然ゴム
スナップチューブ(ボタンチューブ) KSTシリーズ リバーシブルタイプ
興和化成¥12,980~税込¥14,278~1箱ほか当日出荷から18日以内出荷スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。 RoHS指令適合製品です。材質(シート)PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、 (スナップボタン)ポリアセタール樹脂色ブラック&グレー長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
マジックチューブ
興和化成¥15,980~税込¥17,578~1箱当日出荷から93日以内出荷RoHS指令適合製品です。 マジックによる嵌合のため工具なしで簡単に着脱できます。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。 色:ブラックとグレーのリバーシブル。長さ(m)25特性難燃RoHS指令(10物質対応)対応
ノイズプロテクトチューブ
興和化成¥8,798~税込¥9,678~1袋当日出荷から9日以内出荷RoHS指令適合製品です。 電磁波ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔を使用したマジックチューブです。 マジックテープによる嵌合のため工具なしで簡単に着脱できます。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)。材質(シート)難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔+1.25sq編組線長さ(m)5色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
スルーチューブ通常タイプ
興和化成¥12,980~税込¥14,278~1箱(25m×1巻)ほか4日以内出荷伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。サイズは最小径3Φ~50Φまで8サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。耐磨耗性に優れています。メッシュタイプの為内部に湿気や熱がたまりません。用途ロボット・FA装置等の配線の結束と保護。制御盤内・配電盤内・分電盤内の配線の結束と保護。OA機器・コンピューター端末機周辺の配線の結束と保護。使用方法先端部分を折り返すことにより挿入口を開口します。開口した挿入口より電線等を通します。材質ポリエステル色ブラック使用温度(℃)-30~120RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮シールドチューブ
興和化成¥10,980~税込¥12,078~1箱(10本)4日以内出荷から8日以内出荷結束とシールドが同時に行えます。 熱収縮チューブ内に導電布をインサートしています。 ハーネス端末処理と同時にシールド対策を付加できます。仕様収縮比2:1、縦方向収縮率:-5%(最大)、難燃性:UL224 VW-1、(収縮前・収縮後)D:収縮前チューブ内径、d:収縮後チューブ内径、W:チューブ収縮後肉厚材質外層:熱収縮チューブ、内層:導電布長さ(mm)1000使用温度(℃)-20~60定尺(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
ノイズプロテクトチューブフラットケーブル用
興和化成¥14,980~税込¥16,478~1箱(25m)27日以内出荷フラットケーブル・各種リボンケーブルのシールド対策に最適です。 内面のアルミ箔面でケーブルを覆うため、確実なシールド効果を発揮します。材質シート部:難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔、1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)、嵌合部:両面粘着テープ色ブラック使用温度(℃)-20~50定尺(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
ノイズプロテクトチューブスナップタイプ
興和化成¥28,980~税込¥31,878~1巻18日以内出荷ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔(10μ)を使用したスナップチューブです。スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
マジックチューブ
興和化成¥13,980~税込¥15,378~1巻当日出荷から93日以内出荷面ファスナーによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。
スライドロックチューブ
興和化成¥23,980~税込¥26,378~1巻18日以内出荷低温下の環境においても嵌合部の材質の硬度変化が少なく、作業性に優れています。嵌合部は密閉性が高く、外部からのホコリなども寄せ付けにくい構造です。
ECO配線ダクト
興和化成¥3,298税込¥3,6281本46日以内出荷ハロゲン物質を含まない材料を使用しています。 耐油性・耐熱性に優れている。 重量の軽い樹脂を使用しているので装置の軽量化が可能です。 従来のエコダクトに比べ経済的です。 各種規制、規格に対応しています。(RoHS指令・REACH規制等)材質ノンハロ難燃ポリプロピレン色アイボリー使用温度(℃)-20~100寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)25×60×2000RoHS指令(10物質対応)対応
ラバースポンジ
興和化成¥4,998~税込¥5,498~1巻(20m)9日以内出荷ドアパッキン、防水、防湿パッキン、緩衝剤、断熱シール、各種ガスケット、防震材など様々な用途にお役立てください。材質エチレンプロピレンゴム
マジックチューブ【KNMT】
興和化成¥12,980~税込¥14,278~1箱(25m)18日以内出荷シート部 UL認定品 難燃タイプ HB NO.242175材質シート部:ポリエステルクロス入難燃性塩化ビニル、勘合部(面ファスナー)使用温度(℃)-15~70定尺(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
ツイストチューブ
興和化成¥13,980~税込¥15,378~1箱(25m)ほか4日以内出荷オーバーラップ式のセルフラッピング構造を有し施工性に優れています。端末処理をしたケーブルでも簡単に配線保護が出来ます。コルゲートチューブと比較すると、施工時間を約1/2に短縮出来ます(メーカー比)。耐摩耗性に優れ、可動部への配線保護にも適します。柔らかい素材の為、振動による異音(ビビリ音)を抑制します。耐熱耐寒性に優れた素材で、あらゆる用途に使用可能です。耐候性に優れ、湿気にも強く屋外使用にも適しております。安心の国内一貫生産用途◆鉄道車両:天井・床下の配線の結束と保護。ゴムホースや編組チューブから工数削減・メンテナンス性向上ツールとして。◆自動車:ハーネスの結束保護。柔らかい素材で振動による異音(ビビリ音)の抑制も可能。耐熱性にも優れエンジン周りの結束保護荷もご使用可能です。◆配電盤内・分電盤内の配線の結束と保護。端末処理をしたケーブルでも簡単に配線保護が出来ます。材質ポリエステル色ブラック使用温度(℃)-40~140取得規格車材燃試(難燃性) EN-45545-2HL3、FMVSS 302合格(連邦自動車安全基準:難燃性)RoHS指令(10物質対応)対応
ほつれにくいスルーチューブ
興和化成¥21,980~税込¥24,178~1箱(200m×1巻)ほか4日以内出荷カット後の切断面がほつれにくい構造です。伸縮性に優れ、圧縮すると2~3倍に広がります。メッシュタイプの為、内部に湿気や熱が溜まりません。燃焼性試験VW-1適合相当です用途ロボット・FA装置等の配線の結束と保護。制御盤内・配電盤内・分電盤内の配線の結束と保護。OA機器・コンピューター端末機周辺の配線の結束と保護材質ポリエステル色ブラック(白糸編み込み有)使用温度(℃)-30~120RoHS指令(10物質対応)対応
スルーチューブ難燃タイプ UL認定品
興和化成¥15,980~税込¥17,578~1箱(25m×1巻)ほか4日以内出荷から5日以内出荷難燃タイプはUL認定品となります。伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。サイズは最小径3Φ~50Φまで8サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。耐磨耗性に優れています。メッシュタイプの為内部に湿気や熱がたまりません。用途ロボット・FA装置等の配線の結束と保護。制御盤内・配電盤内・分電盤内の配線の結束と保護。OA機器・コンピューター端末機周辺の配線の結束と保護。使用方法先端部分を折り返すことにより挿入口を開口します。開口した挿入口より電線等を通します。材質ポリエステル色ブラック使用温度(℃)-30~120RoHS指令(10物質対応)対応
KD配線ダクト1.6Mカット品
興和化成¥8,998~税込¥9,898~1箱(10本)17日以内出荷UL規格認定製品です。RoHS2指令適合製品です。(10物質)材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)定尺(m)1.6タイプH型RoHS指令(10物質対応)対応
ノイズプロテクトスリーブ
興和化成¥99,980税込¥109,9781箱(100m)8日以内出荷伸縮性に優れている為、圧縮すると口径が約1.5~4倍に広がります。 屈曲性に優れ可動部分のシールド対策に適しています。 導電性の糸を編む事により優れたシールド効果を発揮します。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 メッシュタイプの為、内部に湿気や熱がたまりません。材質芯材:ガラス繊維、表面:錫メッキ銅箔幅(mm)25使用温度(℃)-50~100最小径(Φmm)19最大径(Φmm)32定尺(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
ノイズプロテクトスリーブ
興和化成¥29,980税込¥32,9781箱(100m)6日以内出荷伸縮性に優れている為、圧縮すると口径が約1.5~4倍に広がります。 屈曲性に優れ可動部分のシールド対策に適しています。 導電性の糸を編む事により優れたシールド効果を発揮します。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 メッシュタイプの為、内部に湿気や熱がたまりません。材質芯材:ガラス繊維、表面:錫メッキ銅箔幅(mm)6使用温度(℃)-50~100最小径(Φmm)3最大径(Φmm)12定尺(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
ラップチューブ 難燃タイプ
興和化成¥15,980~税込¥17,578~1箱(50m)ほか4日以内出荷RoHS指令適合製品です。 メッシュタイプの為、内部に熱や湿気がたまりにくくなっています。用途メッシュタイプの為、内部に熱や湿気がたまりにくくなっています。施工した後も増設ケーブルの追加が容易に行なえます。RoHS指令(10物質対応)対応
ラップチューブ 非難燃タイプ
興和化成¥11,980~税込¥13,178~1箱(50m)ほか4日以内出荷RoHS指令適合製品です。 メッシュタイプの為、内部に熱や湿気がたまりにくくなっています。用途メッシュタイプの為、内部に熱や湿気がたまりにくくなっています。施工した後も増設ケーブルの追加が容易に行なえます。RoHS指令(10物質対応)対応
ハーフダクト
興和化成¥4,698~税込¥5,168~1箱(5本)4日以内出荷から12日以内出荷RoHS指令適合製品です。用途梱包箱サイズが小さくなり在庫スペースを軽減できます。RoHS指令(10物質対応)対応定尺(mm)980
ノイズプロテクトチューブスライドロックタイプ
興和化成¥39,980~税込¥43,978~1巻18日以内出荷ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔(10μ)を使用したスライドロックチューブです。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。嵌合部は密閉性が高く、外部からのホコリなども寄せ付けにくい構造です。
スルーチューブ
興和化成¥26,980~税込¥29,678~1巻18日以内出荷伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。耐磨耗性に優れています。メッシュタイプの為内部に湿気や熱がたまりません。
ラバースポンジ
興和化成¥11,980~税込¥13,178~1袋(100本)6日以内出荷ドアパッキン、防水、防湿パッキン、緩衝剤、断熱シール、各種ガスケット、防震材など様々な用途にお役立てください。材質天然ゴム
ラバースポンジ
興和化成¥9,598~税込¥10,558~1袋(100本)6日以内出荷ドアパッキン、防水、防湿パッキン、緩衝剤、断熱シール、各種ガスケット、防震材など様々な用途にお役立てください。材質天然ゴム