電気材料 :「はんだ付け」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
つかみ易く、外れにくいパワークリップ
材質(本体)銅合金 結線方法はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

パワークリップ サトーパーツ 動画あり
つかみ易く、外れにくいパワークリップ M5M6ねじ用
用途パワークリップ/POWER/CLIP/ねじ頭をつかむ/省力化/時間短縮/測定用/検査用/仮配線/仮接続/M5M6ねじ用 仕様【推奨保持対象】M5~M6サイズのねじ頭、電線(クリップ側面) 材質(本体)銅合金 定格600V/20A 材質(カバー)熱可塑性エラストマ― 絶縁抵抗【カバー】DC500V、100MΩ以上 関連資料仕様書(0.48MB) 耐電圧(V/min)【カバー】AC2000 結線方法はんだ付け
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サトーパーツクリップカバー
エコ商品
C-100クリップのカバーのみ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

つかみ易く、外れにくいパワークリップ M5M6ねじ用 クリップのみ
用途C-100-X(クリップのみ)金具のみ/M5M6ねじ用 仕様【推奨保持対象】M5~M6サイズのねじ頭、電線(クリップ側面) 材質(本体)銅合金 定格20A 関連資料仕様書(0.47MB) 結線方法はんだ付け
1個
759 税込835
当日出荷

サトーパーツパワークリップ C-100シリーズ
エコ商品
つかみ易く、外れにくいパワークリップ
材質(本体)銅合金 定格電流(A)5 電源電圧(V)300 材質(カバー)(絶縁強化)熱可塑性エラストマ― 対象推奨保持:M3~M4サイズのねじ頭、電線(クリップ側面) 絶縁抵抗(カバー)DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)(カバー)AC2000(1分間) 結線方法はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線
1個
869 税込956
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります