絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(81)
  • AMPHENOL(324)
  • ELPA(720)
  • Lumberg Automation(320)
  • Panasonic(パナソニック)(2,443)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,076)
  • RS PRO(2,478)
  • SAMTEC(4,577)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,181)
  • TERADA(寺田電機製作所)(288)
  • TRUSCO(294)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,845)
  • エスコ(1,886)
  • オーム電機(377)
  • ニチフ(337)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,578)
  • マサル工業(298)
  • 明工社(541)
  • 未来工業(293)
  • 神保電器(1,332)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日11月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • みの虫クリップ アズワン

    みの虫クリップ

    アズワン(11件のレビュー)
    ¥2,890税込¥3,179
    1袋(10本組)
    当日出荷
    実験用として、容易に電極にはさんで使えます。 色分けされていますので配線上の仕分けが便利です。
    軸径(Φmm)1.5タイプリード線付寸法G(mm)7
  • ワニ口クリップ アズワン

    ワニ口クリップ

    アズワン(6件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1袋(2個)
    当日出荷
    テストリードの先端に差し込み導通チェックの測定に便利です。
    アズワン品番3-9772-01
  • セーフティ絶縁クリップ アズワン
    ブラック
    ホワイト
    レッド

    セーフティ絶縁クリップ

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    絶縁樹脂コーティング加工により接続作業の安全性に優れています。電気クリップ同士の短絡事故を防止します。
    仕様先端部絶縁耐圧:AC1000V 1分間電流容量(A)2
  • T熱電対用補償導線 アズワン

    T熱電対用補償導線

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥8,570~税込¥9,427~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • タイラップバインダー アズワン

    タイラップバインダー

    アズワン
    ¥1,188~税込¥1,307~
    1ケース(100本)
    当日出荷
    材質PA(ナイロン)(ULファイルNo.E49405)最小結束径(Φmm)1.6
  • 耐熱ビニル絶縁電線 UL1007AWGシリーズ アズワン

    耐熱ビニル絶縁電線 UL1007AWGシリーズ

    アズワン
    ¥8,520税込¥9,372
    1本
    当日出荷
    電気・電子機器の内部配線に適しています。耐熱性、難燃性に優れています。
    用途UL規格認定品全長(m)50UL規格UL1007
  • コードバンド アズワン

    コードバンド

    アズワン
    ¥386税込¥425
    1ケース(20本)
    当日出荷
    取り付け、取り外しが容易で再使用が可能です。
    材質軟質PE(ポリエチレン)
  • ニュー平型コード止め アズワン

    ニュー平型コード止め

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1箱(40個)
    当日出荷
    材質本体/ 鉄(防錆加工済)寸法(mm)20×10×12アズワン品番1-8074-01
  • ケーブルタイ 1袋 1000本入 CTシリーズ アズワン

    ケーブルタイ 1袋 1000本入 CTシリーズ

    アズワン
    ¥1,230~税込¥1,353~
    1袋(1000本)
    翌々日出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプの結束バンドです。電線の結束や農業、園芸、包装など様々な分野で使用できます。
    材質ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94規格 V-2相当
  • 20cm線付LED Φ5mm アズワン

    20cm線付LED Φ5mm

    アズワン
    ¥509税込¥560
    1袋
    当日出荷
    Φ5mm砲弾型の高輝度LEDにリード線加工を施し、さらに抵抗を内蔵してDC12Vで発光するようにしてあります。電飾向けに電流値を抑えて光が強すぎないよう配慮してあります。赤/黄/緑/青/白 各2本ずつ、合計10本入ったアソートです。
    仕様●形状:砲弾型●発光色:赤/黄/緑/青/白 各2本ずつ●LEDサイズ:Φ5mm●電源電圧:DC12V●消費電流:・赤/黄 約7mA(実測値/DC12V時)・緑/青/白約6mA(実測値/DC12V時)●リード線長:約20cm●入数:赤/黄/緑/青/白 各2本ずつ 計10、赤/黄/緑/青/白 各2本ずつ 計10●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番67-2187-58
  • ポリウレタン銅線 20m UEW0シリーズ アズワン

    ポリウレタン銅線 20m UEW0シリーズ

    アズワン
    ¥559税込¥615
    1パック
    当日出荷
    UEWポリウレタン銅線2種。高周波における誘電特性に優れたポリウレタン系合成樹脂被覆銅線で、電子機器用コイルなどに使用できます。被覆を剥離せずに直接はんだ付けが可能です。耐熱温度130℃で、380℃ではんだ゛付けができます。
    仕様●線径:0.15mm●長さ:20m●耐熱温度:130℃アズワン品番67-0371-89
  • バナナプラグ用陸軍ターミナル 10個入 WTN-08-1059シリーズ アズワン

    バナナプラグ用陸軍ターミナル 10個入 WTN-08-1059シリーズ

    アズワン
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(10個)
    当日出荷
    定番のΦ4mmバナナプラグ用の陸軍ターミナルです。
    定格電圧(V)AC125定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)耐電圧(V/min)AC1000
  • Y端子1.25-YAS6 24金メッキ アズワン

    Y端子1.25-YAS6 24金メッキ

    アズワン
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    仕様●取付適合ネジ:M6●適合電線:AWG22-16●取付適合ネジ:M6アズワン品番68-2108-62

『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料