電気材料 :「pf管 支持」の検索結果

特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EC1640-S-GRY エッジクリップ耐候・耐熱性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)エッジクリップ耐候・耐熱性
山形鋼、リップ溝形鋼などの建築鋼材やケーブルラック、電路支持材のアングル、チャンネルなどのエッジにはめ込み、簡単に配線を結束・固定することができます。 インシュロックタイを併用するため、1 本~複数本のケーブルのほか、PF 管なども固定することが可能です。 独自のハウジング形状と爪クランプ機構を採用し、鋼材のエッジにガッチリと食い込み、強固に固定します。 ナイロン製のハウジングのため絶縁性に優れ、穴あけ・ビス止めも不要で作業効率がアップします。
適合パネル厚さ(mm)最小:1.6/最大:4 使用インシュロックタイT60タイプ(タイ幅4.8mmまで)
1袋(50個)
2,998 税込3,298
当日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります