可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。
より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。
機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。
用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
ニッケルメッキ軟銅線と無アルカリガラス繊維でクロス編組したチューブです。ケーブルに通すだけで高いシールド効果を得ることができます。
柔軟性・収縮性に富み引き回しが容易です。
口径が広がりますのでハーネス加工済みのケーブルにも簡単に挿入できケーブルやハウジングを傷つけることがありません。
UL224VW-1認定品です。
用途OA、ロボット、計測機器等の信号ケーブルのシールド
ノートパソコン、複写機、ME機器等の屈曲可動部分のケー
ブルのシールド
各種インターフェイスケーブルのシールド
長さ(m)1
特性柔軟性、伸縮性
RoHS指令(10物質対応)対応
すぐれた可とう性と弾力性をもち屈曲は自由で、かつ適度の腰の強さをもっていますので作業性が良好です。
高い自己消炎性を有します。難燃性にすぐれULVW-1に合格します。
用途通信機器、事務機器の絶縁自動車等の配線、自動車、船舶の電装部品の絶縁各種機器配線の熱的保護、機械的保護、収束
長さ(m)1
特性可とう性、屈曲性、難燃性
使用温度範囲(℃)-50~180
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁シート裏側のアルミ箔でケーブルを完全に覆うため確実なシールド効果を得ることができます。
装着は両面テープで貼り付けるだけですので後付け加工が簡単です。
用途フラットケーブル、FPC、各種リボンケーブルのシールド対策
長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
UL規格対応の高屈曲ケーブルです。導体には極細線を使用しています。耐油,耐熱、柔軟性にすぐれたシース材料を使用しています。心線の色分けにより識別が容易です。編組シールドにより放射ノイズや外来ノイズの影響に対し高い効果を発揮します。心線がツイストペアのため対雑音性, 漏話特性に優れています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS2対応)。UL VW-1の難燃試験に合格します。
用途屈曲性が要求される制御装置の信号ライン。コンピューター, OA機器等の端末のインターフェイス用
色黒
定格電圧(V)300
AWG26
絶縁体厚さ(mm)0.25
導体構成(本/mm)30/0.08
導体外径(Φmm)0.51
絶縁体外径(mm)1
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
広帯域に渡り低在波比が小さく高周波特性にすぐれ、安定した電気特性を示します。
絶縁体に架橋ポリエチレンを使用しておりハンダごての熱で溶ける心配がなく接続が容易です。
用途アマチュア無線や50Ωの高周波機器の接続、内部配線
種類通信ケーブル
色灰
材質(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)ビニル
仕上外径(Φmm)2.9
導体構成(本/mm)7/0.18
導体(外部導体)軟銅線編組
RoHS指令(10物質対応)対応
UL規格に準拠したシールド付FA用LANケーブルです。
より線導体を使用しており取りまわしやすく可とう性があり移動用としてご使用いただくことができます。
シースには耐油・耐熱・難燃・柔軟性ビニルを使用しています。
種類FA用ケーブル
全長(m)1
色黒
シールドすずめっき軟銅線編組
適合高速LAN、汎用プラグ
難燃性UL20276/UL VW-1、cUL FT1に対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(200m)
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。