絞り込み
ブランド
  • タカチ電機工業
  • モノタロウ(80)
  • Panasonic(パナソニック)(2,462)
  • エスコ(1,253)
  • 神保電器(1,182)
  • PANDUIT(パンドウイット)(993)
  • ELPA(738)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(662)
  • RS PRO(551)
  • 明工社(538)
  • オーム電機(371)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(341)
  • マサル工業(299)
  • TRUSCO(290)
  • 東芝ライテック(280)
  • アメリカン電機(268)
  • ニチフ(230)
  • ハタヤリミテッド(219)
  • TERADA(寺田電機製作所)(215)
  • 大栄電線工業(212)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(259)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
タカチ電機ケース オーダー加工サービス
262件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Mネジケーブルグランド 低価格タイプ RMシリーズ タカチ電機工業

    Mネジケーブルグランド 低価格タイプ RMシリーズ

    タカチ電機工業(36件のレビュー)
    91税込100
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • 膜付グロメット SGシリーズ タカチ電機工業

    膜付グロメット SGシリーズ

    タカチ電機工業(4件のレビュー)
    239税込263
    1袋(10個)
    当日出荷
    穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護する膜付グロメットです。 膜によりケーブル穴の隙間が塞がれますので、通常のグロメットより防塵性があります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質EPDMブラック硬度55°±5°入数1袋=10個RoHS指令(10物質対応)対応
  • グロメット NGシリーズ タカチ電機工業

    グロメット NGシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    119税込131
    1袋ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護するグロメットです。 ケーブルブッシュ、ゴムブッシングなどと呼ばれる配線保護パーツです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホールプラグ HPLシリーズ タカチ電機工業

    ホールプラグ HPLシリーズ

    タカチ電機工業(21件のレビュー)
    109税込120
    1袋(10個)
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    ブラック材質ナイロン66(UL94V-2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルグランド 高防水タイプ AGシリーズ タカチ電機工業

    ケーブルグランド 高防水タイプ AGシリーズ

    タカチ電機工業(16件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    保護等級IP68 1bar/30分の高防水型樹脂製ケーブルグランドです。 キャップ・コネクタ本体はPA6GF(ポリアミド6グラスファイバー入り)製ですので強度に優れています。 環境を考慮したハロゲンフリー製品です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • 取付金具 CKシリーズ タカチ電機工業

    取付金具 CKシリーズ

    タカチ電機工業(6件のレビュー)
    329税込362
    1組(2個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • 耐候性ケーブルグランド RMWシリーズ タカチ電機工業

    耐候性ケーブルグランド RMWシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    紫外線や経年劣化に強いシリコンゴムを使用した耐候性ケーブルグランドです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途屋外での防水機器の配線にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 貼付ゴム足・成型タイプ Bシリーズ タカチ電機工業

    貼付ゴム足・成型タイプ Bシリーズ

    タカチ電機工業(13件のレビュー)
    129税込142
    1袋(10個)
    当日出荷
    接着テープ付の低価格タイプのゴム足です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質天然ゴム
  • プラグ式 防水中継コネクター THB387シリーズ タカチ電機工業

    プラグ式 防水中継コネクター THB387シリーズ

    タカチ電機工業(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    特性防水材質PA66GF(UL94V-0)・TPE定格電圧(V)最大AC500定格電流(A)最大17.5保護等級IP68寸法(Φ×mm)85×23適合ケーブル外径(Φmm)7~12RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロテクティブベント PMFシリーズ タカチ電機工業

    プロテクティブベント PMFシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    799税込879
    1個ほか
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板固定用タッピングビス EMシリーズ タカチ電機工業

    基板固定用タッピングビス EMシリーズ

    タカチ電機工業(7件のレビュー)
    249税込274
    1袋(50個)ほか
    当日出荷
    基板取付ボスに固定する際にご利用下さい。 EM-3-6は基板の板厚がt1.6以上の場合にご使用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • 防水中継コネクター THB391シリーズ タカチ電機工業

    防水中継コネクター THB391シリーズ

    タカチ電機工業(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    特性防水仕様EN60529 EN60998 に準拠寸法(mm)68×23使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)AC450定格電流(A)24適合電線(mm2)より線0.5~2.5適合ケーブル外径(Φmm)7~12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポール取付金具 SSKシリーズ タカチ電機工業

    ポール取付金具 SSKシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    109税込120
    1袋(4本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PGネジケーブルグランド 低価格タイプ RPGシリーズ タカチ電機工業

    PGネジケーブルグランド 低価格タイプ RPGシリーズ

    タカチ電機工業(4件のレビュー)
    92税込101
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RJ45防塵カバー・LANポートカバー PJR-45・PJS-45 タカチ電機工業

    RJ45防塵カバー・LANポートカバー PJR-45・PJS-45

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    219税込241
    1袋(10個)
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    特性防塵ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • コードプロテクター・コードブッシュ CPシリーズ タカチ電機工業

    コードプロテクター・コードブッシュ CPシリーズ

    タカチ電機工業(20件のレビュー)
    129税込142
    1袋(10個)
    当日出荷
    コードをねじれや引張りから保護するコードプロテクターです。 ケーブルの形状は平型コード用と丸型コード用の2種類を用意しています。 推奨取付穴加工はダブルD加工です。簡易取付穴加工として丸穴加工でも取付けできます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質コネクタ本体:塩化ビニール、ナット:ポリプロピレン
  • スパイラルケーブルグランド RSPシリーズ タカチ電機工業

    スパイラルケーブルグランド RSPシリーズ

    タカチ電機工業(6件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • コネクタ付ケーブル用 ケーブルグランド RSCシリーズ タカチ電機工業

    コネクタ付ケーブル用 ケーブルグランド RSCシリーズ

    タカチ電機工業
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
    スリット入りゴムブッシュで、コネクタ付ケーブルを通線・防水することが出来ます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質本体:PA66(UL94V-2) / ゴムブッシュ:シリコンゴム/PA66(UL94V-2)保護等級IP67相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンフィルター HF-Pシリーズ タカチ電機工業

    ファンフィルター HF-Pシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポール固定用ベルト PKBシリーズ タカチ電機工業

    ポール固定用ベルト PKBシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    769税込846
    1袋(2本)ほか
    当日出荷
    ボール・電柱に取付ける為のベルトです。 1回使いきりタイプです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フード付ルーバー Vシリーズ タカチ電機工業

    フード付ルーバー Vシリーズ

    タカチ電機工業(6件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ式ステンレスバンド SNBシリーズ タカチ電機工業

    ネジ式ステンレスバンド SNBシリーズ

    タカチ電機工業
    76税込84
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    低価格型の電柱・コン柱・ポール固定用のステンレス製(SUS304)のバンドです。ネジで締め付けるので確実に取付ることが出来ます。バンド幅は全サイズ共通の12.7mmとなります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 多芯型ケーブルグランド RMHシリーズ タカチ電機工業

    多芯型ケーブルグランド RMHシリーズ

    タカチ電機工業
    99税込109
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ネジ部がMネジ規格の汎用ケーブルグランドです。IP65相当の保護等級です。1つのケーブルグランドで最大6本の防水することが可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角型貼付ゴム足 SFシリーズ タカチ電機工業

    角型貼付ゴム足 SFシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    139税込153
    1袋(10個)
    当日出荷
    接着テープ付の角型ゴム足です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    ブラック材質天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルケーブルグランド 高防水タイプ AGMシリーズ タカチ電機工業

    メタルケーブルグランド 高防水タイプ AGMシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    保護等級IP68 1bar/30分の高防水型金属製ケーブルグランドです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    セット内容キャップ、ゴムブッシュ、コネクタ本体、Oリング、ナット材質キャップ/真鍮(ニッケルメッキ)、ゴムブッシュ/TPE(黒)、コネクタ本体/真鍮(ニッケルメッキ)、Oリング/NBR(黒)、ナット/真鍮(ニッケルメッキ)温度範囲(℃)-40~+100保護等級IP68 1bar/30min準拠EN50262 Var.Aに準拠(Mネジ)
  • フィンガーガード HF-Gシリーズ タカチ電機工業

    フィンガーガード HF-Gシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型ホールプラグ MHDシリーズ タカチ電機工業

    小型ホールプラグ MHDシリーズ

    タカチ電機工業(9件のレビュー)
    109税込120
    1袋(10個)
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ式ホールプラグ SHPシリーズ タカチ電機工業

    ネジ式ホールプラグ SHPシリーズ

    タカチ電機工業
    69税込76
    1個
    当日出荷
    ネジ式ホールプラグです。使用していない貫通穴を塞ぐスクリュープラグです。ナットにて締め付けることによってIP67の保護等級で使用可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質プラグ・ナット:PA66 (UL94V-2)/O-リング:NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • 貼付型スペーサー ASRシリーズ タカチ電機工業

    貼付型スペーサー ASRシリーズ

    タカチ電機工業(4件のレビュー)
    309税込340
    1袋(10個)
    当日出荷
    M3タッピングビス固定用の貼付ボスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベントフィルター粘着材付きタイプ VE8シリーズ タカチ電機工業

    ベントフィルター粘着材付きタイプ VE8シリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1袋(4枚)ほか
    当日出荷
    周囲の温度変化によるケース、ボックス内の圧力変化に対し、圧力を調整し筐体のシール部への負荷を軽減することができます。 ベントフィルターの優れた通気性により、筐体内部の湿度を調整し、結露を低減します。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途撥水性と撥油性に優れたメンブレンが、電子部品を水、腐食性の液体、塩分や粉塵から保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーアルミパネル Kシリーズ タカチ電機工業

    カラーアルミパネル Kシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    359税込395
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • マイクロ防水中継コネクタ THB381シリーズ タカチ電機工業

    マイクロ防水中継コネクタ THB381シリーズ

    タカチ電機工業(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    Φ14mm、全長90mmのコンパクトサイズの防水コネクタです。 プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクターです。 端子極数は2Pです。 指で押すだけで簡単に接続・切離しが可能で、作業時間が短縮出来ます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポールマウントブラケット WPMBシリーズ(WPシリーズ用) タカチ電機工業

    ポールマウントブラケット WPMBシリーズ(WPシリーズ用)

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    239税込263
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    耐候性樹脂製のポール・電柱取付具です。 縦、横、両方向に使用できます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • 差込型コードブッシュ CBSシリーズ タカチ電機工業

    差込型コードブッシュ CBSシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    759税込835
    1袋(10個)
    当日出荷
    電線を曲げ等から保護するコードブッシュです。筐体・パネルの内部側よりコードブッシュを差込み取付けて下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋込電池ボックス BCシリーズ タカチ電機工業

    埋込電池ボックス BCシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    板厚t1.0~t3.5mmに取付け可能なビス止めタイプの電池ボックスです。電池カバーはスナップインのワンタッチ開閉式ですので電池交換が容易です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質難燃性ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • THB387・391・390・400・405・406・402T・399Y用 締付工具 タカチ電機工業

    THB387・391・390・400・405・406・402T・399Y用 締付工具

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    ブラック適合機種THB387・391・390・400・405・406・401L・402T・399Y材質PA66GFRoHS指令(10物質対応)対応
  • タッピングスペーサー TPSシリーズ タカチ電機工業

    タッピングスペーサー TPSシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    209税込230
    1袋(4本)
    当日出荷から6日以内出荷
    ネジ部がタッピング形状で、プラスチックケースのボスにそのまま取付け可能なスペーサーです。 M2.3、M2.6、M3用を揃えています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質真ちゅうRoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルター HRシリーズ タカチ電機工業

    フィルター HRシリーズ

    タカチ電機工業
    119税込131
    1枚
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • THB387・387E・391・392用 ゴムブッシュ タカチ電機工業

    THB387・387E・391・392用 ゴムブッシュ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    869税込956
    1袋(10個)
    当日出荷
    THB387・387E・391・392シリーズ専用のゴムブッシュです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途対応線径を変更したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用下さい。 6000347LAはΦ7.0mm以下の線を使用する際、ゴムブッシュのはみ出しを防ぎ防水性を安定させることが出来ます。 必要に応じてご利用下RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロン自在ブッシュ JKGシリーズ タカチ電機工業

    ナイロン自在ブッシュ JKGシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    349税込384
    1袋(10個)
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料