電気材料 :「袋 長」の検索結果

関連キーワード
44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(50本)ほか
92 税込101
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

エスケイ工機SKカラータイ
エコ商品
電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。
材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
439 税込483
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エスケイ工機エンドレスバンド(広幅)
エコ商品
超耐熱性長尺バンド。ポリアセタール樹脂製で吸水性が無く湿度による影響がありません。屋内外の電力・通信ケーブルの結束向け。15mリール状のバンドで必要な長さにカットしでご使用いただけます。別途ロッキングヘッドをご用意ください
用途通信・電力ケーブル垂直幹線の結束・CATV、有線ケーブルの結束・電柱アース線の結束・土木/建築工事の電線結束・ビル/向上無い配線結束・機械設備関係の各種結束 材質ポリアセタール樹脂(耐候性としてカーボンブラック添加) 使用温度範囲(℃)-40~85 全長(m)15 難燃性UL94HB RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
3,498 税込3,848
7日以内出荷

エスケイ工機バインダー
電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。
材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)
1袋(100本)ほか
特価
239 税込263
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

エスケイ工機ソフトタイ
仕様ループ引張強度(kgf)5 材質ポリエステルエラストマー 幅(mm)7 全長(mm)200 最大結束径(Φmm)45
1袋(10本)
369 税込406
当日出荷

仕様ループ引張強度(kgf)5 材質ポリエステルエラストマー 幅(mm)7 全長(mm)250 最大結束径(Φmm)70
1袋(10本)
379 税込417
当日出荷

エスケイ工機カラータイ
材質66ナイロン 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~95
1パック(20本)ほか
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(10本)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10本)ほか
148 税込163
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様最大結束径(2組 Φmm)19ループ引張強度(kgf)35 材質66ナイロン 幅(mm)4.8 全長(mm)210
1袋(10本)
259 税込285
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスケイ工機CFフアスナー
仕様ビーズ径(mm)1.8ループ引張強度(kgf)10 材質66ナイロン 長さ(mm)150 乳白 最大結束径(Φmm)35
1袋(50本)
169 税込186
3日以内出荷

エスケイ工機ケーブルラップ
エコ商品
ナイロン製ケーブルラップです。マジックテープ(表裏で係合)します。
材質ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2m)ほか
319 税込351
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エスケイ工機ステンレスバンド
板厚(mm)0.25 材質ステンレススチール SUS304 使用温度範囲(℃)-80~538
1袋(3本)
369 税込406
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルタイの信頼性は、充分な結束力があることが第一ですが、その他、トリガなどバリがなく取り扱いやすい形状であること、手ざわりが硬すぎず軟らかすぎないこと、嵌合が軽快であること、品質にバラツキがないことなど、作業性を高めるために、数多くの要件が満たされていなければなりません。素材的には、絶縁性はもちろんのこと、目的に応じて、耐熱性、耐候性などが要求されます。SKバインダーは、UL規格を取得したナイロン66を使用、SKバインダー独自のノウハウによる設計機構と厳格な品質管理により、高品質で水準の高い製品をお届けします。
材質ナイロン66 幅(mm)2.5 全長(mm)100 グリーン 結束径(Φmm)21 ループ引張強度規格値(N[kgf])107.8[11] RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
299 税込329
当日出荷

エスケイ工機スカイロック
エコ商品
スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)
材質ナイロン66 乳白 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)ほか
149 税込164
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(5本)
329 税込362
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスケイ工機フックバンド
エコ商品
フック付きの便利な結束バンドです。
材質ナイロン66 長さ(mm)120 幅(mm)7 結束径(Φmm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4本)
269 税込296
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスケイ工機コルゲートチューブ
エコ商品
難燃性ポリプロピレン製コルゲートチューブです。
用途電線の結束/敗戦の保護に 材質難燃性ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1m)ほか
139 税込153
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスケイ工機スカイロック 露出・耐候タイプ
エコ商品
スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)。〈ナイロン46について〉高温環境下での耐熱性、力学的特性(耐クリープ性、耐疲労性、耐摩擦性、耐摩耗性など)に優れ、剛性や強度は高温になるほど弾性保持特性を発揮。耐空気劣化など靭性は高いレベルで維持します。
用途屋外での使用に抜群の耐久力。電気設備工事、空調工事におすすめ 材質ナイロン46 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(30本)ほか
519 税込571
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質低密度ポリエチレン 幅(mm)8.9 全長(mm)200 乳白 最大結束径(Φmm)50
1袋(10本)
179 税込197
4日以内出荷

エスケイ工機スカイロック 耐熱・耐候タイプ
エコ商品
スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)。〈ナイロン46について〉高温環境下での耐熱性、力学的特性(耐クリープ性、耐疲労性、耐摩擦性、耐摩耗性など)に優れ、剛性や強度は高温になるほど弾性保持特性を発揮。耐空気劣化など靭性は高いレベルで維持します。
用途屋外での使用に抜群の耐久力。電気設備工事、空調工事におすすめ 材質ナイロン66 幅(mm)1.9 厚さ(mm)1 全長(mm)80 乳白 結束径(Φmm)18 ループ引張強度規格値(N[kgf])88.2[9] RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000本)
1,498 税込1,648
6日以内出荷

エスケイ工機リリースタイ
エコ商品
留め部を押すとロックが外れるので、仮止めや繰り返し利用に使える結束バンド。
材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~95 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
279 税込307
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10本)
239 税込263
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスケイ工機スカイロック カラータイ
エコ商品
スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)
材質ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20本)
119 税込131
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エスケイ工機サニークイック
エコ商品
超耐熱性高機能結束バンド。-55度~+260度の環境温度に耐えるため、金属部品の代替にも使用可能。耐熱性、耐摩耗性、耐衝撃性がもとめられる場所・車・発電機・農機具・鉄道・船舶・産業用機械など。耐薬品性・耐放射線性が求められる医療機器やガンマ放射線が発生する装置など。吸水性が低く、寸法安定性がもとめられる精密機器・航空機などの高機能製品にも。低煙性・低合うとガス性が求められるクリーンルーム、食品加工機械。非導電性がもとめられる掘削用の電気浸水型ポンプのモーターなど。
材質ポリエーテルエーケルケトン 幅(mm)5 全長(mm)225.5 使用温度範囲(℃)-55~260 引張強度ループ:60 結束径(Φmm)最大65 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6本)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

エスケイ工機クランプタイ
エコ商品
ビス穴付きで、壁などに結束バンドを直接固定することができ便利です。
材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~95 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20本)ほか
279 税込307
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途配線の結束と保護 全長(m)1 材質ポリエチレン
1袋(1m)
279 税込307
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ループ引張強度(kgf) 42、UL温度範囲(℃)-40~120、電気設備学会規格適合品 材質46ナイロン 幅(mm)4.8 全長(mm)250 種類露出・耐候 使用温度範囲(℃)-40~180 最大結束径(Φmm)70 難燃性UL94-V5 UL規格適合品
1袋(100本)
2,598 税込2,858
4日以内出荷

エスケイ工機SUチューブ
エコ商品
ポリエステルモノフィラメント製のSUチューブです。電線。ホース類の保護/セルフフィットするためあらゆる形状、サイズの電線やホース類を被覆できます。シースルー状態のため内部の識別検査が可能です。
材質ポリエステルモノフィラメント 長さ(m)1 最小径(Φmm)19 最大径(Φmm)43 RoHS指令(10物質対応)対応 折幅(mm)25
1袋(1m)
479 税込527
7日以内出荷

エスケイ工機リール付マジックベルト
エコ商品
ナイロン製ケーブルラップです。2m巻ケーブルラップがリールに収納されています。
材質ナイロン 幅(mm)10 全長(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1セット)
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスケイ工機回転式クリップバンド
エコ商品
クリップ付きの便利な結束バンド。クリップ部が回転します。
材質バンド部:ナイロン66、クリップ部:ABS樹脂 幅(mm)8.9 全長(mm)200 結束径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2本)
539 税込593
7日以内出荷

エスケイ工機バインダー
エコ商品
電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。
材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)ほか
7,498 税込8,248
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスケイ工機リリースタイ 耐熱・耐候タイプ
エコ商品
留め部を押すとロックが外れるので、仮止めや繰り返し利用に使える結束バンド。余分な帯部を収納可能なバックル付
材質ナイロン66 幅(mm)8.9 全長(mm)200 使用温度範囲(℃)-40~120 結束径(Φmm)50 ループ引張強度規格値(N[kgf])441[45] RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
1,698 税込1,868
6日以内出荷

エスケイ工機FX-200GN(10)
仕様ループ引張強度(kgf)5 材質ポリエステルエラストマー 幅(mm)7 全長(mm)200 最大結束径(Φmm)45
1袋(10本)
369 税込406
4日以内出荷

エスケイ工機結束バンド ソフトタイ
エコ商品
取り外しが出来、用途に応じて使い分けができます。
材質ポリエステル、エラストマー 幅(mm)7 全長(mm)200 結束径(Φmm)45 ループ引張強度規格値(N[kgf])49[5] RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
439 税込483
7日以内出荷

エスケイ工機オープンヘッドタイ
エコ商品
SKバインダーのオープンヘッドタイは、ケーブルタイの概念を変え、目通し工程を不要にしました。ヘッド部に設けた開口部に紐状部分を入れ、球状のつまみを引くだけ。結束作業の能率が飛躍的に向上しました。Mシリーズ同様のスリット機構により、軽快な嵌合と高い結束強度が得られます。
材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~95 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20本)ほか
219 税込241
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスケイ工機フックバンド
エコ商品
フック付きの便利な結束バンドです。歯止めを下げるとロックが外れ取り外し可能です。
材質ナイロン66 幅(mm)7 結束径(Φmm)35 ループ引張強度規格値(N[kgf])274.4[28] 吊下荷重N(kgf)49[5] RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4本)
189 税込208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスケイ工機ビーズタイ
エコ商品
バンドがビーズ型になった結束バンド。取り外しが可能です。
材質ナイロン66 幅(mm)Φ2 全長(mm)130 使用温度範囲(℃)-40~95 結束径(Φmm)35 ループ引張強度規格値(N[kgf])68.6[7] RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
219 税込241
7日以内出荷

エスケイ工機SUチューブ
全長(m)1 材質ポリエステルモノフェラメント
1袋(1m)
269 税込296
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスケイ工機双方向結束バンド蓄光タイプ
エコ商品
どちらからでも挿入できる双方方向結束バンドです。暗闇で光る蓄光タイプ。蓄光環境により発光度合いは異なりますが、蓄光率40%で30分程度持続時ます。光は2時間で寂光となるが見失うことはありません。光を受けることで再生します。
材質ナイロン66 幅(mm)6.3 全長(mm)200 結束径(Φmm)60 ループ引張強度規格値(N[kgf])274.4[28] RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
949 税込1,044
7日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります