絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(81)
  • SAMTEC(4,680)
  • Panasonic(パナソニック)(2,577)
  • RS PRO(2,212)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,947)
  • エスコ(1,931)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,515)
  • 神保電器(1,330)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,298)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,078)
  • ELPA(745)
  • 明工社(540)
  • AMPHENOL(379)
  • オーム電機(376)
  • Lumberg Automation(326)
  • マサル工業(300)
  • フエニックス・コンタクト(299)
  • TRUSCO(293)
  • ニチフ(293)
  • 未来工業(293)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セラミックヤーンスリーブ 10m TGK(東京硝子器械)

    セラミックヤーンスリーブ 10m

    TGK(東京硝子器械)
    21,980税込24,178
    1巻
    当日出荷から19日以内出荷
    超高温用アルミナ長繊維を筒状に編みあげた、超高温用スリーブです。 構造上先端がほつれやすい為、結束糸の使用をお勧めします。 炉回りなどでの熱電対やヒーターの絶縁や保護用として、火花から電線やホースの保護用としてお使い頂けます。 加熱後も強度・柔軟性を維持します。 酸・塩化物は含んでおりませんので化学的に安定で、たとえ100%近い高湿度下においてもヒートエレメントやその他の金属をおかしません。(例外として溶融銅および溶融錫とは反応します)
    タイプ超耐熱チューブ長さ(m)10常用温度(℃)1000使用限界温度(℃)1200
  • UNDO-TIE PFA耐熱結束バンド TGK(東京硝子器械)

    UNDO-TIE PFA耐熱結束バンド

    TGK(東京硝子器械)
    3,590税込3,949
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    繰り返し使用可能です。ロック部のツメを押し戻すとロックが外されます。 過酷な温度環境下において使用できます。 ソフトで作業性良好、耐候・耐薬品性に優れます。
    最大結束径(Φmm)20長さ(mm)82幅(mm)2.5材質PFAクリア使用温度範囲(℃)-200~250特性耐候・耐薬品性
  • ニクロム線 NCHW-1 NO.1 40m TGK(東京硝子器械)

    ニクロム線 NCHW-1 NO.1 40m

    TGK(東京硝子器械)
    7,990税込8,789
    1個
    6日以内出荷
    線径(Φmm)0.6導体抵抗3.8200±6%仕様ボビンサイズ:DIN100全長(m)40
  • ニクロム線 NCHW-1 NO.1 50m TGK(東京硝子器械)

    ニクロム線 NCHW-1 NO.1 50m

    TGK(東京硝子器械)
    5,790税込6,369
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    仕様ボビンサイズ:DIN100全長(m)50
  • ノンスピルカップリングインサート TGK(東京硝子器械)

    ノンスピルカップリングインサート

    TGK(東京硝子器械)
    2,398税込2,638
    1個
    10日以内出荷
    外したときに液ダレを防ぐノンスピルタイプです。 流路への空気の混入もきわめてわずかです。 最小のノンスピルカップリングで3.2mmからマイクロチューブまで対応します。 回転機能がありチューブねじれを解消します。 接続と脱離を繰り返す用途に最適です。 シンプルで使いやすいだけでなく安全で確実な接続が可能です。
    仕様耐圧:真空から1.0bar(0.1MPa)耐熱温度:0~49℃材質: 主要部分&弁:ガラスファイバー入ポリプロピレン、PEEK、ポリプロピレン プッシュボタン:PEEK バネ:316ステンレス Oリング:EPDM
  • ニクロム線 NCHW-1 NO.1 20m TGK(東京硝子器械)

    ニクロム線 NCHW-1 NO.1 20m

    TGK(東京硝子器械)
    6,990税込7,689
    1個
    7日以内出荷
    線径(Φmm)0.8導体抵抗2.1500±6%仕様ボビンサイズ:DIN100全長(m)20
  • 導電性インシュロック 100本入 TGK(東京硝子器械)

    導電性インシュロック 100本入

    TGK(東京硝子器械)
    4,590税込5,049
    1袋
    25日以内出荷
    静電気の帯電を押えるインシュロックタイです。 ESD135Mは流体ホースを結束し、タイの先端同士をつなぐことで、静電気を導通させることができます。また、タイの先端をネジ止めして接地(アース)させ、静電気を除去することも可能です。
    材質ポリプロピレン(導電性)仕様環境負荷物質管理情報:RoHS適合、ハロゲンフリー温度範囲(℃)-40~85使用場所屋内
  • ヘララップ 標準 25m TGK(東京硝子器械)

    ヘララップ 標準 25m

    TGK(東京硝子器械)
    5,590税込6,149
    1巻
    12日以内出荷
    巻きつける必要がなく、簡単に取り付けができる配線結束・保護用チューブです。 優れた柔軟性で湾曲した配線箇所や振動部、可動部でもしっかりと装着できます。 豊富なラインアップで、幅広い結束径に対応しています。 各サイズとも専用工具HATが1個/巻に同梱されていますので、開封後すぐにお使いいただけます。
    乳白材質ポリエチレン(PE)使用温度範囲(℃)-40~85その他RoHS適合、ハロゲンフリー長さ(m)25
  • ソフトプロテクタ 5m TGK(東京硝子器械)

    ソフトプロテクタ 5m

    TGK(東京硝子器械)
    11,400税込12,540
    1巻
    10日以内出荷
    特殊軟質材を使用しているため、耐候性、耐寒性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性にすぐれ、屋内、屋外(寒冷地)に使用できます。 底面にスリットがあり、簡単に広げることができるので電線を容易に挿入することができます。 ゆるやかな山型成形のため、つまずきにくくなっています。また、幅広のため、テープで固定しなくても安定した設置ができます。
    材質軟質PVC長さ(m)5耐荷重(kg)150適合電線電話線、通信線、ビニール平型コードVVF2.0×3C
  • マーキングタイ ML100 500本入 TGK(東京硝子器械)

    マーキングタイ ML100 500本入

    TGK(東京硝子器械)
    11,000税込12,100
    1袋
    4日以内出荷
    電線束の分類、回路の識別などに便利な、表示用タグを設けたタイプです。 表示用タグ部に油性マーカー、マークシート、印刷テープなどで簡単に表示できます。 MH100/ML100はタグ部方向の違いでお選びいただけます。
    結束径(Φmm)2.0~22
  • パーツトレイベースマウント TGK(東京硝子器械)

    パーツトレイベースマウント

    TGK(東京硝子器械)
    9,990税込10,989
    1台
    8日以内出荷
    小型部品や工具の収納用に6個のみぞ付き。傷をつけないすべり止めのネオプレン製ベースパッド付き。 300型標準型ベースまたは305型低背型ベース用です。外縁部にアクセサリー取付け用に3組のネジ孔付き。
    材質鋳造アルミ製TGK品番0990-55-01-02型式312型質量(kg)0.8直径(Φmm)216
  • スパスリットチューブ TGK(東京硝子器械)

    スパスリットチューブ

    TGK(東京硝子器械)
    8,101税込8,911
    1巻(50m)ほか
    18日以内出荷
    カット部分を手で押し広げるだけでコード類の収納が可能です。 複数のスリットを設けることにより、曲げやすく応力を分散し破断しにくい構造になっています。
    材質ポリエチレン
  • 電熱線コイル 鉄クロム TGK(東京硝子器械)

    電熱線コイル 鉄クロム

    TGK(東京硝子器械)
    399税込439
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    コイル状に加工した電熱線(発熱体)です。 鋼種No.1(NCHW-1)ニッケルクロム、No.4(FCHW-2)鉄クロムをお選び下さい。 ご使用の際は、密着状態から2~3倍を目安に伸ばしてお使い下さい。伸ばさずに使用すると、ショートや著しい寿命の低下を引き起こします。 絶縁被覆処理は施されておりませんので、十分注意の上ご使用ください。
    電圧(V)100
  • 電熱線コイル ニッケルクロム TGK(東京硝子器械)

    電熱線コイル ニッケルクロム

    TGK(東京硝子器械)
    559税込615
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    コイル状に加工した電熱線(発熱体)です。 鋼種No.1(NCHW-1)ニッケルクロム、No.4(FCHW-2)鉄クロムをお選び下さい。 ご使用の際は、密着状態から2~3倍を目安に伸ばしてお使い下さい。伸ばさずに使用すると、ショートや著しい寿命の低下を引き起こします。 絶縁被覆処理は施されておりませんので、十分注意の上ご使用ください。
    電圧(V)100
  • ニクロム線 NCHW-1 NO.1 30m TGK(東京硝子器械)

    ニクロム線 NCHW-1 NO.1 30m

    TGK(東京硝子器械)
    7,790税込8,569
    1個
    9日以内出荷
    線径(Φmm)0.7導体抵抗2.8100±6%仕様ボビンサイズ:DIN100全長(m)30
  • ニクロム線 NCHW-1 No.1 小巻 50g TGK(東京硝子器械)

    ニクロム線 NCHW-1 No.1 小巻 50g

    TGK(東京硝子器械)
    6,890税込7,579
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    本体質量(g)50
  • 防カビ抗菌インシュロック 100本入 TGK(東京硝子器械)

    防カビ抗菌インシュロック 100本入

    TGK(東京硝子器械)
    599税込659
    1袋
    12日以内出荷
    優れた抗菌・防カビ・ウィルス不活性化・防苔藻の効果を発揮する結束バンドです。 大陽菌・黄色ブドウ球菌にも抜群の抑制・防止効果を発揮します。 一般的な生活環境において、検出頻度の高い2,000種類以上ものウィルスや細菌(バクテリア)、藻に抗菌作用があります。 細菌だけでなく71種類のカビにも効果を発揮します。これまで難しいとされてきた真菌(カビ、酵母)にも抜群の抑制・防止効果を発揮します。 使用されている抗菌・防カビ剤は、様々な毒性試験により対人に対する高い安全性が実証されており、安心してお使いいただけます。
    仕様環境負荷物質管理情報:RoHS適合、ハロゲンフリー材質66ナイロン防カビ・抗菌水色規格標準グレード(屋内使用)温度範囲(℃)-40~85難燃性UL94V-2相当特性難燃
  • ヘララップ 耐熱耐薬 25m TGK(東京硝子器械)

    ヘララップ 耐熱耐薬 25m

    TGK(東京硝子器械)
    12,400税込13,640
    1巻
    12日以内出荷
    巻きつける必要がなく、簡単に取り付けができる配線結束・保護用チューブです。 優れた柔軟性で湾曲した配線箇所や振動部、可動部でもしっかりと装着できます。 豊富なラインアップで、幅広い結束径に対応しています。 各サイズとも専用工具HATが1個/巻に同梱されていますので、開封後すぐにお使いいただけます。
    材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-40~110その他RoHS適合、ハロゲンフリー長さ(m)25
  • ヘララップ 耐候 25m TGK(東京硝子器械)

    ヘララップ 耐候 25m

    TGK(東京硝子器械)
    6,490税込7,139
    1巻
    12日以内出荷
    巻きつける必要がなく、簡単に取り付けができる配線結束・保護用チューブです。 優れた柔軟性で湾曲した配線箇所や振動部、可動部でもしっかりと装着できます。 豊富なラインアップで、幅広い結束径に対応しています。 各サイズとも専用工具HATが1個/巻に同梱されていますので、開封後すぐにお使いいただけます。
    材質ポリエチレン(PE)使用温度範囲(℃)-40~85長さ(m)25
  • ブッシング TGK(東京硝子器械)

    ブッシング

    TGK(東京硝子器械)
    129税込142
    1個
    10日以内出荷
  • 導電性フォーツリーマウントFT3-NC 100本入 TGK(東京硝子器械)

    導電性フォーツリーマウントFT3-NC 100本入

    TGK(東京硝子器械)
    11,300税込12,430
    1袋
    12日以内出荷
    導電性インシュロックタイと併用して、パネル穴に固定するアクセサリです。 アンカーマウントはビス止めタイプのため、強固に固定することができます。 ファーツリーマウントは簡単に差し込むことができ、ビス止めができない筐体への配線固定に最適です。
    適合ねじメネジM3パネル厚(mm)1.5~3.0
  • 導電性アンカーマウントCTAM1-NC 100本入 TGK(東京硝子器械)

    導電性アンカーマウントCTAM1-NC 100本入

    TGK(東京硝子器械)
    11,100税込12,210
    1袋
    12日以内出荷
    導電性インシュロックタイと併用して、パネル穴に固定するアクセサリです。 アンカーマウントはビス止めタイプのため、強固に固定することができます。 ファーツリーマウントは簡単に差し込むことができ、ビス止めができない筐体への配線固定に最適です。
    適合ねじM4穴径(Φmm)4.4
  • 導電性クリップ AB-3N-NC 100本入 TGK(東京硝子器械)

    導電性クリップ AB-3N-NC 100本入

    TGK(東京硝子器械)
    5,990税込6,589
    1袋
    12日以内出荷
    結束バンドを使用せず、ビスで確実・強固な固定が、素早く簡単に行えます。パネルシャーシに固定して導電性インシュロックタイと同様、ESD対策、静電気の帯電防止に効果的です。
    結束径(Φmm)4.5仕様運用ビス:M4

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料