絞り込み
長さ(m)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 61.8(1)
  • 73.95(1)
  • 90(1)
  • 112(1)
  • 143.1(1)
  • 189.25(1)
  • 233.65(1)
  • 295.7(1)
  • 386.2(1)
  • 525.7(1)
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(1)
  • Lumberg Automation(320)
  • RS PRO(283)
  • ダイヤトレンド(265)
  • エスコ(231)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(218)
  • Alpha Wire(175)
  • 東京電線工業(138)
  • BELDEN(115)
  • SICK(103)
  • WURTH ELEKTRONIK(87)
  • フエニックス・コンタクト(86)
  • 関西通信電線(85)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(84)
  • 長岡特殊電線(75)
  • AMPHENOL(75)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(70)
  • 冨士電線(東京)(70)
  • エイム電子(66)
  • 富士電線工業(65)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニクロム線 NCHW-1 NO.1 40m TGK(東京硝子器械)

    ニクロム線 NCHW-1 NO.1 40m

    TGK(東京硝子器械)
    7,990税込8,789
    1個
    6日以内出荷
    線径(Φmm)0.6導体抵抗3.8200±6%仕様ボビンサイズ:DIN100全長(m)40
  • ニクロム線 NCHW-1 NO.1 50m TGK(東京硝子器械)

    ニクロム線 NCHW-1 NO.1 50m

    TGK(東京硝子器械)
    5,790税込6,369
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    仕様ボビンサイズ:DIN100全長(m)50
  • ニクロム線 NCHW-1 NO.1 20m TGK(東京硝子器械)

    ニクロム線 NCHW-1 NO.1 20m

    TGK(東京硝子器械)
    6,990税込7,689
    1個
    7日以内出荷
    線径(Φmm)0.8導体抵抗2.1500±6%仕様ボビンサイズ:DIN100全長(m)20
  • 電熱線コイル 鉄クロム TGK(東京硝子器械)

    電熱線コイル 鉄クロム

    TGK(東京硝子器械)
    399税込439
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    コイル状に加工した電熱線(発熱体)です。 鋼種No.1(NCHW-1)ニッケルクロム、No.4(FCHW-2)鉄クロムをお選び下さい。 ご使用の際は、密着状態から2~3倍を目安に伸ばしてお使い下さい。伸ばさずに使用すると、ショートや著しい寿命の低下を引き起こします。 絶縁被覆処理は施されておりませんので、十分注意の上ご使用ください。
    電圧(V)100
  • 電熱線コイル ニッケルクロム TGK(東京硝子器械)

    電熱線コイル ニッケルクロム

    TGK(東京硝子器械)
    559税込615
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    コイル状に加工した電熱線(発熱体)です。 鋼種No.1(NCHW-1)ニッケルクロム、No.4(FCHW-2)鉄クロムをお選び下さい。 ご使用の際は、密着状態から2~3倍を目安に伸ばしてお使い下さい。伸ばさずに使用すると、ショートや著しい寿命の低下を引き起こします。 絶縁被覆処理は施されておりませんので、十分注意の上ご使用ください。
    電圧(V)100
  • ニクロム線 NCHW-1 NO.1 30m TGK(東京硝子器械)

    ニクロム線 NCHW-1 NO.1 30m

    TGK(東京硝子器械)
    7,790税込8,569
    1個
    9日以内出荷
    線径(Φmm)0.7導体抵抗2.8100±6%仕様ボビンサイズ:DIN100全長(m)30
  • ニクロム線 NCHW-1 No.1 小巻 50g TGK(東京硝子器械)

    ニクロム線 NCHW-1 No.1 小巻 50g

    TGK(東京硝子器械)
    6,890税込7,579
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    本体質量(g)50
電線/ケーブル