絞り込み
長さ(mm)
  • 82(1)
  • 100(2)
  • 151(1)
  • 152(1)
  • 202(2)
  • 261(1)
材質
  • アルミ(1)
  • ナイロン(1)
  • フッ素樹脂(1)
  • ポリプロピレン(1)
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
特性
  • 耐候(1)
  • 耐薬品(1)
  • 難燃(1)
最大結束径(Φmm)
  • 20~30未満(4)
  • 30~40未満(2)
  • 50~60未満(2)
最高使用温度(℃)
  • 85(2)
  • -200~250(1)
85・-200~250
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(25)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,101)
  • PANDUIT(パンドウイット)(404)
  • RS PRO(378)
  • エスコ(333)
  • TRUSCO(89)
  • シュナイダーエレクトリック(84)
  • オーム電機(70)
  • ELPA(65)
  • 住友電気工業(スミチューブ(R))(60)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(53)
  • エスケイ工機(49)
  • ユーボン(48)
  • TY-Rap(46)
  • SapiSelco(43)
  • フエニックス・コンタクト(39)
  • エスジー工業(35)
  • デンカエレクトロン(17)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16)
  • JAPPY(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UNDO-TIE PFA耐熱結束バンド TGK(東京硝子器械)

    UNDO-TIE PFA耐熱結束バンド

    TGK(東京硝子器械)
    3,590税込3,949
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    繰り返し使用可能です。ロック部のツメを押し戻すとロックが外されます。 過酷な温度環境下において使用できます。 ソフトで作業性良好、耐候・耐薬品性に優れます。
    最大結束径(Φmm)20長さ(mm)82幅(mm)2.5材質PFAクリア使用温度範囲(℃)-200~250特性耐候・耐薬品性
  • 導電性インシュロック 100本入 TGK(東京硝子器械)

    導電性インシュロック 100本入

    TGK(東京硝子器械)
    4,590税込5,049
    1袋
    25日以内出荷
    静電気の帯電を押えるインシュロックタイです。 ESD135Mは流体ホースを結束し、タイの先端同士をつなぐことで、静電気を導通させることができます。また、タイの先端をネジ止めして接地(アース)させ、静電気を除去することも可能です。
    材質ポリプロピレン(導電性)仕様環境負荷物質管理情報:RoHS適合、ハロゲンフリー温度範囲(℃)-40~85使用場所屋内
  • マーキングタイ ML100 500本入 TGK(東京硝子器械)

    マーキングタイ ML100 500本入

    TGK(東京硝子器械)
    11,000税込12,100
    1袋
    4日以内出荷
    電線束の分類、回路の識別などに便利な、表示用タグを設けたタイプです。 表示用タグ部に油性マーカー、マークシート、印刷テープなどで簡単に表示できます。 MH100/ML100はタグ部方向の違いでお選びいただけます。
    結束径(Φmm)2.0~22
  • パーツトレイベースマウント TGK(東京硝子器械)

    パーツトレイベースマウント

    TGK(東京硝子器械)
    9,990税込10,989
    1台
    8日以内出荷
    小型部品や工具の収納用に6個のみぞ付き。傷をつけないすべり止めのネオプレン製ベースパッド付き。 300型標準型ベースまたは305型低背型ベース用です。外縁部にアクセサリー取付け用に3組のネジ孔付き。
    材質鋳造アルミ製TGK品番0990-55-01-02型式312型質量(kg)0.8直径(Φmm)216
  • 防カビ抗菌インシュロック 100本入 TGK(東京硝子器械)

    防カビ抗菌インシュロック 100本入

    TGK(東京硝子器械)
    599税込659
    1袋
    12日以内出荷
    優れた抗菌・防カビ・ウィルス不活性化・防苔藻の効果を発揮する結束バンドです。 大陽菌・黄色ブドウ球菌にも抜群の抑制・防止効果を発揮します。 一般的な生活環境において、検出頻度の高い2,000種類以上ものウィルスや細菌(バクテリア)、藻に抗菌作用があります。 細菌だけでなく71種類のカビにも効果を発揮します。これまで難しいとされてきた真菌(カビ、酵母)にも抜群の抑制・防止効果を発揮します。 使用されている抗菌・防カビ剤は、様々な毒性試験により対人に対する高い安全性が実証されており、安心してお使いいただけます。
    仕様環境負荷物質管理情報:RoHS適合、ハロゲンフリー材質66ナイロン防カビ・抗菌水色規格標準グレード(屋内使用)温度範囲(℃)-40~85難燃性UL94V-2相当特性難燃
  • 導電性フォーツリーマウントFT3-NC 100本入 TGK(東京硝子器械)

    導電性フォーツリーマウントFT3-NC 100本入

    TGK(東京硝子器械)
    11,300税込12,430
    1袋
    12日以内出荷
    導電性インシュロックタイと併用して、パネル穴に固定するアクセサリです。 アンカーマウントはビス止めタイプのため、強固に固定することができます。 ファーツリーマウントは簡単に差し込むことができ、ビス止めができない筐体への配線固定に最適です。
    適合ねじメネジM3パネル厚(mm)1.5~3.0
  • 導電性アンカーマウントCTAM1-NC 100本入 TGK(東京硝子器械)

    導電性アンカーマウントCTAM1-NC 100本入

    TGK(東京硝子器械)
    11,100税込12,210
    1袋
    12日以内出荷
    導電性インシュロックタイと併用して、パネル穴に固定するアクセサリです。 アンカーマウントはビス止めタイプのため、強固に固定することができます。 ファーツリーマウントは簡単に差し込むことができ、ビス止めができない筐体への配線固定に最適です。
    適合ねじM4穴径(Φmm)4.4
  • 導電性クリップ AB-3N-NC 100本入 TGK(東京硝子器械)

    導電性クリップ AB-3N-NC 100本入

    TGK(東京硝子器械)
    5,990税込6,589
    1袋
    12日以内出荷
    結束バンドを使用せず、ビスで確実・強固な固定が、素早く簡単に行えます。パネルシャーシに固定して導電性インシュロックタイと同様、ESD対策、静電気の帯電防止に効果的です。
    結束径(Φmm)4.5仕様運用ビス:M4
結束バンド/結束工具/固定具