電気材料 :「おっぱい端子」の検索結果
JIS規格品
UL・CSA登録品
JIS C 2807
JIS規格JIS C 2807
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
端子形状閉端接続子
材質(絶縁体)ナイロン
難燃性UL94V-2
色白
種類絶縁付圧着端子
定格電圧(V)300
使用温度範囲(℃)-40~+105
難燃性UL94V2
色白
種類絶縁付圧着端子
端子形状閉端接続子
材質(絶縁体)ナイロン
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
特性難燃
こんなお得な商品も!

差込形ピン端子
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
難燃性UL94V-2
材質(絶縁体)ナイロン
種類差込型接続端子
端子形状差込形
特性難燃
1箱(1000個)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
従来工法の面倒なテーピング作業の必要はなく作業時間が短縮できます。
消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格しています。
仕様RoHS指令の規制適合品専用圧着工具/NH40
色赤透明
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~75
定格電圧(V)300
端子形状閉端接続子
材質(絶縁体)架橋ポリエチレン
作業温度範囲(℃)0~40
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。