電気材料 :「表示灯」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
商品豆知識
タイプ電圧検知型
電流(A)15
電圧(V)300
アズワン品番64-9693-26
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
定格100V
適合電線径(Φmm)(銅単線)1.6・2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
33日以内出荷
タイプ電流検知型
定格電圧(V)300
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
適合電線径(Φmm)1.6、2.0
仕様3個用 片切・3路・4路用
厚さ(mm)5.2
寸法(mm)43.2×30.3
アズワン品番64-9693-67
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
電流(A)15
電圧(V)300
アズワン品番64-9693-33
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
33日以内出荷
電源4A-300V
適合負荷0.15A~4A
色ニューホワイト
1個
¥1,398
税込¥1,538
33日以内出荷
押しボタン、パイロットランプ用アクリル銘板。
サイズは、AN型(30Φ)、AS型(25Φ)、AW型(22Φ)をご用意。
基本色は白地に黒文字
「非常停止」のみ、赤文字タイプがございます。
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
押しボタン、パイロットランプ用アルミ銘板。
サイズは、SN型(30Φ)、SS型(25Φ)、UW型(22Φ)をご用意
SN型・SS型は、アルミ地色に黒文字
UW型は、黒地に銀文字
1個
¥659
税込¥725
翌日出荷
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
電流(A)4
電圧(V)300
適合負荷(100V)10~400W、(200V)20~800W
アズワン品番64-9695-50
1個
¥1,698
税込¥1,868
33日以内出荷
色ニューホワイト
電源0.5A-300V
適合負荷0.01A~0.5A
電流(A)0.5
電圧(V)300
適合負荷(100V)1~50W、(200V)2~100W
アズワン品番64-9695-49
1個
¥1,698
税込¥1,868
33日以内出荷
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
アズワン品番64-9695-52
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
1個
¥699
税込¥769
16日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
36日以内出荷
1個
¥539
税込¥593
33日以内出荷
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
33日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
33日以内出荷
1
2
3
4
5
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。