絞り込み
使用流体
  • 圧縮空気(1)
  • 塗料(2)
  • 工業用水(1)
  • (41)
  • (28)
  • 溶剤(2)
  • 空気(38)
  • 粒体・粉体(31)
  • 蒸気(24)
  • 薬品(1)
  • 食品(1)
材質
  • アルミ(9)
  • ゴム(1)
  • スチール(1)
  • ステンレス(16)
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 樹脂(11)
  • (7)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.8
  • 0.3(173)
  • 0.4(74)
  • 0.5(115)
  • 0.6(73)
  • 0.7(268)
  • 0.8(535)
  • 0.9(310)
  • 0.98(68)
  • 1(1,509)
  • 1.2(51)
  • 1.5(792)
  • 1.6(76)
  • 2(115)
  • 3(121)
  • 3.5(42)
  • 4.5(59)
  • 5(82)
  • 7.5(60)
  • 10(39)
ブランド
  • モノタロウ(8)
  • 日東工器(23)
  • アオイ(6)
  • ニッタ(3)
  • エスコ(2)
  • 三洋化成(2)
  • TRUSCO(1)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • CEJN(セイン)(1)
  • ALFAGOMMA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SKソフトブレードホース 三洋化成SKソフトブレードホース三洋化成(7件のレビュー)
9,898税込10,888
1巻
当日出荷から7日以内出荷
食品衛生法適合。機器の配管・噴霧器・ポンプなど幅広い用途に使える特殊配合の産 業用、工業用ホース。耐圧性、耐寒性に優れています。
用途各種機器の配管・補修・延長に。 噴霧器・ポンプなどにも。透明材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体水、空気脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性材質(補強材)ポリエステル糸
レバーロックカプラ ソケット (ホース取付用) 日東工器レバーロックカプラ ソケット (ホース取付用)日東工器(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
軽いレバー操作で液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できるカプラです。端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。接続寸法は米軍規格MIL-C-27487に準じています。幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
材質(本体)アルミ合金流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.7[27]
レバーカップリング アダプター オネジ ステンレス モノタロウレバーカップリング アダプター オネジ ステンレスモノタロウ
4,198税込4,618
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。流体液体・気体・粉粒体ねじの種類R定格圧力(MPa)1.8使用温度範囲(℃)-20~+80材質ステンレス(SCS14A相当)
スチームホースT-341 ALFAGOMMAスチームホースT-341ALFAGOMMA
3,598税込3,958
1本
翌日出荷から3日以内出荷
補強層が2S構造となっているため、安全性が高く、耐熱性、耐摩耗性に優れています。
用途蒸気・熱湯使用流体蒸気、熱湯特性耐熱性、耐摩耗性、耐オゾン性最高使用圧力(MPa)1.8補強層(高張力スチール)2S使用温度(℃)-40~+210材質内面ゴム:クロロブチルゴム、外面ゴム:EPDM
カムロック カプラー メネジ ステンレススチール SST[633-DB] TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー メネジ ステンレススチール SST[633-DB]TOYOX(トヨックス)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から5日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
N5 ナイロンチューブ(ミリサイズ) ニッタN5 ナイロンチューブ(ミリサイズ)ニッタ
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性耐薬品性に優れています。
使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
ナイロンチューブ N5シリーズ ニッタナイロンチューブ N5シリーズニッタ(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷から6日以内出荷
ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。
材質軟質ナイロン使用温度範囲(℃)空気/-40~+100水/0~+50一般作動油/-40~+100使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
スーパーフレックス アオイスーパーフレックスアオイ
1,398税込1,538
1巻
4日以内出荷から11日以内出荷
材質ポリアミド11使用温度範囲(℃)空気:-40~+100RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
レバーロックカプラ ソケット (オネジ取付用) 日東工器レバーロックカプラ ソケット (オネジ取付用)日東工器(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
軽いレバー操作で液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できるカプラです。端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。接続寸法は米軍規格MIL-C-27487に準じています。幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体最高使用圧力(MPa)1.8材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.7[27]
レバーカップリング ホースシャンク カプラー ステンレス モノタロウレバーカップリング ホースシャンク カプラー ステンレスモノタロウ
5,598税込6,158
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。材質ステンレス(SCS14A相当)使用温度範囲(℃)-20~+80定格圧力(MPa)1.8流体液体・気体・粉粒体関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
レバーロックカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器レバーロックカプラ プラグ (メネジ取付用)日東工器(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体最高使用圧力(MPa)1.8材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム
レバーロックカプラ プラグ (オネジ取付用) 日東工器レバーロックカプラ プラグ (オネジ取付用)日東工器(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体最高使用圧力(MPa)1.8材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム
レバーカップリング アダプター メネジ ステンレス モノタロウレバーカップリング アダプター メネジ ステンレスモノタロウ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。定格圧力(MPa)1.8材質ステンレス(SCS14A相当)流体液体・気体・粉粒体ねじの種類Rc使用温度範囲(℃)-20~+80
レバーロックカプラ ソケット LD型(おねじ取付用) 日東工器レバーロックカプラ ソケット LD型(おねじ取付用)日東工器
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌日出荷
流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
アミドフレックス アオイアミドフレックスアオイ
3,098税込3,408
1巻
5日以内出荷から12日以内出荷
材質ポリアミド11使用温度範囲(℃)空気・油:-40~+100 水:0~+80(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
レバーカップリング ダストプラグ ステンレス モノタロウレバーカップリング ダストプラグ ステンレスモノタロウ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。定格圧力(MPa)1.8流体液体・気体・粉粒体材質ステンレス(SCS14A相当)使用温度範囲(℃)-20~+80
レバーカップリング カプラー オネジ ステンレス モノタロウレバーカップリング カプラー オネジ ステンレスモノタロウ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。材質ステンレス(SCS14A相当)定格圧力(MPa)1.8使用温度範囲(℃)-20~+80ねじの種類R流体液体・気体・粉粒体
レバーカップリング カプラー メネジ ステンレス モノタロウレバーカップリング カプラー メネジ ステンレスモノタロウ
5,198税込5,718
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。定格圧力(MPa)1.8使用温度範囲(℃)-20~+80ねじの種類Rc流体液体・気体・粉粒体材質ステンレス(SCS14A相当)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
レバーロックカプラ ソケット L-SD型 (ソケット用キャップ) 日東工器レバーロックカプラ ソケット L-SD型 (ソケット用キャップ)日東工器(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体最高使用圧力(MPa)1.8材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ソケット用キャップバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa)2.7
レバーロックカプラ プラグ L-PD型(プラグ用キャップ) 日東工器レバーロックカプラ プラグ L-PD型(プラグ用キャップ)日東工器
2,698税込2,968
1個
当日出荷
流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体最高使用圧力(MPa)1.8材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状プラグ用キャップバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa)2.7
レバーカップリング ホースシャンク アダプター ステンレス モノタロウレバーカップリング ホースシャンク アダプター ステンレスモノタロウ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。材質ステンレス(SCS14A相当)定格圧力(MPa)1.8使用温度範囲(℃)-20~+80流体液体・気体・粉粒体
レバーロックカプラ プラグ (ホース取付用) 日東工器レバーロックカプラ プラグ (ホース取付用)日東工器(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体最高使用圧力(MPa)1.8材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa)2.7
レバーロックカプラ(ステンレス) プラグLA型 (おねじ取付用) 日東工器レバーロックカプラ(ステンレス) プラグLA型 (おねじ取付用)日東工器(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレス流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
TES 柔軟ふっ素樹脂2層チューブ(ミリサイズ) ニッタTES 柔軟ふっ素樹脂2層チューブ(ミリサイズ)ニッタ
7,398税込8,138
1個
当日出荷から8日以内出荷
内層(特殊ふっ素樹脂)+外層(特殊ナイロン樹脂)の2層構造です。柔軟性に優れており、ロボットなどの可動配管に適しています。内層は、耐薬品性、内面平滑性に優れています。外層は耐摩耗性に優れています。半透明なので、流体を視認することができます。
用途塗装用(柔軟、耐摩耗)半透明材質(内層)特殊ふっ素樹脂/(外層)特殊ナイロン樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-40~100/(水)0~70/(水性塗料など)0~40使用流体空気/水/塗料(水性塗料)/溶剤(脂肪族系・芳香族系炭化水素)負圧性能(kPa)-101.294特性耐摩耗/耐薬/柔軟性/透明性
レバーロックカプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器レバーロックカプラ ソケット (メネジ取付用)日東工器(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から4日以内出荷
軽いレバー操作で液体・気体・粉体-の搬送に、幅広く使用できるカプラです。端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。接続寸法は米軍規格MIL-C-27487に準じています。幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
材質(本体)アルミ合金流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8
レバーカップリング ダストキャップ ステンレス モノタロウレバーカップリング ダストキャップ ステンレスモノタロウ
4,798税込5,278
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。材質ステンレス(SCS14A相当)流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)-20~+80定格圧力(MPa)1.8
レバーロックカプラ プラグ LF型(めねじ取付用) 日東工器レバーロックカプラ プラグ LF型(めねじ取付用)日東工器
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)ステンレス流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム
レバーロックカプラ ソケット LC型(ホース取付用) 日東工器レバーロックカプラ ソケット LC型(ホース取付用)日東工器
12,980税込14,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)ステンレス流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
レバーロックカプラ ソケット(オネジ取付用) 日東工器レバーロックカプラ ソケット(オネジ取付用)日東工器
8,598税込9,458
1個
当日出荷から翌日出荷
最高使用圧力(MPa)1.8材質(本体)銅合金使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
レバーロックカプラ ソケット L-SD型 (ソケット用キャップ) 日東工器レバーロックカプラ ソケット L-SD型 (ソケット用キャップ)日東工器
4,198税込4,618
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)銅合金流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ソケット用キャップバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
アミドフレックス カット品 アオイアミドフレックス カット品アオイ
1,098税込1,208
1巻
8日以内出荷
耐熱・耐寒性に優れ、広範囲な温度条件下で使用可能です。耐薬品性、特に耐油性、耐ガソリン性に優れています。耐圧性に優れ、広範囲な圧力条件下で使用可能です。アオイ製のナイロンチューブは、ヒマの種子が原材料のポリアミド11を主原料として生産しております。
仕様負圧:-0.1MPa材質ポリアミド11使用温度範囲(℃)空気・油:-40~+100 水:0~+80(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号80017バイオマス配合率(%)【バイオマス】70
レバーロックカプラ プラグ LA型 (おねじ取付用) 日東工器レバーロックカプラ プラグ LA型 (おねじ取付用)日東工器
5,398税込5,938
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)銅合金流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
レバーロックカプラ プラグ L-PD型(プラグ用キャップ) 日東工器レバーロックカプラ プラグ L-PD型(プラグ用キャップ)日東工器
14,980税込16,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)ステンレス流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状プラグ用キャップバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
撥水抗菌クリンホース 三洋化成撥水抗菌クリンホース三洋化成
29,980税込32,978
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
ホース内層に撥水加工を施しています。水滴が玉のようにコロコロと弾かれて汚れが内部にたまりにくくなっています。そのため洗浄作業が簡単で清潔を保ちます! ホース内層に抗菌加工を施し、雑菌の繁殖を防ぎ清潔にご使用できます。抗菌性と安全性を備えたSIAA規格・国際規格(ISO22196)に適合しています。 食品衛生法適合
用途給水用具、散水用具として。 浄水器接続にも最適。材質外層/ポリ塩化ビニル、中間/オレフィン系エラストマー、補強材/ポリエステル糸、内層/ポリエチレン(撥水加工)グレー使用温度範囲(℃)0~60接触角(°)(撥水)93構造糸入り三重管ホース使用流体脆化温度(℃)(ホース)-70特性撥水・抗菌関連資料(1.06MB)
ナイロンチューブ 100M 黒 TRUSCOナイロンチューブ 100M 黒TRUSCO
11,980税込13,178
1巻
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性、耐熱性に優れたナイロン製チューブです。1m間隔で表示がありカット時に便利です。
材質ナイロン(PA6)ブラック使用温度範囲(℃)-40~80全長(m)100使用流体空気、水(常温)、熱媒体油(常温)RoHS指令(10物質対応)対応
2.5/4.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP) エスコ2.5/4.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP)エスコ
3,890税込4,279
1個
翌日出荷
耐薬品性に優れています。
仕様不燃性エスコ品番EA125F-4B材質フッ素樹脂(FEP)半透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)1.8外径(Φmm)4使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
レバーロックカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器レバーロックカプラ プラグ (メネジ取付用)日東工器
5,898税込6,488
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)銅合金流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8
レバーロックカプラ プラグ(ホース取付用) 日東工器レバーロックカプラ プラグ(ホース取付用)日東工器
5,598税込6,158
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)銅合金流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
レバーロックカプラ ソケット LC型(ホース取付用) 日東工器レバーロックカプラ ソケット LC型(ホース取付用)日東工器
8,898税込9,788
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)銅合金流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
レバーロックカプラ ソケット L-SD型 (ソケット用キャップ) 日東工器レバーロックカプラ ソケット L-SD型 (ソケット用キャップ)日東工器
8,398税込9,238
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)ステンレス流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ソケット用キャップバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース