絞り込み
ブランド
  • 日東工器(14)
  • TOYOX(トヨックス)(8)
  • 近畿製作所(1)
  • タカギ(1)
  • 野中理化器製作所(1)
使用流体
  • 圧縮空気(1)
  • 工業用水(8)
  • (20)
  • (20)
  • 空気(20)
  • 粒体・粉体(12)
  • 蒸気(12)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7(5)
  • 0.9(5)
  • 1.1(5)
  • 1.5(1)
  • 1.8(7)
材質
  • その他(5)
  • アルミ(222)
  • ガラス繊維(2)
  • ゴム(141)
  • シリコン(29)
  • スチール(815)
  • ステンレス(1,038)
  • ナイロン(1)
  • メタル(7)
  • 亜鉛合金(4)
  • 塩化ビニール(PVC)(591)
  • (1)
  • 樹脂(1,921)
  • 綿・布(1)
  • 鋳鉄(4)
  • 青銅(4)
  • 黄銅(真鍮)(599)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンチコックホフマン式 野中理化器製作所ピンチコックホフマン式野中理化器製作所(5件のレビュー)
554税込609
1個
当日出荷
材質黄鋼製ニッケルメッキ
ホースバンド(裸) タカギホースバンド(裸)タカギ
119税込131
1個
当日出荷
用途ホース固定用
カムロック アダプター オネジ ブロンズ BR[633-FB] TOYOX(トヨックス)カムロック アダプター オネジ ブロンズ BR[633-FB]TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ブロンズ CAC406(BC6)青銅使用流体空気、水(工業用水)、油使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)法規制RoHS2修正規制適合取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
カムロック アダプター メネジ ブロンズ BR[633-AB] TOYOX(トヨックス)カムロック アダプター メネジ ブロンズ BR[633-AB]TOYOX(トヨックス)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ブロンズ CAC406(BC6)青銅使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
カムロック カプラー メネジ ブロンズ BR[633-DB] TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー メネジ ブロンズ BR[633-DB]TOYOX(トヨックス)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から5日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ブロンズ CAC406(BC6)青銅 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
メネジプラグ 近畿製作所メネジプラグ近畿製作所
549税込604
1個
当日出荷
エアーツールや配管に抜群!!
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1.5材質仕様メネジプラグG1/4メネジ×プラグ(20型)トラスコ品番178-5678質量(g)22使用温度範囲(℃)-10~60
レバーロックカプラ LC型 ソケット 日東工器レバーロックカプラ LC型 ソケット日東工器(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
翌日出荷から8日以内出荷
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用取り付け形状ホース取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
カムロック カプラー ホースシャンク ブロンズ BR[633-C] TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー ホースシャンク ブロンズ BR[633-C]TOYOX(トヨックス)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から6日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ブロンズ CAC406(BC6)青銅 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
カムロック カプラー オネジ ブロンズ BR[633-BB] TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー オネジ ブロンズ BR[633-BB]TOYOX(トヨックス)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から5日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ブロンズ CAC406(BC6)青銅 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
レバーロックカプラ LA型 プラグ 日東工器レバーロックカプラ LA型 プラグ日東工器
16,980税込18,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグプラグ
レバーロックカプラ ソケット LC型(ホース取付用) 日東工器レバーロックカプラ ソケット LC型(ホース取付用)日東工器
8,898税込9,788
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)銅合金流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
レバーロックカプラ ソケット L-SD型 (ソケット用キャップ) 日東工器レバーロックカプラ ソケット L-SD型 (ソケット用キャップ)日東工器
4,198税込4,618
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質(本体)銅合金流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ソケット用キャップバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
レバーロックカプラ LF型 プラグ 日東工器レバーロックカプラ LF型 プラグ日東工器
24,980税込27,478
1個
翌日出荷から8日以内出荷
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用取り付け形状めねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット
レバーロックカプラ LD型 ソケット 日東工器レバーロックカプラ LD型 ソケット日東工器
27,980税込30,778
1個
翌日出荷から8日以内出荷
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
レバーロックカプラ プラグ(ホース取付用) 日東工器レバーロックカプラ プラグ(ホース取付用)日東工器
5,598税込6,158
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質(本体)銅合金流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
レバーロックカプラ ソケット(オネジ取付用) 日東工器レバーロックカプラ ソケット(オネジ取付用)日東工器
8,598税込9,458
1個
当日出荷から翌日出荷
最高使用圧力(MPa)1.8材質(本体)銅合金使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
カムロック カプラー ダストキャップ ブロンズ BR[634-B] TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー ダストキャップ ブロンズ BR[634-B]TOYOX(トヨックス)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から6日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手
カムロック アダプター ダストプラグ ブロンズ BR[634-A] TOYOX(トヨックス)カムロック アダプター ダストプラグ ブロンズ BR[634-A]TOYOX(トヨックス)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手
カムロック アダプター ホースシャンク ブロンズ BR[633-E] TOYOX(トヨックス)カムロック アダプター ホースシャンク ブロンズ BR[633-E]TOYOX(トヨックス)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ブロンズ CAC406(BC6)青銅使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
レバーロックカプラ ソケット用キャップ 日東工器レバーロックカプラ ソケット用キャップ日東工器
11,980税込13,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
プラグ用キャップ 日東工器プラグ用キャップ日東工器
21,980税込24,178
1個
翌日出荷から7日以内出荷
取り付け形状プラグ用キャップ材質(シール)ニトリルゴム
レバーロックカプラ LE型 プラグ 日東工器レバーロックカプラ LE型 プラグ日東工器
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用取り付け形状ホース取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット
レバーロックカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器レバーロックカプラ プラグ (メネジ取付用)日東工器
5,898税込6,488
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)銅合金流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8
レバーロックカプラ プラグ LA型 (おねじ取付用) 日東工器レバーロックカプラ プラグ LA型 (おねじ取付用)日東工器
5,398税込5,938
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)銅合金流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
レバーロックカプラ プラグ L-PD型(プラグ用キャップ) 日東工器レバーロックカプラ プラグ L-PD型(プラグ用キャップ)日東工器
9,898税込10,888
1個
翌日出荷から6日以内出荷
材質(本体)銅合金流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状プラグ用キャップバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース