12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給 仕様ホース質量(m/g):220 使用温度範囲(℃)-30~+70 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)16.5 最小曲げ半径(mm)ホース:130 材質(ホース)合成ゴム ホース内径(Φmm)9.5 使用流体空気 カプラータイプ30P(オス)/30S(メス) 材質(カプラ)鉄(メッキ付)
1本
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給 仕様ホース質量(m/g):175 使用温度範囲(℃)-30~+70 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)13 最小曲げ半径(mm)ホース:110 材質(ホース)合成ゴム ホース内径(Φmm)6.3 使用流体空気 カプラータイプ20P(オス)/20S(メス) 材質(カプラ)鉄(メッキ付)
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給 仕様ホース質量(m/g):370 使用温度範囲(℃)-30~+70 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)21 最小曲げ半径(mm)ホース:160 材質(ホース)合成ゴム ホース内径(Φmm)12.7 使用流体空気 カプラータイプ400P(オス)/400S(メス) 材質(カプラ)鉄(メッキ付)
1本
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給 仕様ホース質量(m/g):370 使用温度範囲(℃)-30~+70 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)21 最小曲げ半径(mm)ホース:160 材質(ホース)合成ゴム ホース内径(Φmm)12.7 使用流体空気 カプラータイプ40P(オス)/40S(メス) 材質(カプラ)鉄(メッキ付)
1本
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給 仕様ホース質量(m/g):850 使用温度範囲(℃)-30~+70 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)36.5 最小曲げ半径(mm)ホース:265 材質(ホース)合成ゴム ホース内径(Φmm)25.4 使用流体空気 カプラータイプ800P(オス)/800S(メス) 材質(カプラ)鉄(メッキ付)
1本
9,298 税込10,228
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給 仕様ホース質量(m/g):600 使用温度範囲(℃)-30~+70 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)29 最小曲げ半径(mm)ホース:210 材質(ホース)合成ゴム ホース内径(Φmm)19 使用流体空気 カプラータイプ600P(オス)/600S(メス) 材質(カプラ)鉄(メッキ付)
1本
7,498 税込8,248
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給 仕様ホース質量(m/g):235 使用温度範囲(℃)-5~+50 最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1 外径(Φmm)20.5 最小曲げ半径(mm)ホース:64 材質(ホース)軟質塩ビ ホース内径(Φmm)12.7 使用流体空気 カプラータイプ400P(オス)/400S(メス) 材質(カプラ)鉄(メッキ付)
1本
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給 仕様ホース質量(m/g):235 使用温度範囲(℃)-5~+50 最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1 外径(Φmm)20.5 最小曲げ半径(mm)ホース:64 材質(ホース)軟質塩ビ ホース内径(Φmm)12.7 使用流体空気 カプラータイプ40P(オス)/40S(メス) 材質(カプラ)鉄(メッキ付)
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給 仕様ホース質量(m/g):115 使用温度範囲(℃)-5~+50 最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1 外径(Φmm)13 最小曲げ半径(mm)ホース:33 材質(ホース)軟質塩ビ ホース内径(Φmm)6.5 使用流体空気 カプラータイプ20P(オス)/20S(メス) 材質(カプラ)鉄(メッキ付)
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給 仕様ホース質量(m/g):495 使用温度範囲(℃)-5~+50 最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1 外径(Φmm)34.5 最小曲げ半径(mm)ホース:127 材質(ホース)軟質塩ビ ホース内径(Φmm)25.4 使用流体空気 カプラータイプ800P(オス)/800S(メス) 材質(カプラ)鉄(メッキ付)
1本
9,198 税込10,118
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給 仕様ホース質量(m/g):170 使用温度範囲(℃)-5~+50 最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1 外径(Φmm)16.5 最小曲げ半径(mm)ホース:48 材質(ホース)軟質塩ビ ホース内径(Φmm)9.5 使用流体空気 カプラータイプ30P(オス)/30S(メス) 材質(カプラ)鉄(メッキ付)
1本
4,098 税込4,508
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給 仕様ホース質量(m/g):360 使用温度範囲(℃)-5~+50 最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1 外径(Φmm)27.5 最小曲げ半径(mm)ホース:95 材質(ホース)軟質塩ビ ホース内径(Φmm)19 使用流体空気 カプラータイプ600P(オス)/600S(メス) 材質(カプラ)鉄(メッキ付)
1本
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング