STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5.5 V, 8-Pin, L78L05CD13TRSTMicro7日以内出荷
レギュレータタイプ = リニア電圧mA出力電圧 = 5.5 Vラインレギュレーション = 200 mVロードレギュレーション = 60 mV極性 = 正静止電流 = 6mAピン数 = 8出力タイプ = 固定寸法 = 5 x 4 x 1.5mm動作温度 Min = 0 ℃mm幅 = 4mmSTMicroelectronics リニア電圧レギュレータ、100 mA. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能があります。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3