絞り込み
材質
- スチール(1)
- ステンレス(4)
ブランド
- IDEAL(ホースバンド)
- モノタロウ(207)
- CEJN(セイン)(296)
- CKD(3,108)
- Festo(3,316)
- New-Era(ニューエラー)(1,933)
- NORGREN(1,132)
- ParkerTAIYO(518)
- PISCO(ピスコ)(1,802)
- RS PRO(1,948)
- SK11(551)
- SMC(191,759)
- TRUSCO(510)
- エスコ(2,172)
- コガネイ(5,565)
- コンバム(旧:妙徳)(291)
- ニッタ(380)
- フジキン(374)
- 千代田通商(1,131)
- 日東工器(447)
- 潤工社(331)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

パワーギア ホースバンド
IDEAL(ホースバンド)(27件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から5日以内出荷従来のウォームギアクランプの3倍以上のトルク性能を発揮するクランプです。板厚が厚いバンドが、圧力をしっかりホールド。 8mm頭のステンレススクリューヘッドと16mm幅のステンレスバンドを使用。 オールステンレススチールを使用しているため、耐蝕性、耐久性に優れています。 バンド内側にライナーを採用。ホースのキズや突出を防止します。材質(バンド)AISI304、(ハウジング)AISI304、(スクリュー)AISI410、(サドル)AISI304RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)9.3
オールステンレススナップロック
IDEAL(ホースバンド)(17件のレビュー)¥408~税込¥449~1個当日出荷バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速にできます。材質(バンド)SUS301、(ハウジング)SUS301、(スクリュー)SUS401バンド幅(mm)14.2RoHS指令(10物質対応)対応
IDEAL ホースバンド (SUS)
IDEAL(ホースバンド)¥529~税込¥582~1個当日出荷から5日以内出荷バンドとハウジング部分にステンレス鋼を使用しており、ステンレス鋼は耐蝕性、耐熱性に優れています。 ハウジング/締結部分は、高度な技術力と豊富な経験で開発されたワンピースタイプ。 材質の強度と内面締結により、最大限の締結力を発揮いたします。用途ホース等のバンド。材質SUS304推奨トルク(N・m)5.0+0.5RoHS指令(10物質対応)対応
IDEAL ホースバンド (鉄)
IDEAL(ホースバンド)¥179~税込¥197~1個当日出荷から5日以内出荷バンドとハウジング部分に軟鋼を使用しております。 ハウジング/締結部分は、高度な技術力と豊富な経験で開発されたワンピースタイプ。 材質の強度と内面締結により、最大限の締結力を発揮いたします。用途ホース等のバンド。材質軟鋼、亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
フレックスギアホースバンド
IDEAL(ホースバンド)(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から33日以内出荷9.5mm頭のステンレススクリューヘッドと16mm幅のステンレスバンドを使用。 オールステンレススチールを使用しているため、耐蝕性、耐久性に優れています。 製品規格は「SAE」に基づき、主要な重機メーカー、大型特殊車両メーカー、その他のヘビーデューティーOEM向けに多くの納入実績があります。材質(バンド)AISI304、(ハウジング)AISI304、(スクリュー)AISI410、(サドル)AISI304、(スプリングワッシャー)AISI301、(ライナー)AISI304RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)8.5
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース