コンプレッサー・空圧機器・ホース :「内径20φ」の検索結果
特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
エアー作業の現場に一本です。
軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。
用途エアー機器の移動作業用補助ホース
材質ポリウレタン
付属品ベルトクリップ
トラスコ品番838-7094
質量(kg)1.2
色橙色
長さ(m)20
内径(Φmm)6.5
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)10
使用流体空気
1本
¥7,398
税込¥8,138
翌日出荷
軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。
用途エアー機器の移動作業用補助ホース
材質ポリウレタン
付属品ベルトクリップ
トラスコ品番838-7095
セット内容HC-2カプラ1組
質量(kg)1.2
色橙色
長さ(m)20
内径(Φmm)6.5
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)10
使用流体空気
1個
¥9,999
税込¥10,999
翌日出荷
自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
ホース長さ(m)20
内径(Φmm)8.5
トラスコ品番820-2534
材質編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
質量(kg)22.1
外径(Φmm)12
取付金具(二次側)G3/8(オス)
取付金具(一次側)Rc3/8(メス)
常用圧力(MPa)1.5
1台
¥169,800
税込¥186,780
20日以内出荷
自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
ホース長さ(m)20
内径(Φmm)10
トラスコ品番820-2535
材質編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
質量(kg)22.8
外径(Φmm)14
取付金具(二次側)G3/8(オス)
取付金具(一次側)Rc3/8(メス)
常用圧力(MPa)1.5
1台
¥179,800
税込¥197,780
20日以内出荷
エアー工具をつけたままで移動ができます。
エアー圧が一目で分かる圧力メーター付です。
用途建設・建築、塗装業、自動車整備、エアー整備、各種生産工場
ホース長さ(m)20
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0
仕様1.5MPa(15kgf/cm2)圧力計付
トラスコ品番838-7226
幅(mm)245
質量(kg)4.9
高さ(mm)380
奥行(mm)232
材質(ホース)ナイロン編糸1Bブレード入りポリウレタン
取付金具【ホース側】HC-2Pウレタンプラグカプラ、【円盤側】ソケットカプラ2個
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
ホース長さ(m)20
内径(Φmm)9.5
トラスコ品番820-2538
材質編糸補強2Sラバー
質量(kg)25.7
外径(Φmm)17.5
取付金具(二次側)R3/8(オス)
取付金具(一次側)Rc3/8(メス)
常用圧力(MPa)1
1台
¥179,800
税込¥197,780
20日以内出荷
自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
ホース長さ(m)20
内径(Φmm)8
トラスコ品番820-2533
材質編糸補強2Sラバー
質量(kg)26.7
外径(Φmm)15
取付金具(二次側)R3/8(オス)
取付金具(一次側)Rc3/8(メス)
常用圧力(MPa)1
1台
¥179,800
税込¥197,780
20日以内出荷
普及型スチール製ホースリールの定番。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)377×334×386
スチール製で頑丈なホースリールです。巻く時便利なホースガイド付です。本体はサビにくい粉体塗装です。二重リング方式の完全水漏れ防止設計です。
適合ホース内径×外径(Φmm)15×20
材質フレーム・ドラム:スチール(SPC)
ホースを長尺で巻き取ることができる”ゆとり”の大型タイプです。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)495×430×661
普及型スチール製ホースリールの定番。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)463×372×443
完全水漏れ防止の大型業務用ホースリール。
手になじむ新型ホースガイド付で巻き取りやすくなりました。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)495×440×532
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。