絞り込み
ブランド
  • CEJN(セイン)
  • モノタロウ(205)
  • SMC(199,280)
  • コガネイ(5,617)
  • Festo(3,349)
  • CKD(3,091)
  • エスコ(2,662)
  • RS PRO(1,983)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,721)
  • NORGREN(1,133)
  • 千代田通商(1,108)
  • ParkerTAIYO(569)
  • SK11(560)
  • TRUSCO(499)
  • 日東工器(456)
  • ニッタ(384)
  • フジキン(379)
  • 潤工社(316)
  • AirTAC(264)
使用流体
  • ガス(1)
  • 圧縮空気(1)
  • (5)
  • (28)
  • 空気(83)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.9(1)
  • 1(17)
  • 1.0(7)
  • 1.2(18)
  • 1.4(3)
  • 1.6(48)
  • 1.8(1)
  • 3.5(11)
  • 8.0(2)
  • 35(3)
  • 40(15)
  • 50(3)
  • 60(3)
  • 63(1)
  • 72(2)
  • 80(1)
  • 100(5)
材質
  • ゴム(3)
  • スチール(55)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(59)
  • 黄銅(真鍮)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(103)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
295件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルホース CEJN(セイン)スパイラルホースCEJN(セイン)(22件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
軽量で柔軟。オイル、溶剤、その他の水溶液に対する優れた耐久性。経年劣化に強く、長期間使用可能。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に最高使用圧力(MPa)1材質(本体)エステルベースポリウレタン寸法D(mm)100寸法B(mm)500適合流体エアー
サイレンサー付エアーガン(低騒音型) CEJN(セイン)サイレンサー付エアーガン(低騒音型)CEJN(セイン)(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
低騒音・省エネを実現。高品質・安全設計。超軽量・耐久性抜群。最適グリップ・操作能率アップ。 サイレンサーは、チューブに直接装着。低騒音が要求されるとき、騒音を効果的に低減します。 サイレンサーノズルは、ブローガン本体のネジ部に直接装着。スペースが限られている時に使用。
接続1/4"メネジ材質(本体)POM、(バルブ・チューブ)真鍮、(サイレンサー部)アルミ/ステンレス/POM質量(g)112使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)1.6騒音レベル(dB(A))82最小破壊圧力(MPa)6.4エア流量(L/min)500、190(スターチップ)RoHS指令(10物質対応)対応
エアーガン(着脱可能型) CEJN(セイン)エアーガン(着脱可能型)CEJN(セイン)(7件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
人間工学に基づいたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。
接続R 1/4"流量(L/min)500仕様着脱可能チューブ付属品90mmチューブ質量(g)96最高使用圧力16bar(232PSI)騒音レベル(dB(A))94RoHS指令(10物質対応)対応
スナップ・チェック/358 CEJN(セイン)スナップ・チェック/358CEJN(セイン)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
最高30MPaの被圧下での接続が可能です。プラスチック製ダストキャップ付です。ワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
用途車両油圧関係、射出成形機の油圧回路のモニタリング、検圧に。最高使用圧力(MPa)60材質本体:鋼鉄種別ワンタッチ検圧ニップルシルバー使用温度範囲(℃)-30~100
シリーズ315 eSafe カップリング CEJN(セイン)シリーズ315 eSafe カップリングCEJN(セイン)
2,798税込3,078
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気
ストレートホースキット CEJN(セイン)ストレートホースキットCEJN(セイン)(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。接続カップリング/ニップル(シリーズ315)使用流体空気流体温度(℃)-20~60特性残圧除去機能なし継手カップリング/ニップル(シリーズ315)
スナップ・チェック/358 CEJN(セイン)スナップ・チェック/358CEJN(セイン)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
最高30MPaの被圧下での接続が可能です。プラスチック製ダストキャップ付です。ワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
用途車両油圧関係、射出成形機の油圧回路のモニタリング、検圧に。使用流体作動油最高使用圧力(MPa)60材質本体:真鍮種別ワンタッチ検圧カップリングシルバー使用温度範囲(℃)-30~100
エア・フルードガン サイレンサー固定式 CEJN(セイン)エア・フルードガン サイレンサー固定式CEJN(セイン)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
サイレンサー付きによりエア吹出音が静かです。人間工学に基づいたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。吹出口が閉塞状態になった際、減圧します。サイレンサーは取外しできません。
用途エアブローよる清掃、乾燥、冷却、水切り用。トラスコ品番269-0611RoHS指令(10物質対応)対応
スナップ・チェック 検圧ホース 両端金具 CEJN(セイン)スナップ・チェック 検圧ホース 両端金具CEJN(セイン)
7,498税込8,248
1本
当日出荷
非常に柔軟性のあるサーモプラスチック高圧ホースアッセンブリーは、手狭な油圧システムに直接ゲージを取り付ける必要がなく、離れた場所から簡単に検圧ができます。
用途車両油圧関係、射出成形機の油圧回路のモニタリング、検圧に。内径(mm)2使用流体作動油材質ホース外被・内管:ポリアミド、ホース補強層:ケブラー、両端金具:鋼鉄外径(mm)5最高使用圧力(MPa)60付属品ホース金具メネジ側O-リング付使用温度範囲(℃)-30~100肉厚(mm)1.5継手G1/4オネジ接続口径D1G1/4オネジ接続口径D2G1/4メネジ
シリーズ315 スパイラルホースキット(カップリング付) CEJN(セイン)シリーズ315 スパイラルホースキット(カップリング付)CEJN(セイン)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
大流量でワンタッチ接続可能なシリーズ315カップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)100寸法B(mm)500材質(ホース)エステルベースポリウレタン継手シリーズ315カップリング、ニップル
チップシールド CEJN(セイン)チップシールドCEJN(セイン)
889税込978
1個
当日出荷
チューブに直接装着。作業者を飛散する砕片から保護します。チューブのどの位置にも取り付けられます。取付部はゴム製で装着しやすく、半透明シールドで直径は100mmです。
寸法(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ208エア・フルードガン CEJN(セイン)シリーズ208エア・フルードガンCEJN(セイン)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り
スパイラル・アンチスパークホース CEJN(セイン)スパイラル・アンチスパークホースCEJN(セイン)
699税込769
1個
当日出荷
火花や焦げに強いホースです。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。使用流体空気材質エステルベースポリウレタン最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-20~60
シリーズ315eSafe スパイラルホースキット(カップリング付) CEJN(セイン)シリーズ315eSafe スパイラルホースキット(カップリング付)CEJN(セイン)
6,598税込7,258
1本
当日出荷から9日以内出荷
カップリングはワンタッチ接続、分離時には自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。 耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)100寸法B(mm)500材質(ホース)エステルベースポリウレタン適合流体エアー継手eSafeカップリング、ニップル
シリーズ315 ニップル CEJN(セイン)シリーズ315 ニップルCEJN(セイン)
209税込230特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
焼入れを施したため、耐久性に優れています。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気
ブローガン CEJN(セイン)ブローガンCEJN(セイン)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
人間工学に基づいたデザインは作業性が高く疲労を軽減。 大流量でしかもレバーによる自在な風量コントロールが可能。
接続1/4"メネジ材質(本体)POM、(バルブ・チューブ)真鍮質量(g)112タイプ固定型使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)1.6最小破壊圧力(MPa)6.4エア流量(L/min)500、190(スターチップ)RoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)90
シリーズ209 エア・フルードガン CEJN(セイン)シリーズ209 エア・フルードガンCEJN(セイン)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
グリップ付で作業性がUPしたブローガンです。作業者の負担を軽減し、ブロー時の手の滑りなどを防止します。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、細かい流量調整が可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。高強度プラスチック製のため、軽量で耐久性に優れています。作業者の負担を軽減し、ブロー時の手の滑りなどを防止。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。全長(mm)260ブルー材質(本体)POM、 TPE使用温度範囲-20~60最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)74ノズル口径(Φmm)3.5材質(ノズル)真鍮ノズル外径(Φmm)6エア流量(L/min)1035RoHS指令(10物質対応)対応ノズルタイプ着脱可能エアー取付口Rc1/4ノズル取付口M14×1
シリーズ208 エア・フルードガン 固定ノズル CEJN(セイン)シリーズ208 エア・フルードガン 固定ノズルCEJN(セイン)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。トラスコ品番128-1285材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)254質量(g)122最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)78使用流体空気、不燃性液体エアー取付口NPT1/4ノズル取付口M14×1
ラバーメタルシール CEJN(セイン)ラバーメタルシールCEJN(セイン)
219税込241
1個
当日出荷
平行おねじ用ラバーメタルシールです。
最高使用圧力(MPa)100材質スチール及びニトリルゴム(NBR)質量(g)3
セーフティーリール CEJN(セイン)セーフティーリールCEJN(セイン)(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から25日以内出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60
ストレートホースキット eSafeカップリング付 CEJN(セイン)ストレートホースキット eSafeカップリング付CEJN(セイン)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
シリーズ410 CEJN(セイン)シリーズ410CEJN(セイン)
689税込758
1個
当日出荷から9日以内出荷
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途大型エア工具、大口径ホース、工場の1次側の空気配管使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)種別ニップル使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)10.4最小破壊圧力(MPa)14
検圧ニップル CEJN(セイン)検圧ニップルCEJN(セイン)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
使用流体作動油最高使用圧力(MPa)63ISO規格ISO15171-2規格使用温度範囲(℃)-20~100
ラバーチップチューブ接続型 CEJN(セイン)ラバーチップチューブ接続型CEJN(セイン)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
チューブに直接装着。傷つきやすい表面に対して使用。漏れ試験やシリンダー試験などでの加圧に適します。
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ410 eSafe CEJN(セイン)シリーズ410 eSafeCEJN(セイン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途大型エア工具、大口径ホース、工場の1次側の空気配管使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)種別カップリング使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)10.4空気流量(L/min)4000(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
サイレンサーノズル CEJN(セイン)サイレンサーノズルCEJN(セイン)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
チューブに直接装着。低騒音が要求されるとき、騒音を効果的に低減します。
騒音レベル(dB(A))82RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティーリール 標準ウレタンホースタイプ CEJN(セイン)セーフティーリール 標準ウレタンホースタイプCEJN(セイン)
44,980税込49,478
1個
当日出荷
蛍光色で視認性を高めて、踏み付け事故を防止し、より安全です。 巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。 ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。 ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。 特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。 最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。 安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止(eSafeカップリング付のみ)します。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。トラスコ品番195-6829材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン幅(mm)490質量(kg)6本体カバー:青、ホース:ネオングリーン高さ(mm)409奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)R1/4取付金具(一次側)R1/4ホース寸法(全長)(m)一次側:1.5、二次側:17ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12アズワン品番64-8345-73
シリーズ208エア・フルードガン ラバーチップノズル CEJN(セイン)シリーズ208エア・フルードガン ラバーチップノズルCEJN(セイン)
3,198税込3,518
1セット
当日出荷
傷つきやすい表面の保護に最適です。3サイズ入(Φ14、Φ25、Φ35)
用途塗装面へのブロー作業に
シリーズ315 カップリング CEJN(セイン)シリーズ315 カップリングCEJN(セイン)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。 簡単・確実なワンタッチ接続です。 操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.6接続方式ワンタッチ式使用流体空気
ストレートホースキット シリーズ315カップリング付 CEJN(セイン)ストレートホースキット シリーズ315カップリング付CEJN(セイン)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。国内一般製品と互換性があります。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。タイプ両端カップリング付材質(ホース)エステルベースポリウレタン使用流体空気カップリング材質:鋼鉄RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性、柔軟性継手(接続)カップリング/ニップル(シリーズ315)
シリーズ208エア・フルードガン スターチップ着脱可能ノズル CEJN(セイン)シリーズ208エア・フルードガン スターチップ着脱可能ノズルCEJN(セイン)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。トラスコ品番126-5527材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)253質量(g)123使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)74エアー取付口NPT1/4ノズル取付口M14×1
シリーズ320 eSafe CEJN(セイン)シリーズ320 eSafeCEJN(セイン)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌々日出荷
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。スイベル機構により取出口を自在に調整可能です。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)7.6最小破壊圧力(MPa)14
アンチ・スパークストレートブレードホース CEJN(セイン)アンチ・スパークストレートブレードホースCEJN(セイン)
14,980税込16,478
1巻
当日出荷から翌々日出荷
火花による焼損に強いホースです。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気特性難燃性
シリーズ208エア・フルードガン スプレーヤーキット CEJN(セイン)シリーズ208エア・フルードガン スプレーヤーキットCEJN(セイン)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
洗浄効果を上げるため、十分なミストをスプレーできるよう設計されています。吹出量の調整が可能です。ブローガンは取り外して単独で使用可能です。
用途上塗り前、細部隙間、板金塗装の水とぎ後の洗浄、乾燥。下部塗装シャーシーブラック、エンジン、ボディ、ブレーキ廻りクリーニング。トラスコ品番818-9231容量(L)1.2最高使用圧力(MPa)1.6使用流体洗浄液ノズル口径(Φmm)6
シリーズ210マルチフロー スターチップノズル CEJN(セイン)シリーズ210マルチフロー スターチップノズルCEJN(セイン)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1本
当日出荷
強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切りノズル長(mm)69ノズル口径(Φmm)6.5取付口(エアー)G1/4真鍮、(ノズル)M14×1材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6騒音値(dB)80~95使用流体空気空気流量(L/min)100~700
二方チーズ CEJN(セイン)二方チーズCEJN(セイン)
679税込747
1個
当日出荷
めっき処理を施し耐食性を高めております。
用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状二方チーズ最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ208 ディテクトブローガン CEJN(セイン)シリーズ208 ディテクトブローガンCEJN(セイン)
4,998税込5,498
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
食品グレードプラスチック製エアブローガンのため飲料/食品製造工程で安心してご使用いただけます。金属・X線検査機での検出が可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。
用途特に食品製造工程での使用、エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。ブルーグレー材質(本体)プラスチック最高使用圧力(MPa)1.6ノズル口径(Φmm)3.5材質(チューブ)真鍮ノズルタイプ固定エアー取付口Rc1/4ノズル取付口M14×1
シリーズ209 エア・フルードガン CEJN(セイン)シリーズ209 エア・フルードガンCEJN(セイン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
グリップ付で作業性が向上したブローガンです。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、細かい流量調整が可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。高強度プラスチック製のため、軽量で耐久性に優れています。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。全長(mm)167蛍光グリーン材質(本体)POM、 TPE使用温度範囲-20~60最高使用圧力(MPa)1.6エア流量(L/min)1035RoHS指令(10物質対応)対応エアー取付口Rc1/4ノズル取付口M14×1
シリーズ208/209 ブラシノズルーソフト CEJN(セイン)シリーズ208/209 ブラシノズルーソフトCEJN(セイン)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
エアと併用しほこりや汚れを正確に清掃するのに適した柔らかい毛のついたブラシです。毛先が柔らかいので、デリケートな表面の清掃に適しています。刷毛固さ:ソフト。
材質ノズルアダプター:アルミニウム幅(mm)23全長(mm)102タイプソフト材質(ブラシ部)プラスチックノズル長(mm)102ノズル口径(Φmm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティーリール CEJN(セイン)セーフティーリールCEJN(セイン)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。分解不要でホースの交換が簡単に可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。(eSafeカップリング付のみ)
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。取付一次側:R1/4、二次側:R1/4全長(m)10最高使用圧力(MPa)1.6ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0ホース長さ(m)10外径(mm)10.0内径(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース