カテゴリ
絞り込み
使用流体
- ガス(1)
- 圧縮空気(1)
- 水(4)
- 油(25)
- 空気(73)
材質
- ゴム(3)
- スチール(53)
- ステンレス(1)
- 樹脂(55)
- 黄銅(真鍮)(2)
最高使用圧力(MPa)
- 0.9(1)
- 1(11)
- 1.0(6)
- 1.2(14)
- 1.4(2)
- 1.6(45)
- 1.8(1)
- 2(1)
- 3.5(9)
- 35(3)
- 40(15)
- 50(3)
- 60(3)
- 63(1)
- 72(2)
- 80(1)
- 100(3)
ブランド
- CEJN(セイン)
- モノタロウ(98)
- コガネイ(5,554)
- CKD(2,539)
- PISCO(ピスコ)(1,769)
- エスコ(1,387)
- 千代田通商(980)
- SK11(553)
- ParkerTAIYO(518)
- TRUSCO(508)
- 日東工器(444)
- ニッタ(311)
- AirTAC(259)
- コンバム(旧:妙徳)(248)
- 近畿製作所(199)
- フジキン(182)
- TOYOX(トヨックス)(175)
- BeHAUS(174)
- 八興(151)
- NAC(長堀工業)(140)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(48)

スパイラルホース
CEJN(セイン)(22件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷から9日以内出荷軽量で柔軟。オイル、溶剤、その他の水溶液に対する優れた耐久性。経年劣化に強く、長期間使用可能。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に材質(本体)エステルベースポリウレタン最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)100寸法B(mm)500適合流体エアー
サイレンサー付エアーガン(低騒音型)
CEJN(セイン)(4件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷低騒音・省エネを実現。高品質・安全設計。超軽量・耐久性抜群。最適グリップ・操作能率アップ。 サイレンサーは、チューブに直接装着。低騒音が要求されるとき、騒音を効果的に低減します。 サイレンサーノズルは、ブローガン本体のネジ部に直接装着。スペースが限られている時に使用。材質(本体)POM、(バルブ・チューブ)真鍮、(サイレンサー部)アルミ/ステンレス/POM質量(g)112使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)1.6接続1/4"メネジ騒音レベル(dB(A))82最小破壊圧力(MPa)6.4エア流量(L/min)500、190(スターチップ)RoHS指令(10物質対応)対応
エア・フルードガン サイレンサー固定式
CEJN(セイン)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷サイレンサー付きによりエア吹出音が静かです。人間工学に基づいたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。吹出口が閉塞状態になった際、減圧します。サイレンサーは取外しできません。用途エアブローよる清掃、乾燥、冷却、水切り用。トラスコ品番269-0611RoHS指令(10物質対応)対応
チップシールド
CEJN(セイン)¥889税込¥9781個当日出荷チューブに直接装着。作業者を飛散する砕片から保護します。チューブのどの位置にも取り付けられます。取付部はゴム製で装着しやすく、半透明シールドで直径は100mmです。寸法(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
スナップ・チェック/358
CEJN(セイン)(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷最高30MPaの被圧下での接続が可能です。プラスチック製ダストキャップ付です。ワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。用途車両油圧関係、射出成形機の油圧回路のモニタリング、検圧に。種別ワンタッチ検圧カップリング材質本体:真鍮色シルバー使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)60使用流体作動油
ストレートホースキット
CEJN(セイン)(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から翌々日出荷大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。色青接続カップリング/ニップル(シリーズ315)使用流体空気流体温度(℃)-20~60特性残圧除去機能なし継手カップリング/ニップル(シリーズ315)
スナップ・チェック/358
CEJN(セイン)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から9日以内出荷最高30MPaの被圧下での接続が可能です。プラスチック製ダストキャップ付です。ワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。用途車両油圧関係、射出成形機の油圧回路のモニタリング、検圧に。種別ワンタッチ検圧ニップル材質本体:鋼鉄色シルバー使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)60
シリーズ315 スパイラルホースキット(カップリング付)
CEJN(セイン)(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から9日以内出荷大流量でワンタッチ接続可能なシリーズ315カップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)100寸法B(mm)500材質(ホース)エステルベースポリウレタン継手シリーズ315カップリング、ニップル
シリーズ315 eSafe カップリング
CEJN(セイン)¥2,798~税込¥3,078~1個ほか当日出荷から20日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気
シリーズ208エア・フルードガン
CEJN(セイン)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り
アンチ・スパークストレートブレードホース
CEJN(セイン)¥14,980~税込¥16,478~1巻当日出荷火花による焼損に強いホースです。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気特性難燃性
セーフティーリール
CEJN(セイン)(1件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から30日以内出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60
ラバーチップチューブ接続型
CEJN(セイン)(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷チューブに直接装着。傷つきやすい表面に対して使用。漏れ試験やシリンダー試験などでの加圧に適します。RoHS指令(10物質対応)対応
エア・フルードガン 208シリーズ(プラグタイプ)
CEJN(セイン)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷人間工学に基づいたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。ノズルの交換ができます。用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。材質本体:ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6エアー取付口Rc1/4ノズル取付口M14×1
スパイラルホース
CEJN(セイン)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。トラスコ品番828-9572材質エステルベースポリウレタン全長(mm)1300色青質量(g)380使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)8ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体空気使用範囲(m)8コイル径(mm)42コイル長(mm)700
スパイラル・アンチスパークホース
CEJN(セイン)¥699~税込¥769~1個当日出荷から9日以内出荷火花や焦げに強いホースです。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。材質エステルベースポリウレタン色緑使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気
スナップ・チェック 検圧ホース 両端金具
CEJN(セイン)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷非常に柔軟性のあるサーモプラスチック高圧ホースアッセンブリーは、手狭な油圧システムに直接ゲージを取り付ける必要がなく、離れた場所から簡単に検圧ができます。用途車両油圧関係、射出成形機の油圧回路のモニタリング、検圧に。付属品ホース金具メネジ側O-リング付材質ホース外被・内管:ポリアミド、ホース補強層:ケブラー、両端金具:鋼鉄色黒使用温度範囲(℃)-30~100肉厚(mm)1.5最高使用圧力(MPa)60使用流体作動油外径(mm)5内径(mm)2継手G1/4オネジ接続口径D1G1/4オネジ接続口径D2G1/4メネジ
エアーガン(着脱可能型)
CEJN(セイン)(7件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷人間工学に基づいたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。付属品90mmチューブ仕様着脱可能チューブ質量(g)96最高使用圧力16bar(232PSI)流量(L/min)500騒音レベル(dB(A))94エア取出口R 1/4"RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ208 エア・フルードガン 固定ノズル
CEJN(セイン)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。トラスコ品番128-1285材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)254質量(g)122最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)78使用流体空気、不燃性液体エアー取付口NPT1/4ノズル取付口M14×1
検圧ニップル
CEJN(セイン)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)63使用流体作動油ISO規格ISO15171-2規格
ストレートホースキット eSafeカップリング付
CEJN(セイン)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から翌々日出荷カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
シリーズ410 eSafe
CEJN(セイン)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から9日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。用途大型エア工具、大口径ホース、工場の1次側の空気配管種別カップリング材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)10.4最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)4000(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ320 eSafe
CEJN(セイン)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から翌々日出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。スイベル機構により取出口を自在に調整可能です。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)7.6最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14
サイレンサーノズル
CEJN(セイン)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷チューブに直接装着。低騒音が要求されるとき、騒音を効果的に低減します。騒音レベル(dB(A))82RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ410
CEJN(セイン)¥689~税込¥758~1個当日出荷から9日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。用途大型エア工具、大口径ホース、工場の1次側の空気配管種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)10.4最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ208エア・フルードガン ラバーチップノズル
CEJN(セイン)¥3,198税込¥3,5181セット当日出荷傷つきやすい表面の保護に最適です。3サイズ入(Φ14、Φ25、Φ35)用途塗装面へのブロー作業に
シリーズ210マルチフロー スターチップノズル
CEJN(セイン)(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681本当日出荷強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6騒音値(dB)80~95ノズル長(mm)69使用流体空気ノズル口径(Φmm)6.5空気流量(L/min)100~700取付口(エアー)G1/4真鍮、(ノズル)M14×1
シリーズ315 ニップル
CEJN(セイン)¥209~税込¥230~1個当日出荷から9日以内出荷焼入れを施したため、耐久性に優れています。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気
セーフティーリール 標準ウレタンホースタイプ
CEJN(セイン)¥44,980税込¥49,4781個当日出荷蛍光色で視認性を高めて、踏み付け事故を防止し、より安全です。 巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。 ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。 ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。 特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。 最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。 安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止(eSafeカップリング付のみ)します。用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。トラスコ品番195-6829材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン幅(mm)490質量(kg)6色本体カバー:青、ホース:ネオングリーン高さ(mm)409奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)R1/4取付金具(一次側)R1/4ホース寸法(全長)(m)一次側:1.5、二次側:17ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12アズワン品番64-8345-73
ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付)
CEJN(セイン)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から翌々日出荷カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。使用流体空気流体温度(℃)-20~60℃
シリーズ320
CEJN(セイン)¥429~税込¥472~1個当日出荷から20日以内出荷省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ209 エア・フルードガン
CEJN(セイン)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷グリップ付で作業性が向上したブローガンです。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、細かい流量調整が可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。高強度プラスチック製のため、軽量で耐久性に優れています。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。全長(mm)167色蛍光グリーン材質(本体)POM、 TPE使用温度範囲-20~60最高使用圧力(MPa)1.6エア流量(L/min)1035RoHS指令(10物質対応)対応エアー取付口Rc1/4ノズル取付口M14×1
シリーズ209 エア・フルードガン
CEJN(セイン)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷グリップ付で作業性がUPしたブローガンです。作業者の負担を軽減し、ブロー時の手の滑りなどを防止します。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、細かい流量調整が可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。高強度プラスチック製のため、軽量で耐久性に優れています。作業者の負担を軽減し、ブロー時の手の滑りなどを防止。用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。全長(mm)260色ブルー材質(本体)POM、 TPE使用温度範囲-20~60最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)74ノズル口径(Φmm)3.5材質(ノズル)真鍮ノズル外径(Φmm)6エア流量(L/min)1035RoHS指令(10物質対応)対応ノズルタイプ着脱可能エアー取付口Rc1/4ノズル取付口M14×1
セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付
CEJN(セイン)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。分解不要でホースの交換が簡単に可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。(eSafeカップリング付のみ)。分離時に自動的に残圧を除去します。用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。仕様ラチェット式ストッパー、接続継手:315eSafeカップリング/ニップルトラスコ品番226-4697材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン色青、ホース:青使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)315eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップルホース内径(Φmm)6.5ホース長さ(m)一次側:1.5、二次側:10使用流体空気ホース外径(Φmm)10.0RoHS指令(10物質対応)対応巻取形式自動
シリーズ365
CEJN(セイン)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120
シリーズ115
CEJN(セイン)¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から翌々日出荷ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。付属品プラスチック製ダストキャップ付種別カップリング材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油
シリーズ315eSafe スパイラルホースキット(カップリング付)
CEJN(セイン)¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から翌々日出荷カップリングはワンタッチ接続、分離時には自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。 耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)100寸法B(mm)500材質(ホース)エステルベースポリウレタン適合流体エアー継手eSafeカップリング、ニップル
シリーズ315 カップリング
CEJN(セイン)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。 簡単・確実なワンタッチ接続です。 操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.6接続方式ワンタッチ式使用流体空気
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース