コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアー消音器」の検索結果
低騒音・省エネを実現。高品質・安全設計。超軽量・耐久性抜群。最適グリップ・操作能率アップ。
サイレンサーは、チューブに直接装着。低騒音が要求されるとき、騒音を効果的に低減します。
サイレンサーノズルは、ブローガン本体のネジ部に直接装着。スペースが限られている時に使用。
接続1/4"メネジ
材質(本体)POM、(バルブ・チューブ)真鍮、(サイレンサー部)アルミ/ステンレス/POM
質量(g)112
使用温度範囲(℃)-20~+60
最高使用圧力(MPa)1.6
騒音レベル(dB(A))82
最小破壊圧力(MPa)6.4
エア流量(L/min)500、190(スターチップ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
サイレンサー付きによりエア吹出音が静かです。人間工学に基づいたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。吹出口が閉塞状態になった際、減圧します。サイレンサーは取外しできません。
用途エアブローよる清掃、乾燥、冷却、水切り用。
トラスコ品番269-0611
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ブローガン(11-208-0100)及びアクセサリー(11-208-9955・11-208-9962・11-208-9956)のセットです。
セット内容11-208-0100 (90mm固定ノズル付エア・フルードガン)、11-208-9955 (チップシールド)、11-208-9962 (サイレンサー)、11-208-9956 (ラバーチップノズル)
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。