コンプレッサー・空圧機器・ホース :「ホース折れ防止」の検索結果
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。
材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン
色ホース:青
使用温度範囲(℃)-20~60
奥行(mm)190
ホース長さ(m)一次側:1.5
使用流体空気
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。
用途液体補給、洗浄作業など様々な水廻り用途、多湿な環境下での使用に。
トラスコ品番682-9220
材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン(PU)
幅(mm)490
色ホース:緑
使用温度範囲(℃)5~60
奥行(mm)190
最高使用圧力(MPa)0.9
取付金具(二次側)NPT1/2オネジ
取付金具(一次側)NPT1/2オネジ
ホース寸法(全長)(m)10
ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16
ホース長さ(m)一次側:1.5
使用流体水
1個
¥61,980
税込¥68,178
34日以内出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。分解不要でホースの交換が簡単に可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。
色ホース:赤
取付一次側:R1/4、二次側:R1/4
適合チューブ外径(Φmm)12
奥行(mm)190
最高使用圧力(MPa)1.6
内径(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。
材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン
色ホース:青
使用温度範囲(℃)-20~60
奥行(mm)190
取付金具(二次側)410eSafeカップリング
取付金具(一次側)ニップル(シリーズ410)
ホース長さ(m)一次側:1.5
使用流体空気
継手410 eSafeカップリング/ニップル
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。
材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン
色ホース:青
使用温度範囲(℃)-20~60
奥行(mm)190
取付金具(二次側)320eSafeカップリング
取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320)
ホース長さ(m)一次側:1.5
使用流体空気
継手320 eSafeカップリング/ニップル
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。
材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~60
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。
材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン
色ホース:青
使用温度範囲(℃)-20~60
奥行(mm)190
最高使用圧力(MPa)1.6
取付金具(二次側)310eSafeカップリング
取付金具(一次側)ニップル(シリーズ310)
ホース長さ(m)一次側:1.5
使用流体空気
継手310 eSafeカップリング/ニップル
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。分解不要でホースの交換が簡単に可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。
幅(mm)406
色ホース:ネオングリーン
取付一次側:R3/8、二次側:R3/8
高さ(mm)313
適合チューブ外径(Φmm)13.5
奥行(mm)190
全長(m)5
最高使用圧力(MPa)1.6
ホース長さ(m)5(一次側1.5)
内径(mm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35,980
税込¥39,578
30日以内出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。
材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン
色ホース:青
使用温度範囲(℃)-20~60
奥行(mm)190
最高使用圧力(MPa)1.6
取付金具(二次側)300eSafeカップリング
取付金具(一次側)ニップル(シリーズ300)
ホース長さ(m)一次側:1.5
使用流体空気
継手300 eSafeカップリング/ニップル
火花による焼損に強いホースです。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に適しています。
トラスコ品番682-7667
材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン
幅(mm)490
色ホース:黒
使用温度範囲(℃)-20~60
奥行(mm)190
最高使用圧力(MPa)1.6
取付金具(二次側)320eSafeカップリング
取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320)
ホース寸法(全長)(m)14
ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×13.5
ホース長さ(m)一次側:1.5
使用流体空気
継手320 eSafeカップリング/ニップル
1個
¥59,980
税込¥65,978
34日以内出荷
火花による焼損に強いホースです。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に適しています。
トラスコ品番682-7641
材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン
幅(mm)490
色ホース:黒
使用温度範囲(℃)-20~60
奥行(mm)190
最高使用圧力(MPa)1.6
取付金具(二次側)310eSafeカップリング
取付金具(一次側)ニップル(シリーズ310)
ホース寸法(全長)(m)14
ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×13.5
ホース長さ(m)一次側:1.5
使用流体空気
継手310 eSafeカップリング/ニップル
1個
¥59,980
税込¥65,978
34日以内出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。
ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。
分解不要でホースの交換が簡単に可能です。
ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。
特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。
2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に
ホース内径(Φmm)8
ホース寸法(全長)(m)10
質量(kg)4.9
色青(ホース色)
材質(本体)プラスチック
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.6
取付金具(二次側)315eSafeカップリング
取付金具(一次側)ニップル
材質(ホース)ブレード入りポリウレタン
使用流体空気
ホース外径(Φmm)12
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。静電気を防止するホースで、火花が発生しにくいです。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。分解不要でホースの交換が簡単に可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。
用途塗装作業、防爆が求められる用途に。
仕様ラチェット式ストッパー
トラスコ品番366-6464
材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入EPDMゴム
幅(mm)490
色ホース:ライトブルー
高さ(mm)409
適合チューブ外径(Φmm)17.5
使用温度範囲(℃)-20~60
奥行(mm)190
内径(Φmm)10
全長(m)10
使用圧力(MPa)1.2
接続口径(Rc)継手:3/8
最高使用圧力(MPa)1.2
外径(Φmm)17.5
取付金具(二次側)R3/8
取付金具(一次側)R3/8
ホース寸法(全長)(m)一次側:1.5、二次側:10
ホース寸法(内径×外径)(mm)10×17.5
ホース長さ(m)10
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
巻取形式自動
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
蛍光色で視認性を高めて、踏み付け事故を防止し、より安全です。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。
材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン
色ホース:ネオングリーン
使用温度範囲(℃)-20~60
奥行(mm)190
最高使用圧力(MPa)1.6
取付金具(二次側)320eSafeカップリング
取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320)
ホース長さ(m)一次側:1.5
使用流体空気
継手320 eSafeカップリング/ニップル
火花による焼損に強いホースです。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に適しています。
トラスコ品番682-7624
材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン
幅(mm)490
色ホース:黒
使用温度範囲(℃)-20~60
奥行(mm)190
最高使用圧力(MPa)1.6
取付金具(二次側)300eSafeカップリング
取付金具(一次側)ニップル(シリーズ300)
ホース寸法(全長)(m)14
ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×13.5
ホース長さ(m)一次側:1.5
使用流体空気
継手300 eSafeカップリング/ニップル
1個
¥59,980
税込¥65,978
34日以内出荷
蛍光色で視認性を高めて、踏み付け事故を防止し、より安全です。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。
トラスコ品番683-0742
材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン
幅(mm)490
色ホース:ネオングリーン
使用温度範囲(℃)-20~60
奥行(mm)190
最高使用圧力(MPa)1.6
取付金具(二次側)320eSafeカップリング
取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320)
ホース寸法(全長)(m)17
ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12
ホース長さ(m)一次側:1.5
使用流体空気
継手320 eSafeカップリング/ニップル
1個
¥57,980
税込¥63,778
34日以内出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます2006/42/ECに準拠したCEマーク付きです。
用途液体補給、洗浄作業など様々な水廻り用途、多湿な環境下での使用に。
内径(mm)11
ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16
ホース長さ(m)蛇口側:1.5
全長(m)10
ホース寸法(全長)(m)10
トラスコ品番114-1196
材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン(PU)
幅(mm)490
質量(kg)6.3
色青
高さ(mm)409
使用温度範囲(℃)5~60
奥行(mm)190
最高使用圧力(MPa)0.9
取付金具(一次側)R1/2
使用流体水
外径(mm)16
継手R1/2
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます2006/42/ECに準拠したCEマーク付きです。
用途液体補給、洗浄作業など様々な水廻り用途、多湿な環境下での使用に。
内径(mm)9.5
ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×13.5
全長(m)14
ホース寸法(全長)(m)14
ホース長さ(m)蛇口側:1.5
トラスコ品番114-1195
材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン(PU)
幅(mm)490
質量(kg)5.9
色青
高さ(mm)409
使用温度範囲(℃)5~60
奥行(mm)190
最高使用圧力(MPa)0.9
取付金具(一次側)R3/8
使用流体水
外径(mm)13.5
継手R3/8
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます2006/42/ECに準拠したCEマーク付きです。
用途液体補給、洗浄作業など様々な水廻り用途、多湿な環境下での使用に。
内径(mm)9.5
ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×13.5
ホース長さ(m)蛇口側:1.5
ホース寸法(全長)(m)14
全長(m)14
トラスコ品番140-9785
材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン(PU)
幅(mm)490
質量(kg)5.9
色青
高さ(mm)409
使用温度範囲(℃)5~60
奥行(mm)190
最高使用圧力(MPa)0.9
取付金具(一次側)NPT3/8
使用流体水
外径(mm)13.5
継手NPT3/8
1個
¥42,980
税込¥47,278
20日以内出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。分解不要でホースの交換が簡単に可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。(eSafeカップリング付のみ)。分離時に自動的に残圧を除去します。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。
仕様ラチェット式ストッパー、接続継手:315eSafeカップリング/ニップル
トラスコ品番226-4697
材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン
色青、ホース:青
使用温度範囲(℃)-20~60
使用圧力(MPa)1.6
最高使用圧力(MPa)1.6
取付金具(二次側)315eSafeカップリング
取付金具(一次側)ニップル
ホース内径(Φmm)6.5
ホース長さ(m)一次側:1.5、二次側:10
使用流体空気
ホース外径(Φmm)10.0
RoHS指令(10物質対応)対応
巻取形式自動
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
蛍光色で視認性を高めて、踏み付け事故を防止し、より安全です。
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。
ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。
ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。
特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。
最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止(eSafeカップリング付のみ)します。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。
トラスコ品番195-6829
材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン
幅(mm)490
質量(kg)6
色本体カバー:青、ホース:ネオングリーン
高さ(mm)409
奥行(mm)190
最高使用圧力(MPa)1.6
取付金具(二次側)R1/4
取付金具(一次側)R1/4
ホース寸法(全長)(m)一次側:1.5、二次側:17
ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12
アズワン品番64-8345-73
1個
¥40,980
税込¥45,078
当日出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。分解不要でホースの交換が簡単に可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。(eSafeカップリング付のみ)
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。
色青
取付一次側:R1/4、二次側:R1/4
全長(m)10
最高使用圧力(MPa)1.6
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0
ホース長さ(m)10
外径(mm)10.0
内径(mm)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。