コンプレッサー・空圧機器・ホース :「レーズ」の検索結果
関連キーワード
大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。国内一般製品と互換性があります。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
色青
タイプ両端カップリング付
材質(ホース)エステルベースポリウレタン
使用流体空気
カップリング材質:鋼鉄
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性耐久性、柔軟性
継手(接続)カップリング/ニップル(シリーズ315)
強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り
ノズル長(mm)69
ノズル口径(Φmm)6.5
取付口(エアー)G1/4真鍮、(ノズル)M14×1
材質(本体)ポリアセタール(POM)
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.6
騒音値(dB)85~103
使用流体空気
空気流量(L/min)150~1100
1本
¥6,898
税込¥7,588
9日以内出荷
取扱いし易い、人間工学に基づいたデザインのストレートノズルです。局所的な部分へのブローに最適です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄
ノズル長(mm)69
ノズル口径(Φmm)6.5
ノズル外径(Φmm)10
トラスコ品番818-9238
適合本体シリーズ210ブローガン本体
1本
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
洗浄効果を上げるため、十分なミストをスプレーできるよう設計されています。吹出量の調整が可能です。ブローガンは取り外して単独で使用可能です。
用途上塗り前、細部隙間、板金塗装の水とぎ後の洗浄、乾燥。下部塗装シャーシーブラック、エンジン、ボディ、ブレーキ廻りクリーニング。
トラスコ品番818-9231
容量(L)1.2
最高使用圧力(MPa)1.6
使用流体洗浄液
ノズル口径(Φmm)6
1個
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
ブローガンを洗浄液用のスプレーヤーとしてお使い頂けます。
用途上塗り前、細部隙間、板金塗装の水とぎ後の洗浄、乾燥。下部塗装シャーシーブラック、エンジン、ボディ、ブレーキ廻りクリーニング。
トラスコ品番818-9232
適合本体シリーズ208ブローガン固定ノズル
容量(L)1.2
最高使用圧力(MPa)1.6
使用流体洗浄液
ノズル口径(Φmm)6
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
狭い部分へのブローに最適です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。
ノズル取付口M14×1
エアー取付口NPT1/4メネジ
ノズル長(mm)69
ノズル口径(Φmm)6.5
仕様ノズル交換可能
トラスコ品番829-2276
材質本体:ポリアセタール(POM)
全長(mm)274.3
質量(g)261
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.6
使用流体空気
エア流量(L/min)150~1100
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌日出荷
狭い部分へのブローに最適です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.6
材質本体:ポリアセタール(POM)
仕様ノズル交換可能
トラスコ品番829-2275
全長(mm)274.3
質量(g)261
使用温度範囲(℃)-20~60
ノズル長(mm)69
ノズル口径(Φmm)6.5
エア流量(L/min)150~1100
エアー取付口320ニップル
ノズル取付口M14×1
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄
色青
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体空気
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄
色青
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体空気
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。