10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オープンセーフティーリール 空気用(ポリウレタンホース) CEJN(セイン) 動画あり
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。 堅牢で高耐久なスチールボディ設計です。 長尺、大口径のホースを収納可能です。
用途大型整備工場、大型車両の組立などの高出力のエアが必要な作業に。 材質/仕上リール本体:スチール(粉体塗装)、ホース:ブレード入りポリウレタン 使用流体空気
1個
149,800 税込164,780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オープンセーフティーリール 空気・水用(ゴムホース) CEJN(セイン) 動画あり
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。 堅牢で高耐久なスチールボディ設計です。 長尺、大口径のホースを収納可能です。
用途大型整備工場、大型車両の組立などの高出力のエアが必要な作業に。 材質/仕上リール本体:スチール(粉体塗装)、ホース:EPDMゴム 最高使用圧力(MPa)2.0 幅(mm)610 高さ(mm)648 使用流体空気、水
1個
189,800 税込208,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

19-911-2128 セーフティーリール 標準ウレタンホースタイプ CEJN(セイン) 動画あり
蛍光色で視認性を高めて、踏み付け事故を防止し、より安全です。 巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。 ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。 ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。 特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。 最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。 安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止(eSafeカップリング付のみ)します。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。 トラスコ品番195-6829 材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン 幅(mm)490 質量(kg)6 本体カバー:青、ホース:ネオングリーン 高さ(mm)409 奥行(mm)190 最高使用圧力(MPa)1.6 取付金具(二次側)R1/4 取付金具(一次側)R1/4 ホース寸法(全長)(m)一次側:1.5、二次側:17 ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12 アズワン品番64-8345-73
1個
40,980 税込45,078
当日出荷

セーフティーリール CEJN(セイン) 動画あり
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。 材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~60
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

19-911-2083 セーフティーリール 8x12mm CEJN(セイン) 動画あり
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。 ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。 分解不要でホースの交換が簡単に可能です。 ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。 特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。 2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。 安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に ホース内径(Φmm)8 ホース寸法(全長)(m)10 質量(kg)4.9 青(ホース色) 材質(本体)プラスチック 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 取付金具(二次側)315eSafeカップリング 取付金具(一次側)ニップル 材質(ホース)ブレード入りポリウレタン 使用流体空気 ホース外径(Φmm)12
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。静電気を防止するホースで、火花が発生しにくいです。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。分解不要でホースの交換が簡単に可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。
用途塗装作業、防爆が求められる用途に。 仕様ラチェット式ストッパー トラスコ品番366-6464 材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入EPDMゴム 幅(mm)490 ホース:ライトブルー 高さ(mm)409 適合チューブ外径(Φmm)17.5 使用温度範囲(℃)-20~60 奥行(mm)190 内径(Φmm)10 全長(m)10 使用圧力(MPa)1.2 接続口径(Rc)継手:3/8 最高使用圧力(MPa)1.2 外径(Φmm)17.5 取付金具(二次側)R3/8 取付金具(一次側)R3/8 ホース寸法(全長)(m)一次側:1.5、二次側:10 ホース寸法(内径×外径)(mm)10×17.5 ホース長さ(m)10 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 巻取形式自動
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

CEJN(セイン)セーフティーリール
RoHS
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。分解不要でホースの交換が簡単に可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。(eSafeカップリング付のみ)
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。 取付一次側:R1/4、二次側:R1/4 全長(m)10 最高使用圧力(MPa)1.6 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0 ホース長さ(m)10 外径(mm)10.0 内径(mm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

ステンレス製のため高いクリーン度を求める用途に最適です。自動巻取り式のためホースの取扱いが迅速かつ容易です。PVCフリーの高品質ラバーホースで導電性があります。スイングブラケットを使用すると±50°首振りが可能です。ホースの取出し口の位置を変更可能です。
用途製造現場や屋内外での洗浄に。 材質リール本体:ステンレスAISI304 (SUS 304相当)、ホース:NBRラバー 使用流体水またはその他流体、圧縮エア
1個
199,800 税込219,780
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。分解不要でホースの交換が簡単に可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。(eSafeカップリング付のみ)。分離時に自動的に残圧を除去します。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。 仕様ラチェット式ストッパー、接続継手:315eSafeカップリング/ニップル トラスコ品番226-4697 材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン 青、ホース:青 使用温度範囲(℃)-20~60 使用圧力(MPa)1.6 最高使用圧力(MPa)1.6 取付金具(二次側)315eSafeカップリング 取付金具(一次側)ニップル ホース内径(Φmm)6.5 ホース長さ(m)一次側:1.5、二次側:10 使用流体空気 ホース外径(Φmm)10.0 RoHS指令(10物質対応)対応 巻取形式自動
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

19-911-2043 セイン セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 CEJN(セイン) 動画あり
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。 幅(mm)406 取付一次側:ニップル、二次側:315 eSafeカップリング 高さ(mm)313 奥行(mm)190 最高使用圧力(MPa)1.2 ホース寸法(内径×外径)(mm)11.0×16.0 ホース長さ(m)5(一次側1.5) 外径(mm)16.0 内径(mm)11.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
25日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります