コンプレッサー・空圧機器・ホース :「高圧用エアーガン」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
付属品ロング調整ノズル(100mm)
使用ホース内径(Φmm)高圧5.6
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
パワフル+「静音」。クラストップの低騒音。
圧縮機フローティング機構、ロッキングピストン採用により、低騒音・低振動化しつつ、吐出し空気量をUP!
新吸気構造でフィルタを簡単にメンテナンス可能。
持ち運びに便利な片手で持てる小形・軽量ボディ。
電源コードを本体背面に収納でき、持ち運びに便利です。
収納時に便利な可倒式ハンドル採用。
180°稼働できるハンドルでコンパクトに収納できます。
HiKOKIの他のコンプレッサと連結することが可能です。
連結時の運転の片寄を改善した同期運転でパワーを最大限発揮します。
別売の補助タンクに接続が可能です。
ユーザー登録で安心の2年保証が受けられます。
用途釘打機用
付属品ショルダーベルト
種類低振動・小型・軽量
消費電力(W)1450
モーター直流ブラシレスモーター
コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付
保証期間2年または稼働時間1200時間のどちらか先に到達するまで(要ユーザー登録)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。