コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エア-フィルター」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途【適合機種】HAF-37G1 製品注文コード:53808065 交換用エレメント
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

日立産機システムエアフィルター
空気圧縮機用エアフィルターです。 1~3ミクロン以上の固形物を除去します。 (入口油分濃度3Wt ppm) 本フィルターの前段には必ずエアドライヤーを設置ください。 処理空気量を従来比12.5%アップ。 最高使用圧力1.57MPa。 HAF・HMFオートドレントラップ内蔵。 アルミ鋳物製。
処理空気量(m3/min)2.7 使用流体圧縮空気 配管接続口径Rc1 ろ過度(μm)1 捕集効率(%)99 質量(kg)2.1 面間距離L(mm)130 全長(mm)290.5 最高使用圧力1.57MPa
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷

日立産機システムエアフィルター
0.3~1ミクロン以上の固形物を除去します。
入気温度範囲(℃)5~60 使用温度範囲(℃)5~60 ろ過度(μm)0.3 圧力損失(MPa)初期:0.02以下 エレメント交換:0.1 入口空気温度(℃)30 使用流体圧縮空気
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日立産機システムエアフィルター
ミクロン単位の固形物や臭気を除去するクリーンフィルターです。 0.3~3ミクロン以上の固形物を除去します。 エアードライヤーの後に取り付けてクリーンエアーシステムとしてご使用ください。
最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 ろ過度(μm)1 周囲温度(℃)2~60 入口空気温度(℃)32 入気温度範囲(℃)5~60 捕集効率(%)99.999 初期圧力降下(MPa)0.005以下 入口空気圧力(MPa)0.69
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日立産機システムエアフィルター
入気温度範囲(℃)5~60 周囲温度(℃)2~60 ろ過度(μm)1 圧力損失(MPa)(初期)0.005以下、(エレメント交換)0.07
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途【適合機種】HAF-22G1 製品注文コード:53808038 交換用エレメント
1個
28,690 税込31,559
4日以内出荷

ミクロン単位の固形物や臭気を除去するクリーンフィルターです。 ベーパー状(臭い)のオイル粒子を吸着除去します。 エアードライヤーの後に取り付けてクリーンエアーシステムとしてご使用ください。
最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 ろ過度(μm)1 周囲温度(℃)2~60 入口空気温度(℃)32 入気温度範囲(℃)5~60 捕集効率(%)99.999 初期圧力降下(MPa)0.005以下 入口空気圧力(MPa)0.69
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミクロン単位の固形物や臭気を除去するクリーンフィルターです。 0.01ミクロン以上の油分・固形物を除去します。 エアードライヤーの後に取り付けてクリーンエアーシステムとしてご使用ください。
最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 ろ過度(μm)1 周囲温度(℃)2~60 入口空気温度(℃)32 入気温度範囲(℃)5~60 捕集効率(%)99.999 初期圧力降下(MPa)0.005以下 入口空気圧力(MPa)0.69
1台
88,980 税込97,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日立産機システムHA-7.5Bエレメント
用途型式HAF-7.5BX エアーフィルター交換用エレメント
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

日立産機システムHA-11Bエレメント
用途型式HAF-11BX エアーフィルター交換用エレメント
1本
20,980 税込23,078
欠品中

日立産機システムHA-22Bエレメント
用途型式HAF-22B エアーフィルター交換用エレメント
1本
23,980 税込26,378
当日出荷

日立産機システムHA-55Bエレメント
用途型式HAF-55B エアーフィルター交換用エレメント
1本
58,980 税込64,878
6日以内出荷

日立産機システムHA-37Bエレメント
用途型式HAF-37B エアーフィルター交換用エレメント
1本
44,980 税込49,478
当日出荷

日立産機システムHA-15Bエレメント
用途型式HAF-15BX エアーフィルター交換用エレメント
1本
23,980 税込26,378
当日出荷

日立産機システムHA-75Bエレメント
用途型式HAF-125B、HAF-125C用エアーフィルター交換用エレメント
1本
69,980 税込76,978
欠品中

日立産機システムHA-80Bエレメント
用途型式HAF-160B、HAF-160C用エアーフィルター交換用エレメント
1本
81,980 税込90,178
6日以内出荷

日立産機システムHA-100Bエレメント
用途型式HAF-100B エアーフィルター交換用エレメント
1本
84,980 税込93,478
5日以内出荷

用途型式HMF-15BX ミクロミストフィルター交換用エレメント
1本
44,980 税込49,478
欠品中

用途型式HMF-7.5BX ミクロミストフィルター交換用エレメント
1本
33,980 税込37,378
当日出荷

日立産機システムHK-15B活性炭エレメント
用途型式HKF-15BX 活性炭フィルター交換用エレメント
1本
56,980 税込62,678
当日出荷

用途型式HMF-22B ミクロミストフィルター交換用エレメント
1本
48,980 税込53,878
当日出荷

用途型式HMF-125B、HMF-125C用ミクロミストフィルター交換用エレメント
1本
129,800 税込142,780
欠品中

用途型式HMF-55B ミクロミストフィルター交換用エレメント
1本
109,800 税込120,780
6日以内出荷

用途型式HMF-11BX ミクロミストフィルター交換用エレメント
1本
39,980 税込43,978
当日出荷

日立産機システムHK-55B活性炭エレメント
用途型式HKF-55B 活性炭フィルター交換用エレメント
1本
139,800 税込153,780
5日以内出荷

日立産機システムHK-75B活性炭エレメント
用途型式HKF-125B、HKF-125C用活性炭フィルター交換用エレメント
1本
169,800 税込186,780
5日以内出荷

日立産機システムHK-7.5B活性炭エレメント
用途型式HKF-7.5BX 活性炭フィルター交換用エレメント
1本
39,980 税込43,978
当日出荷

日立産機システムHK-100B活性炭エレメント
用途型式HKF-100B 活性炭フィルター交換用エレメント
1本
229,800 税込252,780
5日以内出荷

日立産機システムHK-80B活性炭エレメント
用途型式HKF-160B、HKF-160C用活性炭フィルター交換用エレメント
1本
229,800 税込252,780
6日以内出荷

用途型式HMF-100B ミクロミストフィルター交換用エレメント
1本
158,800 税込174,680
5日以内出荷

日立産機システムHK-11B活性炭エレメント
用途型式HKF-11BX 活性炭フィルター交換用エレメント
1本
46,980 税込51,678
5日以内出荷

用途型式HMF-160B、HMF-160C用ミクロミストフィルター交換用エレメント
1本
159,800 税込175,780
5日以内出荷

日立産機システムHK-22B活性炭エレメント
用途型式HKF-22B 活性炭フィルター交換用エレメント
1本
62,980 税込69,278
当日出荷

日立産機システムHK-37B活性炭エレメント
用途型式HKF-37B 活性炭フィルター交換用エレメント
1本
109,800 税込120,780
5日以内出荷

用途型式HMF-37B ミクロミストフィルター交換用エレメント
1本
83,980 税込92,378
当日出荷

日立産機システムドレントラップ
用途型式HAF-7.5BX、HAF-11BX、HAF-15BX、HMF-7.5BX、HMF-11BX、HMF-15BX用エアーフィルター、ミクロミストフィルタードレン排出用ドレントラップ
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

日立産機システムミクロミストフィルター
空気圧縮機用エアフィルターです。 1~3ミクロン以上の固形物を除去します。 (入口油分濃度3Wt ppm) 本フィルターの前段には必ずエアドライヤーを設置ください。 処理空気量を従来比12.5%アップ。 最高使用圧力1.57MPa。 HAF・HMFオートドレントラップ内蔵。 アルミ鋳物製。
処理空気量(m3/min)2.7 使用流体圧縮空気 配管接続口径Rc1 出口油分濃度(wt ppm)0.01 質量(kg)2.1 面間距離L(mm)130 全長(mm)364 最高使用圧力1.57MPa
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

減圧弁で圧力を制御し、フィルタで水分、ゴミを少なくします。 オイラはオイラ部に封入したベビコン油、タービン油などを強制的に圧縮空気へ噴霧します。
最高使用圧力(MPa)0.98 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

基本性能と制御能力の向上で、さらなる省エネ化を実現しました。最大約7.3%アップup。37kWの吐出し空気量をアップ。隙間の最適化や圧力損失を低減した新規エアエンドの開発により、さらなる大風量と高効率化を図りました。年間約28万円削減。エネルギー効率を改善。エアエンドの高性能化と永久磁石モータの高効率化により、従来機に対して電力料金低減を実現しました。新型機では全負荷の場合、可変速機にて最大6%、固定速機においては最大5%それぞれエネルギー効率が改善しています。使う人、使われる環境を考え抜いた製品づくりを進めています。クリーンエア。クラスゼロレベルのオイルフリーエアを提供。ISO 8573-1(圧縮空気―汚染分質および清浄等級)に基づき、第三者機関(TUV)にて日立オイルフリースクリュー圧縮機(DSP)の吐出し圧縮空気中の油分濃度測定を実施。吐出し圧縮空気中のオイル含有量は、最高品質等級の「クラスゼロ」レベルであることが試験により証明されました。※クラスゼロの清浄度を有する圧縮空気を得るためには、圧縮機設置場所の大気中に含まれる油分、有機溶剤成分がクラスゼロレベルの濃度であることが必須条件となります。圧縮機設置場所の周囲環境が悪ければクラスゼロの清浄度を有する圧縮空気を得ることはできません。新機能ヒートセーフティーモード。常に高周囲温度下にある設置環境にて運転が想定される場合、周囲温度に応じて吐出し空気量を減少させ、機器構成部品の劣化を抑えながら、安定的な空気供給を行う機能としてヒートセーフティーモードが有効です。※ヒートセーフティーモード機能はON/OFF切替可能。出荷時はOFF設定。※高温時は空気量を下げる制御を行います。非常停止スイッチを標準化。前面に装備された非常停止スイッチにより、万一のときには素早く停止。安全性を確保します。非常停止スイッチを標準装備!。新機能制御盤を使用せず複数台稼働。マルチドロップ接続することにより、台数制御盤を使用せず、2~6台までの台数制御を実現。運転中に主機の切り替えも可能です。クラウド監視サービス「FitLive®」が、常に稼働状態を監視します。FitLiveによって運用コスト・設備管理工数の削減、効率のよい運転をサポートします。新機能 吸込みフィルターの目詰まり判定機能(1年間無料)。吸込みフィルターが目詰まりすると吐出し空気量が低下し、電力料金が増加します。FitLiveに表示される目詰まり判定結果から部品交換の時期を見極め、LCCの最適化をサポートします。
用途モーター増速用必須オプション。 仕様●PQワイドモード時(0.6MPa時)(m3/min):6.2/6.0●ドライヤー使用冷媒:R410A●ドライヤー冷凍機公称出力(kW):1.5●ドライヤー出口空気の露点(℃):10(圧力下)●ファンモータ出力(KW):1.1●吸込み圧力・温度:大気圧・0~45℃[2~45℃]●推奨空気槽容量:1.24m3 幅(mm)1400 型式主モータ:6極全閉永久磁石モータ 質量(kg)950 高さ(mm)1650 奥行(mm)1150 周波数(Hz)50/60 容量(L)【潤滑油】15(非充てん) 管径(Φmm)吐出:Rc1・1/2 温度(℃)吐出:吸込み温度+15以下 電源電圧(V)三相200/200・220 冷却方式空冷 吐出圧力(MPa)0.7/0.88 始動方式ソフトスタート 騒音値(正面1.5m)(50/60Hz)dB(A)66/67 駆動方式モータ直結+ギヤ駆動 公称出力(kW)37 吐出空気量(m3/min)5.9/5.0
1台
7,599,800 税込8,359,780
91日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります