コンプレッサー・空圧機器・ホース :「バイパス」の検索結果
関連キーワード
圧縮空気中のドレンを除去し、ベビコンからの吐出し空気温度を下げます。特に冷凍式エアードライヤーの入口空気温度を下げる場合に最適です。
高効率小型コンデンサの採用により、従来機比質量4kg低減、設置面積約20%低減、製品容積約20%低減しました(AC-40FA)。
オートドレントラップの採用により信頼性を向上しました。
空気入口、出口配管を上面に配置し、バイパス配管の接続を容易にしました。
電源電圧(V)単相 50Hz 200 / 60Hz 200・220
周囲温度(℃)2~40(ドレンの凍結がないこと)
入口空気圧力(MPa)0.93
オゾン層を破壊せず、冷凍能力、エネルギー効率に優れた冷媒R-134aを採用しました。
ステンレス製熱交換器の採用により、熱交換器内での分離されたドレンによるサビの発生を低減しました。
電源の対応電圧を拡大 (HDN-30BFを除く)
熱交換器内部冷媒配管ろう付部を防錆塗装することにより信頼性が向上しました。
最高使用圧力1.57MPa、最高入口空気温度80℃に対応し、中圧ベビコンシリーズに対応可能。
周囲温度(℃)5~40
制御方式(容量)ホットガスバイパス弁
冷却方式強制空冷
最大気圧力(MPa)(圧縮空気入口)0.93
ドレン排出口径内径Φ5.7~6ナイロンチューブ接続
冷媒制御方式キャピラリチューブ
出口空気露点(℃)圧力下10以下
HISCREWの圧縮空気に含まれる水分は少量ですが、エアードライヤーと
組み合わせると、さらに質の良いドライエアーが得られます。構造的にもコンパクトで、HISCREWとの組み合わせに適した設計です。高性能、高入気温度のHDRシリーズは豊富な機種構成になっています。
周囲温度(℃)5~40
入口空気温度(℃)(最高圧縮)08
付属品オートドレントラップ、バルブ、基礎ボルト
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.97
電圧(V)(50/60Hz)三相200/200・220
冷却方式強制空冷
使用冷媒R407C
塗装色アイボリー
出口空気露点(℃)圧力下10以下
圧縮空気入口最高圧力1.57MPa、圧縮空気入口最高温度80℃に対応し、中圧ベビコンシリーズに接続可能。
周囲温度(℃)5~40
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.57
最高温度(℃)80(圧縮空気入口)
冷却方式強制空冷
使用冷媒R134a
制御機能冷媒:キャピラリチューブ、容量:ホットガスバイパス弁
ドレン排出口Rc1/4
出口空気露点(℃)圧力下15以下
入口空気温度(℃)(最高圧縮)80
周囲温度(℃)2~45
付属品オートドレントラップ、ドレンバルブ
使用圧力範囲(MPa)0.3~1.0
制御方式(冷却)エゼクター、(容量)ホットガスバイパス弁
電圧(V)(50/60Hz)三相200/200・220
冷却方式強制空冷
使用冷媒R410C
塗装色グレー
配管口径Rc1・1/2(メネジ)
出口空気露点(℃)圧力下10以下
アフタークーラ内蔵の省エネ設計
アフタークーラ内蔵により最高入口空気温度80℃を実現。
15kWクラスのベビコン、パッケージオイルフリーベビコン、オイルフリースクロール圧縮機(マルチドライブスクロール)との直接接続を可能としました。
周囲温度(℃)5~40
制御方式(容量)ホットガスバイパス弁
冷却方式強制空冷
最大気圧力(MPa)(圧縮空気入口)0.93
冷媒制御方式キャピラリチューブ
出口空気露点(℃)圧力下10以下
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。