コンプレッサー・空圧機器・ホース :「交換用エレメント」の検索結果
用途日立給油式スクリュー圧縮機OSP-7.5KW~15KW(2000シリーズ~NEXTシリーズ)モーター出力品共通部品
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
1本
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
1本
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
1本
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
1本
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
1本
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
1本
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
1本
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
1本
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
1本
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
1本
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
1本
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
1本
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
1本
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
1本
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
1本
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
1本
¥158,800
税込¥174,680
5日以内出荷
1本
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
1本
¥84,980
税込¥93,478
5日以内出荷
1本
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
1本
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
1本
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
用途【適合機種】HMF-22G1 製品注文コード:53808047 交換用エレメント
1個
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
用途【適合機種】HMF-37G1 製品注文コード:53808074 交換用エレメント
1個
¥103,990
税込¥114,389
4日以内出荷
用途【適合機種】HAF-37G1 製品注文コード:53808065 交換用エレメント
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
1本
¥229,800
税込¥252,780
6日以内出荷
1本
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
1本
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
用途【適合機種】HKF-37G1 製品注文コード:53808083 交換用エレメント
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
1本
¥81,980
税込¥90,178
6日以内出荷
用途【適合機種】HAF-22G1 製品注文コード:53808038 交換用エレメント
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
1本
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
用途【適合機種】HKF-22G1 製品注文コード:53808056 交換用エレメント
1個
¥86,980
税込¥95,678
4日以内出荷
0.3~1ミクロン以上の固形物を除去します。
入気温度範囲(℃)5~60
使用温度範囲(℃)5~60
ろ過度(μm)0.3
圧力損失(MPa)初期:0.02以下 エレメント交換:0.1
入口空気温度(℃)30
使用流体圧縮空気
入気温度範囲(℃)5~60
周囲温度(℃)2~60
ろ過度(μm)1
圧力損失(MPa)(初期)0.005以下、(エレメント交換)0.07
0.01ミクロン以上の油分・固形物を除去。
質量(kg)0.55
使用温度範囲(℃)5~60
接続口径(Rc)1/4
使用流体圧縮空気
ろ過度(μm)(グラスファイバ層)0.01
入口空気温度(℃)30
入気温度範囲(℃)5~60
圧力損失(MPa)初期:0.05 エレメント交換:0.1
出口油分濃度(wt ppm)0.08
面間距離L(mm)76
周囲温度(℃)2~60
入気温度範囲(℃)5~60
圧力損失(MPa)(初期)0.01、(エレメント交換)0.07
出口油分濃度(wt ppm)0.01
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。