コンプレッサー・空圧機器・ホース :「ダイヤフラム」の検索結果
関連キーワード
BSWシリーズ用ダイヤフラム消耗品
材質(本体)PTFE/BUTYL
寸法L(mm)66
寸法H(mm)24
温度(℃)0~150
最高使用圧力(MPa)0.49
接続方式PTFE/BUTYL
呼び径(A)25A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.95MB)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。
材質(本体)PTFE/EPDM
寸法L(mm)34
寸法H(mm)10
温度(℃)0~150
最高使用圧力(MPa)0.49
接続方式PTFE/EPDM
呼び径(A)8A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.95MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
45日以内出荷
BWシリーズ用ダイヤフラム消耗品
材質(本体)PTFE/BUTYL
寸法L(mm)160
寸法H(mm)43
温度(℃)0~150
最高使用圧力(MPa)0.49
接続方式PTFE/BUTYL
呼び径(A)80A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.95MB)
1個
¥67,980
税込¥74,778
45日以内出荷
BWシリーズ用ダイヤフラム消耗品
材質(本体)PTFE/BUTYL
寸法L(mm)134
寸法H(mm)41
温度(℃)0~150
最高使用圧力(MPa)0.49
接続方式PTFE/BUTYL
呼び径(A)65A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.95MB)
1個
¥46,980
税込¥51,678
45日以内出荷
BSWシリーズ用ダイヤフラム消耗品
材質(本体)PTFE/FKM
寸法L(mm)88
寸法H(mm)30.7
温度(℃)0~150
最高使用圧力(MPa)0.6
接続方式PTFE/FKM
呼び径(A)25A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.01MB)
1個
¥33,980
税込¥37,378
45日以内出荷
ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。
材質(本体)変性PTFE/EPDM
寸法L(mm)35
温度(℃)-5~150
最高使用圧力(MPa)1
接続方式変性PTFE/EPDM
呼び径(A)8A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.01MB)
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
BSWシリーズ用ダイヤフラム消耗品
材質(本体)PTFE/BUTYL
寸法L(mm)92
寸法H(mm)29
温度(℃)0~150
最高使用圧力(MPa)0.49
接続方式PTFE/BUTYL
呼び径(A)40A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.95MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
45日以内出荷
BSWシリーズ用ダイヤフラム消耗品
材質(本体)PTFE/BUTYL
寸法L(mm)108
寸法H(mm)39
温度(℃)0~150
最高使用圧力(MPa)0.49
接続方式PTFE/BUTYL
呼び径(A)50A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.95MB)
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
BSWシリーズ用ダイヤフラム消耗品
材質(本体)PTFE/FKM
寸法L(mm)43
寸法H(mm)15.8
温度(℃)0~150
最高使用圧力(MPa)0.6
接続方式PTFE/FKM
呼び径(A)8A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.01MB)
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
BSWシリーズ用ダイヤフラム消耗品
材質(本体)PTFE/FKM
寸法L(mm)66
寸法H(mm)23.6
温度(℃)0~150
最高使用圧力(MPa)0.6
接続方式PTFE/FKM
呼び径(A)15A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.01MB)
1個
¥29,980
税込¥32,978
45日以内出荷
BSWシリーズ用ダイヤフラム消耗品
材質(本体)PTFE/BUTYL
寸法L(mm)46
寸法H(mm)15
温度(℃)0~150
最高使用圧力(MPa)0.49
接続方式PTFE/BUTYL
呼び径(A)15A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.95MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
45日以内出荷
メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
材質SUS316L
材質(本体)SUS316L
温度(℃)-10~80
最高使用圧力(MPa)16.2
接続方式UJR継手
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(16.25MB)
BWシリーズ用ダイヤフラム消耗品
材質(本体)PTFE/BUTYL
寸法L(mm)228
寸法H(mm)59
温度(℃)0~150
最高使用圧力(MPa)0.49
接続方式PTFE/BUTYL
呼び径(A)100A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.95MB)
1個
¥84,980
税込¥93,478
45日以内出荷
ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。
材質(本体)変性PTFE/EPDM
寸法L(mm)46
温度(℃)-5~150
最高使用圧力(MPa)1
接続方式変性PTFE/EPDM
呼び径(A)15A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.01MB)
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。
材質(本体)変性PTFE/EPDM
寸法L(mm)152
温度(℃)-5~150
最高使用圧力(MPa)1
接続方式変性PTFE/EPDM
呼び径(A)100A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.01MB)
1個
¥99,980
税込¥109,978
45日以内出荷
ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。
材質(本体)変性PTFE/EPDM
寸法L(mm)106
温度(℃)-5~150
最高使用圧力(MPa)1
接続方式変性PTFE/EPDM
呼び径(A)50A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.01MB)
1個
¥24,980
税込¥27,478
45日以内出荷
ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。
材質(本体)変性PTFE/EPDM
寸法L(mm)160
温度(℃)-5~150
最高使用圧力(MPa)1
接続方式変性PTFE/EPDM
呼び径(A)80A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.01MB)
1個
¥85,980
税込¥94,578
45日以内出荷
ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。
材質(本体)変性PTFE/EPDM
寸法L(mm)66
温度(℃)-5~150
最高使用圧力(MPa)1
接続方式変性PTFE/EPDM
呼び径(A)25A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.01MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
45日以内出荷
ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。
材質(本体)変性PTFE/EPDM
寸法L(mm)92
温度(℃)-5~150
最高使用圧力(MPa)1
接続方式変性PTFE/EPDM
呼び径(A)40A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.01MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
45日以内出荷
ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。
材質(本体)変性PTFE/EPDM
寸法L(mm)134
温度(℃)-5~150
最高使用圧力(MPa)1
接続方式変性PTFE/EPDM
呼び径(A)65A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.01MB)
1個
¥59,980
税込¥65,978
45日以内出荷
オールメタル構造により高温対応、高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
材質SUS316L(二重溶解材)
材質(本体)SUS316L(二重溶解材)
温度(℃)-10~300
最高使用圧力(MPa)1
接続方式UJR継手
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.01MB)
-
仕様●接続A 寸法(mm):6.35●接続B 寸法(mm):6.35●接続C 寸法(mm):6.35
材質SUS316L
材質(本体)SUS316L
寸法L(mm)115
寸法H(mm)70
温度(℃)-10~80
最高使用圧力(MPa)1
接続方式UJR継手
RoHS指令(10物質対応)対応
メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
仕様●接続A 寸法(mm):12.7●接続B 寸法(mm):12.7
接続方式UJR継手
RoHS指令(10物質対応)対応
メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
材質SUS316L
材質(本体)SUS316L
最高使用圧力(MPa)1
接続方式UJR継手
RoHS指令(10物質対応)対応
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。