コンプレッサー・空圧機器・ホース :「溶接用」の検索結果
関連キーワード
自動溶接機対応 コンパクト
温度(℃)-196~450
RoHS指令(10物質対応)対応
自動溶接機用継手。コンパクト。
温度(℃)-196~450
RoHS指令(10物質対応)対応
自動溶接機用継手。コンパクト。
温度(℃)-196~450
RoHS指令(10物質対応)対応
自動溶接機用継手。コンパクト。
寸法H(mm)-
温度(℃)-196~450
RoHS指令(10物質対応)対応
自動溶接機対応 コンパクト
温度(℃)-196~450
最高使用圧力(MPa)21.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ベローズ構造により高気密性、高耐久性、コンパクト
RoHS指令(10物質対応)対応
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。