12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状プラグユニオン 関連資料(18.65MB)
1個
729 税込802
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・シンプルでコンパクトな設計。・低トルクで操作可能。・1/4回転で全開・全閉操作
材質ASTM A479 316 材質(本体)ASTM A479 316 温度(℃)-23~204 最高使用圧力(MPa)20.6 接続方式ニューV-Lok継手 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(18.65MB)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状プラグユニオン 関連資料(18.65MB)
1個
739 税込813
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。
形状プラグユニオン 材質ステンレス鋼 種類鋼・ステンレス管用継手
1個
特価
749 税込824
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
材質(本体)C3604B 寸法L(mm)11.8 呼び径(mm)3 寸法H(mm)- 温度(℃)-45~200 最高使用圧力(MPa)4.9 接続方式C3604B/パワフルロック RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(18.65MB)
1個
419 税込461
3日以内出荷

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L 材質(本体)SUS316L 温度(℃)-196~450 最高使用圧力(MPa)1 接続方式UJR継手 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.68MB)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L(二重溶解材) 材質(本体)SUS316L(二重溶解材) 寸法H(mm)- 温度(℃)-196~450 最高使用圧力(MPa)21.5 接続方式UPG継手 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.72MB)
1個
5,998 税込6,598
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質SUS316 材質(本体)SUS316 寸法L(mm)20.7 呼び径(mm)25.4 温度(℃)-196~350 最高使用圧力(MPa)3 接続方式F900継手 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.57MB)
1個
10,980 税込12,078
90日以内出荷

五岐弁。計器元弁用。
材質ASTM A479 316 材質(本体)ASTM A479 316 最高使用圧力(MPa)41.3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(18.65MB)
1個
48,980 税込53,878
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

二岐弁。計器元弁用。
材質ASTM A479 316 材質(本体)ASTM A479 316 最高使用圧力(MPa)41.3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(18.65MB)
1個
19,980 税込21,978
45日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります