コンプレッサー・空圧機器・ホース :「配管 エルボ 寸法」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L 材質(本体)SUS316L 温度(℃)-196~450 最高使用圧力(MPa)21.5 接続方式UJR継手 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.68MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
仕様●接続A 寸法(mm):6.35●接続B 寸法(mm):6.35 材質SUS316L(二重溶解材) 材質(本体)SUS316L(二重溶解材) 寸法L(mm)18.5 寸法H(mm)- 温度(℃)-196~450 最高使用圧力(MPa)21.5 接続方式UPG継手 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.72MB)
1個
14,980 税込16,478
欠品中

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L 材質(本体)SUS316L 温度(℃)-196~450 最高使用圧力(MPa)21.5 接続方式UJR継手Xねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.68MB)
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります