・禁油対応品
仕様●接続A 寸法(A):JIS10K(FF)_40A●接続B 寸法(A):JIS10K(FF)_40A
材質SCS13A/CF8
材質(本体)SCS13A/CF8
寸法L(mm)140
寸法H(mm)92
温度(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式JIS10K(FF)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.31MB)
1個
¥24,980
税込¥27,478
45日以内出荷
・接液部禁油(グランド部外ネジ構造)。・微少流量調整が可能。・コンパクト。・パネルマウント可能。
仕様●接続A 寸法(mm):3.2●接続B 寸法(mm):3.2
材質SUS316L
材質(本体)SUS316L
寸法L(mm)28.5
寸法H(mm)69
温度(℃)-10~150
最高使用圧力(MPa)4.9
接続方式F900継手
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(7.84MB)
1個
¥47,980
税込¥52,778
90日以内出荷
・接液部禁油(グランド部外ネジ構造)。・流体を閉止しやすいソフトシールタイプ。・コンパクト。・パネルマウント可能。
仕様●接続A 寸法(mm):12.7●接続B 寸法(mm):12.7
材質SUS316L
材質(本体)SUS316L
寸法L(mm)40.5
寸法H(mm)82
温度(℃)-10~80
最高使用圧力(MPa)4.9
接続方式F900継手
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(7.84MB)
1個
¥81,980
税込¥90,178
90日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。