コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアフィ」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IMI Norgren インラインバルブは機械式ポペットバルブで、常時開及び常時閉モデルを備え、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された 2/2 バルブとして使用することもできます。定評のある定評あるバルブです 小型 2/2 バルブとしても使用可能 常時開及び常時閉モデル
仕様●メーカーシリーズ:F68G●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1●最大流量率:684m3/h●コード番号:218-0594 アズワン品番65-7905-54
1個
119,800 税込131,780
欠品中

IMI Norgren Excelon Plus 82 シリーズ汎用フィルタは、G1/4 インチサイズのポートと自動ドレイン及びポリカーボネート製ボウルが付いています。フィルタのハウジングはアルミダイキャスト製で、ポリカーボネート製です。ポートサイズ:G1/4 フィルタサイズ:40 μ m 作動圧力:10 bar 周囲温度:-10 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気 ボウルにダブルセーフティロック 新しいフィルタメンテナンスシステム
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/4●コード番号:212-9238 アズワン品番65-7893-27
1個
18,980 税込20,878
欠品中

IMI Norgren ベイパー・リムーバル・フィルタ G3/8 インチ他の Excelon Plus 製品とのインラインインストールまたはモジュール式インストールを可能にする Excelon Plus シリーズの製品です。作動したカーボンエレメントは、オイル蒸気を除去するために使用されます。軽量ポリカーボネート製ボウル ボウルにダブルセーフティロック 金属製ボウルオプションも用意されています
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●フィルターサイズ:0μm●ポートの接続:G 3/8●コード番号:220-4964 アズワン品番65-7965-04
1個
25,980 税込28,578
欠品中

IMI Norgren フィルタは、効果的な液体除去と正の固体粒子フィルタを備えています。圧縮空気 手動または自動で排出します
仕様●メーカーシリーズ:F68G●コード番号:218-0162 アズワン品番65-7962-39
1個
30,980 税込34,078
欠品中

IMI Norgren インラインバルブは機械式ポペットバルブで、常時開及び常時閉モデルを備え、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された 2/2 バルブとして使用することもできます。定評のある定評あるバルブです 小型 2/2 バルブとしても使用可能 常時開及び常時閉モデル
仕様●メーカーシリーズ:F68G●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:自動●コード番号:218-0597 アズワン品番65-7955-75
1個
86,980 税込95,678
6日以内出荷

IMI Norgren Excelon Plus 82 シリーズ汎用フィルタは、G1/4 インチサイズのポートと手動ドレイン及び金属製ボウルが付属しています。このフィルタは、亜鉛ダイキャスト金属製ボウルが付いたアルミダイキャスト製ハウジングを備えています。金属製ボウルにはプリズム状の液面
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/4●コード番号:212-9239 アズワン品番65-7898-89
1個
18,980 税込20,878
欠品中

IMI Norgren Excelon Plus B84G シリーズ汎用フィルタレギュレータは、G3/8 インチサイズポートと電子圧力センサが内蔵されています。フロントスクリーンボタンを使用してパラメータを調整するか、I/O リンクを介してアクセスします。1.4 インチ LCD ディスプレイ 手動ドレン 作動圧力:10 bar 精度:1.5 % 媒体:圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 3/8●コード番号:212-9108 アズワン品番65-7891-50
1個
85,980 税込94,578
欠品中

IMI Norgren Excelon Plus 82 シリーズ一体化オイル除去フィルタは、G1/4 インチサイズのポートと自動ドレイン及びポリカーボネート製ボウルが付いています。フィルタのハウジングはアルミダイキャスト製で、ポリカーボネート製です。ポートサイズ:G3/8 フロー:5.5 dm/s 作動圧力:10 bar 周囲温度:-10 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●フィルターサイズ:5μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 3/8●コード番号:212-9236 アズワン品番65-7898-88
1個
31,980 税込35,178
欠品中

IMI Norgren Excelon Plus 82 シリーズ汎用フィルタは、G1/4 インチサイズのポートと手動ドレイン及びポリカーボネート製ボウルが付いています。フィルタのハウジングはアルミダイキャスト製で、ポリカーボネート製です。ポートサイズ:G1/4 フィルタサイズ:40 μ m 作動圧力:10 bar 周囲温度:-10 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気 ボウルにダブルセーフティロック 新しいフィルタメンテナンスシステム
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/4●コード番号:212-9240 アズワン品番65-7896-07
1個
10,980 税込12,078
欠品中

IMI Norgren Excelon Plus B84G シリーズ汎用フィルタレギュレータは、G1/2 インチサイズポートと電子圧力センサを内蔵しています。フロントスクリーンボタンを使用してパラメータを調整するか、I/O リンクを介してアクセスします。1.4 インチ LCD ディスプレイ 手動ドレン 作動圧力:10 bar 精度:1.5 % 媒体:圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/2●コード番号:212-9110 アズワン品番65-7892-36
1個
85,980 税込94,578
欠品中

IMI Norgren Excelon Plus 82 シリーズ汎用フィルタは、G1/4 インチサイズのポートと自動ドレイン及び金属製ボウルが付いています。このフィルタは、亜鉛ダイキャスト金属製ボウルが付いたアルミダイキャスト製ハウジングを備えています。金属製ボウルにはプリズム状の液面インジケータレンズが付属しています。ポートサイズ:G1/4 フィルタサイズ:40 μ m 作動圧力:10 bar 周囲温度:-10 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気 ボウルにダブルセーフティロック 新しいフィルタメンテナンスシステム
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/4●コード番号:212-9237 アズワン品番65-7892-50
1個
26,980 税込29,678
欠品中

IMI Norgren 自動ドレインキットは、54D 電子圧力センサと併用する金属製ナットを備えています。=54D センサと互換性があります
仕様●メーカーシリーズ:B82G●コード番号:212-9090 アズワン品番65-7899-27
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

。IMI Norgren Excelon とフィルタカートリッジアセンブリです。フィルタサイズ:5 μ m
仕様●メーカーシリーズ:B82G●フィルターサイズ:5μm●コード番号:212-9094 アズワン品番65-7892-78
1個
3,698 税込4,068
欠品中

。IMI Norgren インラインバルブは機械式ポペットバルブで、常時開及び常時閉モデルを備え、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された 2/2 バルブとして使用することもできます。定評のある定評あるバルブです 小型 2/2 バルブとしても使用可能 常時開及び常時閉モデル
仕様●メーカーシリーズ:F68G●フィルターサイズ:5μm●ドレインタイプ:自動●コード番号:218-0596 アズワン品番65-7903-53
1個
93,980 税込103,378
欠品中

。IMI Norgren Excelon Plus B84G シリーズ汎用フィルタレギュレータは、G3/4 インチサイズポートと電子圧力センサを内蔵しています。フロントスクリーンボタンを使用してパラメータを調整するか、I/O リンクを介してアクセスします。1.4 インチ LCD ディスプレイ 手動ドレン 作動圧力:10 bar 精度:1.5 % 媒体:圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 3/4●コード番号:212-9112 アズワン品番65-7894-22
1個
85,980 税込94,578
欠品中

IMI Norgren 排気フィルタは、さまざまなポートサイズを取り揃え、産業用圧縮空気システムで使用するための流量制限を最小限に抑えて埃の侵入を防止します。堅牢 コンパクト 最小フロー制限 エグゾーストポートに直接ねじ込みます
仕様●メーカーシリーズ:M/1500●フィルターサイズ:120μm●コード番号:218-0605 アズワン品番65-7904-91
1個
9,998 税込10,998
欠品中

IMI Norgren Excelon とフィルタカートリッジアセンブリです。フィルタサイズ:40 μ m
仕様●メーカーシリーズ:B82G●フィルターサイズ:40μm●コード番号:212-9095 アズワン品番65-7899-36
1個
4,798 税込5,278
欠品中

IMI Norgren Olympian Plus ハイフローオイル除去フィルタ ( ヨークおよび自動ドレン非装備 ) には、工業用圧縮空気システム用に設計された 0.01 μ m フィルタエレメントがあります。高効率コアレッシングフィルタ サービスインジケータ規格 オスねじ付きドレインアダプタを用意しています
仕様●メーカーシリーズ:F68H●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:自動●コード番号:218-0599 アズワン品番65-7905-80
1個
249,800 税込274,780
欠品中

IMI Norgren Excelon Plus 82 シリーズ汎用フィルタは、G1/4 インチサイズのポートと自動ドレイン及び金属製ボウルが付いています。このフィルタは、亜鉛ダイキャスト金属製ボウルが付いたアルミダイキャスト製ハウジングを備えています。金属製ボウルにはプリズム状の液面インジケータレンズが付属しています。ポートサイズ:G3/8 フィルタサイズ:40 μ m 作動圧力:10 bar 周囲温度:-10 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気 ボウルにダブルセーフティロック 新しいフィルタメンテナンスシス
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 3/8●コード番号:212-9241 アズワン品番65-7899-47
1個
26,980 税込29,678
欠品中

IMI Norgren ベイパライザ G1/4 インチ他の Excelon Plus 製品とのインラインインストールまたはモジュール式インストールを可能にする Excelon Plus シリーズの製品です。作動したカーボンエレメントは、オイル蒸気を除去するために使用されます。ボウルにダブルセーフティロック 重量とサイズを低減 金属製ボウルオプションも用意されています
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●フィルターサイズ:0μm●ポートの接続:G 1/4●コード番号:220-4963 アズワン品番65-7964-78
1個
25,980 税込28,578
欠品中

。IMI Norgren Excelon Plus 82 シリーズ一体化オイル除去フィルタは、G1/4 インチサイズのポートと自動ドレイン及びポリカーボネート製ボウルが付いています。フィルタのハウジングはアルミダイキャスト製で、ポリカーボネート製です。ポートサイズ:G1/4 フロー:5.5 dm/s 作動圧力:10 bar 周囲温度:-10 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●フィルターサイズ:5μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/4●コード番号:212-9234 アズワン品番65-7898-20
1個
31,980 税込35,178
欠品中

IMI Norgren Excelon Plus 82 シリーズ汎用フィルタは、G1/4 インチサイズのポートと手動ドレイン及びポリカーボネート製ボウルが付いています。フィルタのハウジングはアルミダイキャスト製で、ポリカーボネート製です。ポートサイズ:G3/8 フィルタサイズ:40 μ m 作動圧力:10 bar 周囲温度:-10 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気 ボウルにダブルセーフティロック 新しいフィルタメンテナンスシステム
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 3/8●コード番号:212-9243 アズワン品番65-7893-38
1個
10,980 税込12,078
欠品中

。IMI Norgren 排気フィルタは、さまざまなポートサイズを取り揃え、産業用圧縮空気システムで使用するための流量制限を最小限に抑えて埃の侵入を防止します。堅牢 コンパクト 最小フロー制限 エグゾーストポートに直接ねじ込みます
仕様●メーカーシリーズ:M/1500●フィルターサイズ:120μm●コード番号:218-0604 アズワン品番65-7909-99
1個
3,298 税込3,628
欠品中

IMI Norgren インラインバルブは機械式ポペットバルブで、常時開及び常時閉モデルを備え、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された 2/2 バルブとして使用することもできます。定評のある定評あるバルブです 小型 2/2 バルブとしても使用可能 常時開及び常時閉モデル
仕様●メーカーシリーズ:F68G●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:手動●コード番号:218-0598 アズワン品番65-7903-72
1個
65,980 税込72,578
欠品中

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります