コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアーフロー」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IMI Norgren R24 シリーズ高流量圧力レギュレータは、空気動作装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。この高流量圧力レギュレータは、優れた安定性で高い性能を保証します。彼らは信頼しているフルフローゲージポート パネル取り付け機能を備えています 圧縮空気
仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:17バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:R24●コード番号:220-3966 アズワン品番65-7963-28
1個
99,980 税込109,978
欠品中

IMI Norgren R24 シリーズ高流量圧力レギュレータは、空気動作装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。この高流量圧力レギュレータは、優れた安定性で高い性能を保証します。彼らは信頼しているフルフローゲージポート パネル取り付け機能を備えています 圧縮空気
仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.7バール●最高流出圧力:8バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:R24●平均流量率:180m3/h●コード番号:218-0250 アズワン品番65-7905-23
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

IMI Norgren R24 シリーズ高流量圧力レギュレータは、空気動作装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。この高流量圧力レギュレータは、優れた安定性で高い性能を保証します。彼らは信頼しているフルフローゲージポート パネル取り付け機能を備えています 圧縮空気
仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.7バール●最高流出圧力:8バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:R24●コード番号:218-0249 アズワン品番65-7905-46
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

IMI Norgren Excelon Plus L82M シリーズオイル噴霧ルブリケータは、G1/4 インチサイズのポートとポリカーボネート製ボウルを備えています。フィルタのハウジングはアルミダイキャスト製で、ポリカーボネート製です。フローセンサは、幅広い流量でオイル / 空気比がほぼ一定です。ポートサイズ:G1/4 流量:26 dm3/s 作動圧力:10 bar 周囲温度:-10 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気 ダブルセーフティロックボウル
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●圧力下のフィル:あり●ポートの接続:G 1/4●コード番号:212-9251 アズワン品番65-7896-24
1個
13,980 税込15,378
欠品中

IMI Norgren Excelon Plus L82C シリーズオイル噴霧ルブリケータは、G1/4 インチサイズのポートとポリカーボネート製ボウルを備えています。フィルタのハウジングはアルミダイキャスト製で、ポリカーボネート製です。フローセンサは、幅広い流量でオイル / 空気比がほぼ一定です。ポートサイズ:G1/4 流量:26 dm3/s 作動圧力:10 bar 周囲温度:-10 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気 ダブルセーフティロックボウル
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●圧力下のフィル:あり●ポートの接続:G 1/4●コード番号:212-9246 アズワン品番65-7899-49
1個
13,980 税込15,378
欠品中

IMI Norgren Excelon Plus L82M シリーズオイル噴霧ルブリケータは、G3/8 インチサイズのポートとポリカーボネート製ボウルを備えています。フィルタのハウジングはアルミダイキャスト製で、ポリカーボネート製です。フローセンサは、幅広い流量でオイル / 空気比がほぼ一定です。ポートサイズ:G3/8 流量:21 dm3/s 作動圧力:10 bar 周囲温度:-10 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気 ダブルセーフティロックボウル
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●圧力下のフィル:あり●ポートの接続:G 3/8●コード番号:212-9253 アズワン品番65-7891-99
1個
13,980 税込15,378
欠品中

IMI Norgren Excelon Plus L82M シリーズマイクロフォグルブリケータは、G3/8 インチサイズのポートと金属製ボウルを備えています。このフィルタは、亜鉛ダイキャスト金属製ボウルが付いたアルミダイキャスト製ハウジングを備えています。金属製ボウルにはプリズム状の液面インジケータレンズが付属しています。フローセンサは、幅広い流量でオイル / 空気比がほぼ一定です。ポートサイズ:G3/8 流量:21 dm3/s 作動圧力:10 bar 周囲温度:-10 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気 ダブ
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●圧力下のフィル:あり●ポートの接続:G 3/8●コード番号:212-9252 アズワン品番65-7893-58
1個
20,980 税込23,078
欠品中

IMI Norgren Excelon Plus L82M シリーズマイクロフォグルブリケータは、G1/4 インチサイズのポートと金属製ボウルが付属しています。このフィルタは、亜鉛ダイキャスト金属製ボウルが付いたアルミダイキャスト製ハウジングを備えています。金属製ボウルにはプリズム状の液面インジケータレンズが付属しています。フローセンサは、幅広い流量でオイル / 空気比がほぼ一定です。ポートサイズ:G1/4 流量:26 dm3/s 作動圧力:10 bar 周囲温度:-10 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気 ダ
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●圧力下のフィル:あり●ポートの接続:G 1/4●コード番号:212-9250 アズワン品番65-7892-61
1個
20,980 税込23,078
欠品中

IMI Norgren Olympian Plus ハイフローオイル除去フィルタ ( ヨークおよび自動ドレン非装備 ) には、工業用圧縮空気システム用に設計された 0.01 μ m フィルタエレメントがあります。高効率コアレッシングフィルタ サービスインジケータ規格 オスねじ付きドレインアダプタを用意しています
仕様●メーカーシリーズ:F68H●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:自動●コード番号:218-0599 アズワン品番65-7905-80
1個
249,800 税込274,780
欠品中

IMI Norgren Excelon Plus L82C シリーズマイクロフォグルブリケータは、G1/4 インチサイズのポートと金属製ボウルが付属しています。このフィルタは、亜鉛ダイキャスト金属製ボウルが付いたアルミダイキャスト製ハウジングを備えています。金属製ボウルにはプリズム状の液面インジケータレンズが付属しています。フローセンサは、幅広い流量でオイル / 空気比がほぼ一定です。ポートサイズ:G1/4 流量:26 dm3/s 作動圧力:10 bar 周囲温度:-10 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気 ダブルセーフティロックボウル
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●圧力下のフィル:あり●ポートの接続:G 1/4●コード番号:212-9245 アズワン品番65-7899-48
1個
20,980 税込23,078
欠品中

IMI Norgren 排気フィルタは、さまざまなポートサイズを取り揃え、産業用圧縮空気システムで使用するための流量制限を最小限に抑えて埃の侵入を防止します。堅牢 コンパクト 最小フロー制限 エグゾーストポートに直接ねじ込みます
仕様●メーカーシリーズ:M/1500●フィルターサイズ:120μm●コード番号:218-0605 アズワン品番65-7904-91
1個
9,998 税込10,998
欠品中

IMI Norgren 排気フィルタは、さまざまなポートサイズを取り揃え、産業用圧縮空気システムで使用するための流量制限を最小限に抑えて埃の侵入を防止します。堅牢 コンパクト 最小フロー制限 エグゾーストポートに直接ねじ込みます
仕様●メーカーシリーズ:M/1500●タイプ:排気フィルタ●インレット接続タイプ:ネジ●チューブのインレット接続:1mm●最高流入圧力:10バール●コード番号:220-3862 アズワン品番65-7964-77
1個
7,098 税込7,808
7日以内出荷

。IMI Norgren 排気フィルタは、さまざまなポートサイズを取り揃え、産業用圧縮空気システムで使用するための流量制限を最小限に抑えて埃の侵入を防止します。堅牢 コンパクト 最小フロー制限 エグゾーストポートに直接ねじ込みます
仕様●メーカーシリーズ:M/1500●フィルターサイズ:120μm●コード番号:218-0604 アズワン品番65-7909-99
1個
3,298 税込3,628
欠品中

IMI Norgren 排気流量レギュレータは、産業用圧縮空気システム用に設計されたさまざまなポートサイズと高張力亜鉛めっき調整ねじを備えています。小型設計 寸法の縮小 一体型フローレギュレータおよびサイレンサユニット
仕様●メーカーシリーズ:T20●タイプ:排気流量調整弁 / サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●最高流入圧力:10バール●材質:PA●コード番号:218-0308 アズワン品番65-7954-87
1個
2,075 税込2,283
7日以内出荷

IMI Norgren 排気流量レギュレータは、産業用圧縮空気システム用に設計されたさまざまなポートサイズと高張力亜鉛めっき調整ねじを備えています。小型設計 寸法の縮小 一体型フローレギュレータおよびサイレンサユニット
仕様●メーカーシリーズ:T20●タイプ:排気流量調整弁 / サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●最高流入圧力:10バール●コード番号:218-0311 材質PA アズワン品番65-7906-29
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

IMI Norgren 排気流量レギュレータは、産業用圧縮空気システム用に設計されたさまざまなポートサイズと高張力亜鉛めっき調整ねじを備えています。小型設計 寸法の縮小 一体型フローレギュレータおよびサイレンサユニット
仕様●メーカーシリーズ:T20●タイプ:排気流量調整弁 / サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:M5●チューブのインレット接続:5mm●最高流入圧力:10バール●材質:PA●コード番号:220-4176 アズワン品番65-7965-82
1個
1,787 税込1,966
7日以内出荷

IMI Norgren 排気流量レギュレータは、産業用圧縮空気システム用に設計されたさまざまなポートサイズと高張力亜鉛めっき調整ねじを備えています。小型設計 寸法の縮小 一体型フローレギュレータおよびサイレンサユニット
仕様●メーカーシリーズ:T20●タイプ:排気流量調整弁 / サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●最高流入圧力:10バール●材質:PA●コード番号:218-0310 アズワン品番65-7904-52
1個
3,241 税込3,565
7日以内出荷

IMI Norgren 排気流量レギュレータは、産業用圧縮空気システム用に設計されたさまざまなポートサイズと高張力亜鉛めっき調整ねじを備えています。小型設計 寸法の縮小 一体型フローレギュレータおよびサイレンサユニット
仕様●メーカーシリーズ:T20●タイプ:排気流量調整弁 / サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●最高流入圧力:10バール●材質:PA●コード番号:218-0309 アズワン品番65-7905-68
1個
2,906 税込3,197
7日以内出荷

。IMI Norgren Excelon Plus 82 シリーズ一体化オイル除去フィルタは、G1/4 インチサイズのポートと自動ドレイン及びポリカーボネート製ボウルが付いています。フィルタのハウジングはアルミダイキャスト製で、ポリカーボネート製です。ポートサイズ:G1/4 フロー:5.5 dm/s 作動圧力:10 bar 周囲温度:-10 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●フィルターサイズ:5μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/4●コード番号:212-9234 アズワン品番65-7898-20
1個
31,980 税込35,178
欠品中

IMI Norgren Excelon Plus 82 シリーズ一体化オイル除去フィルタは、G1/4 インチサイズのポートと自動ドレイン及びポリカーボネート製ボウルが付いています。フィルタのハウジングはアルミダイキャスト製で、ポリカーボネート製です。ポートサイズ:G3/8 フロー:5.5 dm/s 作動圧力:10 bar 周囲温度:-10 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●フィルターサイズ:5μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 3/8●コード番号:212-9236 アズワン品番65-7898-88
1個
31,980 税込35,178
欠品中

IMI Norgren Excelon Plus R82G シリーズ Excelon 圧力レギュレータには、G1/4 インチサイズポートとプッシュロック式調整ノブを備えています。フィルタのハウジングはアルミダイキャスト製です。このレギュレータには、耐温度機能が内蔵され、読みやすい埋込型が搭載されています。ポートサイズ:G1/4 フロー:33 dm3/ 秒 作動圧力:10 bar 周囲温度: -20 → 65 ℃ 媒体:圧縮空気 ダブルセーフティロックボウル
仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:10バール●メーカーシリーズ:R82G●コード番号:212-9309 アズワン品番65-7894-87
1個
11,980 税込13,178
欠品中

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります