コンプレッサー・空圧機器・ホース :「リリーフ弁」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
。IMI Norgren 圧力逃し弁は、圧縮空気システムを過圧から保護します。マフラ又はパイプ排気用のねじ式リリーフポートを備えており、このバルブにはゲージが付いていません。高リリーフ容量 高感度で正確
仕様●メーカーシリーズ:V68H です●ボディ材質:アルミニウム●シール材質:ニトリルゴム●寸法:232 x 190mm●インレットポートネジ規格:G●幅:190mm●最低使用圧力:0.3バール●最高使用圧力:10バール●インレットポートサイズ:1●コード番号:220-4220
アズワン品番65-7966-20
1個
¥179,800
税込¥197,780
欠品中
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。