168件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IMI Norgren PA2 シリーズ PA チューブは、商用車のエアブレーキシステムでの使用に適しています。このチューブは、25 m の長さのカートンで提供され、優れた保護性能を発揮して簡単に保管できます。外径 =12 mm 色:黒 DIN74324 に準拠しています
仕様●入数:1リール(25個入り)●内径ホース:9mm●外径ホース:12mm●カラー:黒●材質:プラスチック●アプリケーション:汎用空圧式チューブ●長さ:25m●メーカーシリーズ:PA2●コード番号:212-9303 アズワン品番65-7872-72
1セット(25個)
34,786 税込38,265
7日以内出荷

IMI Norgren PA2 シリーズ PA チューブは、商用車のエアブレーキシステムでの使用に適しています。このチューブは、25 m の長さのカートンで提供され、優れた保護性能を発揮して簡単に保管できます。外径:8 mm 色:ナチュラル DIN74324 に準拠しています
仕様●入数:1リール(25個入り)●内径ホース:6mm●外径ホース:8mm●カラー:半透明●材質:プラスチック●アプリケーション:汎用空圧式チューブ●長さ:25m●メーカーシリーズ:PA2●コード番号:212-9287 アズワン品番65-7893-90
1セット(25個)
15,515 税込17,067
7日以内出荷

。IMI Norgren PA2 シリーズ PA チューブは、商用車のエアブレーキシステムでの使用に適しています。このチューブは、25 m の長さのカートンで提供され、優れた保護性能を発揮して簡単に保管できます。外径:6 mm 色:ナチュラル DIN74324 に準拠しています
仕様●入数:1リール(25個入り)●内径ホース:4mm●外径ホース:6mm●カラー:半透明●材質:プラスチック●アプリケーション:汎用空圧式チューブ●長さ:25m●メーカーシリーズ:PA2●コード番号:212-9286 アズワン品番65-7887-63
1セット(25個)
12,980 税込14,278
6日以内出荷

IMI Norgren V40 / V41 シリーズブランキングプレートは、未使用ステーション用です。このプレートは亜鉛めっきスチール製です。媒体:圧縮空気 動作温度:-15 ℃ 及び 50 ℃
仕様●メーカーシリーズ:V40●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:212-9341 アズワン品番65-7896-28
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

IMI Norgren R27 シリーズ精密圧力レギュレータは、空気動作装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。圧力レギュレータにより、高い性能と優れた安定性が保証されます。スプリングの代わりに制御チャンバを使用する高精度レギュレータなので、変動に対する感度が向上し、スプリングのヒステリシスがなくなります デッドエンド用途に最適です 優れた長期安定性 圧縮空気
仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.14バール●最高流出圧力:2バール●最高流入圧力:10バール●メーカーシリーズ:R27●コード番号:220-3967 接続口径G1/4 アズワン品番65-7965-29
1個
109,800 税込120,780
欠品中

IMI Norgren R24 シリーズ高流量圧力レギュレータは、空気動作装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。この高流量圧力レギュレータは、優れた安定性で高い性能を保証します。彼らは信頼しているフルフローゲージポート パネル取り付け機能を備えています 圧縮空気
仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.7バール●最高流出圧力:8バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:R24●コード番号:218-0249 アズワン品番65-7905-46
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

。IMI Norgren R16 シリーズミニチュアプリセットレギュレータは、ブローガンと組み合わせて安全レギュレータとして使用するのに最適です。ミニチュアプリセットレギュレータは、高い性能と優れた安定性を保証します。亜鉛合金ボディのコンパクトなユニット 動作温度: -20 → 80 ℃ 圧縮空気
仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:2バール●最高流出圧力:2バール●最高流入圧力:28バール●メーカーシリーズ:R16●コード番号:218-0248 アズワン品番65-7904-50
1個
15,980 税込17,578
欠品中

IMI Norgren R24 シリーズ高流量圧力レギュレータは、空気動作装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。この高流量圧力レギュレータは、優れた安定性で高い性能を保証します。彼らは信頼しているフルフローゲージポート パネル取り付け機能を備えています 圧縮空気
仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:17バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:R24●コード番号:220-3966 アズワン品番65-7963-28
1個
99,980 税込109,978
欠品中

。IMI Norgren 20AG シリーズ高流量圧力レギュレータは、空気駆動装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。この高流量圧力レギュレータは、優れた安定性で高い性能を保証します。彼らにはラーがある亜鉛合金ボディのコンパクトなユニット 圧縮空気 幅広い用途に対応
仕様●ポートの接続:G 1●最低流出圧力:0.2バール●最高流出圧力:8バール●最高流入圧力:28バール●メーカーシリーズ:20AG●コード番号:218-0146 アズワン品番65-7958-61
1個
279,800 税込307,780
欠品中

IMI Norgren Pneufit C0002 シリーズストレートプッシュイン式継手はすぐに使用でき、工具不要で組み立てが簡単で、流量を最適化します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリー
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン12 mm●ボディ材質:プラスチック●コード番号:212-9127 アズワン品番65-7898-67
1袋(10個)
8,298 税込9,128
7日以内出荷

Norgren圧力レギュレータ 高流量用途向けの、汎用のポート付きレギュレータです。 大型のダイアフラムデザインで流量需要及びライン圧力の変化に正確迅速に反応すると同時に、均衡弁で入力圧力と出力圧力の差を減らします。
仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.2バール●最高流出圧力:8バール●最高流入圧力:28バール●メーカーシリーズ:20AG●圧力ゲージポートサイズ:G 1/8●ポート接続ネジサイズ:1/2インチ●圧力ゲージポートネジサイズ:1/8インチ●一体型チェックバルブ:Y●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●圧力ゲージポートネジ規格:G●RoHS適合状況:適合●コード番号:822-4046 アズワン品番68-4150-51
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

IMI Norgren Pneufit C0226 シリーズストレートメス / テーパーアダプタはすぐに使用でき、工具を必要とせずに迅速に組み立てられ、最適な流量を提供します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)を
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/4●耐薬品性:なし●コード番号:212-9216 アズワン品番65-7894-20
1袋(10個)
7,313 税込8,044
7日以内出荷

IMI Norgren Pneufit C0012 シリーズストレートオス / テーパーアダプタはすぐに使用でき、工具を必要とせずに迅速に組み立てられ、最適な流量を得られます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)を
仕様●空圧継手の種類:ストレートねじ付きアダプタ●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタB:R 1/4●ネジ接続:R 1/4オス●ボディ材質:プラスチック●動作温度 Min:0℃●最高使用圧力:10 bar●耐薬品性:なし●角度:ストレート●コード番号:212-9174 アズワン品番65-7894-69
1袋(10個)
3,904 税込4,294
7日以内出荷

IMI Norgren Pneufit C0226 シリーズストレートメス / テーパーアダプタはすぐに使用でき、工具を必要とせずに迅速に組み立てられ、最適な流量を提供します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)を
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/8●耐薬品性:なし●コード番号:212-9215 アズワン品番65-7893-88
1袋(10個)
6,598 税込7,258
7日以内出荷

IMI Norgren Pneufit C0012 シリーズストレートオス / テーパーアダプタはすぐに使用でき、工具を必要とせずに迅速に組み立てられ、最適な流量を得られます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)を
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン8 mm●耐薬品性:なし●コード番号:212-9180 アズワン品番65-7892-80
1袋(10個)
4,898 税込5,388
欠品中

IMI Norgren 20AG シリーズ高流量圧力レギュレータは、空気駆動装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。この高流量圧力レギュレータは、優れた安定性で高い性能を保証します。彼らにはラーがある亜鉛合金ボディのコンパクトなユニット 圧縮空気 幅広い用途に対応
仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.2バール●最高流出圧力:8バール●最高流入圧力:28バール●メーカーシリーズ:20AG●コード番号:218-0143 アズワン品番65-7906-83
1個
119,800 税込131,780
欠品中

。IMI Norgren R82G Excelon 圧力レギュレータは、空気動作の機器を過圧から保護し、空圧用途に使用します。いたずら防止機能が組み込まれているロック調整ノブを備えています。ATEX認定 動作温度: -20 → 65 ℃ 圧縮空気と組み込みのいたずら防止機能
仕様●ポートの接続:G 3/8●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:R82G●コード番号:220-3969 アズワン品番65-7954-29
1個
12,980 税込14,278
欠品中

IMI Norgren Excelon Plus R82G シリーズ Excelon 圧力レギュレータには、プッシュロック式調整ノブを備えた G3/8 インチサイズポートが搭載されています。フィルタのハウジングはアルミダイキャスト製です。このレギュレータには、耐温度機能が内蔵され、読みやすい埋込型が搭載されています。ポートサイズ:G3/8 流量:31 dm3/s 作動圧力:10 bar 周囲温度: -20 → 65 ℃ 媒体:圧縮空気 ダブルセーフティロックボウル
仕様●ポートの接続:G 3/8●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:10バール●メーカーシリーズ:R82G●コード番号:212-9310 アズワン品番65-7892-60
1個
11,980 税込13,178
欠品中

IMI Norgren Excelon Plus R82G シリーズ Excelon 圧力レギュレータには、G1/4 インチサイズポートとプッシュロック式調整ノブを備えています。フィルタのハウジングはアルミダイキャスト製です。このレギュレータには、耐温度機能が内蔵され、読みやすい埋込型が搭載されています。ポートサイズ:G1/4 フロー:33 dm3/ 秒 作動圧力:10 bar 周囲温度: -20 → 65 ℃ 媒体:圧縮空気 ダブルセーフティロックボウル
仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:10バール●メーカーシリーズ:R82G●コード番号:212-9309 アズワン品番65-7894-87
1個
11,980 税込13,178
欠品中

IMI Norgren 54D DINRAIL CLIP は、電子圧力センサの取り付けに使用します。このクリップには、M4 x 35 ( 2 )、M4 x 40 ( 2 )取り付けねじが付属しています。アクセサリ:M4 x 35 ( 2 )、M4 x 40 ( 2 )取り付けねじ
仕様●メーカーシリーズ:54D●アクセサリタイプ:DINレールキット●コード番号:212-9086 アズワン品番65-7894-70
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

IMI Norgren R24 シリーズ高流量圧力レギュレータは、空気動作装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。この高流量圧力レギュレータは、優れた安定性で高い性能を保証します。彼らは信頼しているフルフローゲージポート パネル取り付け機能を備えています 圧縮空気
仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.7バール●最高流出圧力:8バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:R24●平均流量率:180m3/h●コード番号:218-0250 アズワン品番65-7905-23
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

。IMI Norgren R07 シリーズ汎用圧力レギュレータは、空気動作装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。汎用圧力レギュレータは、高い性能と優れた安定性を保証します。亜鉛合金ボディのコンパクトなユニット 汎用 圧縮空気
仕様●ポートの接続:G 1/8●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:R07●平均流量率:23.4m3/h●コード番号:218-0244 アズワン品番65-7905-07
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷

IMI Norgren R27 シリーズ精密圧力レギュレータは、空気動作装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。圧力レギュレータにより、高い性能と優れた安定性が保証されます。スプリングの代わりに制御チャンバを使用する高精度レギュレータなので、変動に対する感度が向上し、スプリングのヒステリシスがなくなります デッドエンド用途に最適です 優れた長期安定性 圧縮空気
仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.14バール●最高流出圧力:8バール●最高流入圧力:10バール●メーカーシリーズ:R27●平均流量率:500L/min●コード番号:218-0251 アズワン品番65-7906-47
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

IMI Norgren R07 シリーズ汎用圧力レギュレータは、空気動作装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。汎用圧力レギュレータは、高い性能と優れた安定性を保証します。亜鉛合金ボディのコンパクトなユニット 汎用 圧縮空気
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IMI Norgren R07 シリーズ汎用圧力レギュレータは、空気動作装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。汎用圧力レギュレータは、高い性能と優れた安定性を保証します。亜鉛合金ボディのコンパクトなユニット 汎用 圧縮空気
仕様●ポートの接続:G 1/8●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:3.5バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:R07●平均流量率:23.4m3/h●コード番号:218-0243 アズワン品番65-7955-01
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷

IMI Norgren R07 シリーズ汎用圧力レギュレータは、空気動作装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。汎用圧力レギュレータは、高い性能と優れた安定性を保証します。亜鉛合金ボディのコンパクトなユニット 汎用 圧縮空気
仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:0.7バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:R07●平均流量率:25.2m3/h●コード番号:218-0245 アズワン品番65-7905-08
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷

IMI Norgren R07 シリーズ汎用圧力レギュレータは、空気動作装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。汎用圧力レギュレータは、高い性能と優れた安定性を保証します。亜鉛合金ボディのコンパクトなユニット 汎用 圧縮空気
仕様●ポートの接続:G 1/8●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:0.7バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:R07●圧力ゲージポートサイズ:Rc 1/8●ポート接続ネジサイズ:1/8 in●圧力ゲージポートネジサイズ:1/8 in●平均流量率:23.4m3/h●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:-34℃●動作温度 Max:+65℃●全体長さ:42mm●コード番号:218-0242 アズワン品番65-7904-60
1個
8,898 税込9,788
6日以内出荷

IMI Norgren R68 シリーズ Olympian Plus 圧力レギュレータは、空気で動作する装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。Olympian Plus 圧力レギュレータは、優れた安定性で高性能を保証します。ディノンライジング式調整ノブ 動作温度: -20 → 80 ℃ 圧縮空気
仕様●ポートの接続:G 1●最低流出圧力:0.4バール●最高流出圧力:8バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:R68G●平均流量率:612m3/h●コード番号:218-0252 アズワン品番65-7905-35
1個
86,980 税込95,678
欠品中

IMI Norgren 102GA シリーズパイロット駆動チェックバルブには、ニッケルめっき黄銅ボディとバンジョーボルトが付いています。非常にコンパクトなユニット ポジティブチューブアンカー 安全な空圧システム
仕様●メーカーシリーズ:102GA になります●コード番号:218-0070 アズワン品番65-7959-20
1袋(2個)
37,980 税込41,778
欠品中

。IMI Norgren 102GA シリーズパイロット駆動チェックバルブには、ニッケルめっき黄銅ボディとバンジョーボルトが付いています。非常にコンパクトなユニット ポジティブチューブアンカー 安全な空圧システム
仕様●メーカーシリーズ:102GA になります●コード番号:218-0071 アズワン品番65-7959-22
1袋(2個)
51,980 税込57,178
欠品中

IMI Norgren 単動コンパクトベローズは、6 インチのシリンダ径を備えています。ベローズ形エンドプレートは、クロムめっきスチール製で、亜鉛めっきスチールスタッドを備えています。ストローク:115 mm ポートサイズ:G1/2 動作圧力:5.5 bar
仕様●メーカーシリーズ:M/31000●呼び径:152.4mm●畳み込み数:2●ストローク:115mm●最小設置高さ:75mm●コード番号:212-9255 アズワン品番65-7892-01
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

IMI Norgren 単動コンパクト空気ベローズは、4 1/2 インチシリンダ径を備えています。ベローズ形エンドプレートは、クロムめっきスチール製で、亜鉛めっきスチールスタッドを備えています。ストローク:85 mm ポートサイズ:G3/8 動作圧力:5.5 bar
仕様●メーカーシリーズ:PM/31000●呼び径:114.3mm●畳み込み数:2●ストローク:85mm●最小設置高さ:65mm●コード番号:212-9304 アズワン品番65-7894-86
1個
96,980 税込106,678
7日以内出荷

IMI Norgren 単動コンパクト空気ベローズは、8 インチのシリンダ径を備えています。ベローズ形エンドプレートは、クロムめっきスチール製で、亜鉛めっきスチールスタッドを備えています。ストローク:75 mm ポートサイズ:G1/2 動作圧力:5.5 bar
仕様●メーカーシリーズ:M/31000●呼び径:152.4mm●畳み込み数:2●ストローク:115mm●最小設置高さ:75mm●コード番号:212-9256 アズワン品番65-7896-89
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

IMI Norgren 単動コンパクト空気ベローズは、6 インチのシリンダ径を備えています。ベローズ形エンドプレートは、クロムめっきスチール製で、亜鉛めっきスチールスタッドを備えています。ストローク:115 mm ポートサイズ:G3/8 動作圧力:5.5 bar
仕様●メーカーシリーズ:PM/31000●呼び径:152.4mm●畳み込み数:2●ストローク:115mm●最小設置高さ:80mm●コード番号:212-9307 アズワン品番65-7891-85
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

IMI Norgren 単動コンパクト空気ベローズは、8 インチのシリンダ径を備えています。ベローズ形エンドプレートは、クロムめっきスチール製で、亜鉛めっきスチールスタッドを備えています。ストローク:175 mm ポートサイズ:G1/2 動作圧力:5.5 bar
仕様●メーカーシリーズ:M/31000●呼び径:203.2mm●畳み込み数:2●ストローク:115mm●最小設置高さ:75mm●コード番号:212-9257 アズワン品番65-7899-19
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

IMI Norgren 単動コンパクト空気ベローズは、6 インチのシリンダ径を備えています。ベローズ形エンドプレートは、クロムめっきスチール製で、亜鉛めっきスチールスタッドを備えています。ストローク:55 mm ポートサイズ:G3/8 動作圧力:5.5 bar
仕様●メーカーシリーズ:PM/31000●呼び径:152.4mm●畳み込み数:1●ストローク:55mm●最小設置高さ:55mm●コード番号:212-9306 アズワン品番65-7893-28
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

IMI Norgren Excelon Plus R84G シリーズ圧力レギュレータは、G1/2 インチサイズポートを備え、電子圧力監視 LCD ディスプレイを搭載しています。フィルタのハウジングはアルミダイキャスト製です。このレギュレータには、耐温度機能が内蔵され、読みやすい埋込型が搭載され
仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:Excelon Plus●コード番号:212-9313 アズワン品番65-7897-54
1個
63,980 税込70,378
欠品中

IMI Norgren Pneufit C0002 シリーズストレートプッシュイン式継手はすぐに使用でき、工具不要で組み立てが簡単で、流量を最適化します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性と長寿命を備え、すべてのテーパーねじにプレ適用ねじシーラントが塗布されており、平行ねじに埋込型固定 O リングが付い
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン16 mm●ボディ材質:プラスチック●コード番号:212-9128 アズワン品番65-7892-48
1袋(10個)
11,464 税込12,610
7日以内出荷

IMI Norren P1H シリーズコンビネーションユニットは、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された 40 μ m フィルタエレメントを備えた自動ドレインを搭載しています。自動ドレイン 単一のポイントでろ過、調整、潤滑を完全に制御できます 40 μ m フィルタエレメント
仕様●メーカーシリーズ:P1H です●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:220-3892 アズワン品番65-7965-49
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

。IMI Norren P1H シリーズコンビネーションユニットは、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された 40 μ m フィルタエレメントを備えた手動ドレインを搭載しています。手動ドレイン 単一のポイントでろ過、調整、潤滑を完全に制御できます 40 μ m フィルタエレメント
仕様●メーカーシリーズ:P1H です●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:220-3893 アズワン品番65-7965-51
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります