コンプレッサー・空圧機器・ホース :「取り付け」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
282件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IMI Norgren QM/8010 シリーズ L2 ブラケットヒンジ取り付けブラケットです。シリンダ径は 10 mm です。バッファ又は調整可能なクッションによる耐腐食性 ISO6432 準拠
仕様●メーカーシリーズ:QM/8010●コード番号:220-3948 アズワン品番65-7953-66
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

。IMI Norgren QM/8020 シリーズ L2 ブラケットヒンジ取り付けブラケットです。シリンダ径は 20 mm です。バッファ又は調整可能なクッションによる耐腐食性 ISO6432 準拠
仕様●メーカーシリーズ:QM/8020●コード番号:218-0748 アズワン品番65-7908-62
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

IMI Norgren QM/8012 シリーズ L2 ブラケットヒンジ取り付けブラケットです。シリンダ径は 12 mm です。バッファ又は調整可能なクッションによる耐腐食性 ISO6432 準拠
仕様●メーカーシリーズ:QM/8012●コード番号:220-3949 アズワン品番65-7909-45
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

。IMI Norgren は、PQA-802 スタイル UH を取り付けています。シリンダ径: 100 mm
仕様●メーカーシリーズ:Isoline 15552 シリンダ●コード番号:218-0643 アズワン品番65-7905-06
1個
51,980 税込57,178
欠品中

IMI Norgren QA/8080 シリーズは、直径 80 mm の FH 取り外し可能トラニオン ISO アクチュエータ取り付けボアです。空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用
仕様●メーカーシリーズ:QA●コード番号:218-0710 アズワン品番65-7908-48
1個
36,980 税込40,678
欠品中

IMI Norgren F07 用の壁のブラケットを移植。F39 シリーズに対応しています
仕様●メーカーシリーズ:F39●コード番号:218-0166 アズワン品番65-7953-79
1個
2,098 税込2,308
欠品中

07 シリーズ用 IMI Norgren パネルナットです。プラスチック製ナット
仕様●メーカーシリーズ:7●コード番号:218-0161 アズワン品番65-7904-12
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

07 シリーズ用 IMI Norgren パネルナットです。金属製ナット
仕様●メーカーシリーズ:7●コード番号:218-0160 アズワン品番65-7958-02
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

IMI Norgren Excelon に加えて、54D シリーズ電子圧力センサ用の汎用取り付けブラケットが付属しています。=54D センサと互換性があります
仕様●メーカーシリーズ:B82G●コード番号:212-9093 アズワン品番65-7893-59
1個
3,198 税込3,518
欠品中

IMI Norgren 壁面ブラケット( Olympian Plus シリーズ製)。ポートサイズは G1-1/4、1-1/4 インチ PTF
仕様●メーカーシリーズ:オリンピアンプラス●コード番号:220-3372 アズワン品番65-7962-26
1個
17,980 税込19,778
欠品中

Olympian Plus シリーズの IMI Norgren ウォールブラケット。ポートサイズは G1 ですG1/2
仕様●メーカーシリーズ:オリンピアンプラス●コード番号:218-0135 アズワン品番65-7953-42
1個
17,980 税込19,778
欠品中

IMI Norgren Excelon とパネルナット。直径:42 mm
仕様●メーカーシリーズ:B82G●コード番号:212-9097 アズワン品番65-7899-51
1個
1,298 税込1,428
欠品中

IMI Norgren 54D DINRAIL CLIP は、電子圧力センサの取り付けに使用します。このクリップには、M4 x 35 ( 2 )、M4 x 40 ( 2 )取り付けねじが付属しています。アクセサリ:M4 x 35 ( 2 )、M4 x 40 ( 2 )取り付けねじ
仕様●メーカーシリーズ:54D●アクセサリタイプ:DINレールキット●コード番号:212-9086 アズワン品番65-7894-70
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

IMI Norgren M / P1949 シリーズは、ISO アクチュエータ取り付けタイプのワイドヒンジ型 SW で、シリンダ径が 40 mm です。ISO/VDMA シリンダ用取り付けヒンジブラケット
仕様●メーカーシリーズ:M/P194●コード番号:218-0624 アズワン品番65-7904-72
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

。IMI Norgren M / P1949 シリーズは、ISO アクチュエータ取り付けタイプワイドヒンジ型 SW で、シリンダ径が 63 mm です。ISO/VDMA シリンダ用取り付けヒンジブラケット
仕様●メーカーシリーズ:M/P194●コード番号:218-0627 アズワン品番65-7962-24
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

IMI Norgren M / P1949 シリーズは、ISO アクチュエータ取り付けタイプのワイドヒンジ型 SW で、シリンダ径が 80 mm です。ISO/VDMA シリンダ用取り付けヒンジブラケット
仕様●メーカーシリーズ:M/P194●コード番号:218-0628 アズワン品番65-7904-85
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

IMI Norgren M / P1949 シリーズは、ISO アクチュエータ取り付けタイプのワイドヒンジ型 SW で、シリンダ径が 32 mm です。ISO/VDMA シリンダ用取り付けヒンジブラケット
仕様●メーカーシリーズ:M/P194●コード番号:218-0623 アズワン品番65-7904-88
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

IMI Norgren M / P1949 シリーズは、ISO アクチュエータ取り付けタイプのワイドヒンジ型 SW で、シリンダ径が 100 mm です。ISO/VDMA シリンダ用取り付けヒンジブラケット
仕様●メーカーシリーズ:M/P194●コード番号:218-0629 アズワン品番65-7908-33
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

。IMI Norgren ソレノイド作動 22 mm ポペットバルブは、ドライバを手動オーバーライドする標準機能を備えています。サブベース取り付け及びマニホールド取り付けは、コンパクトで便利です。排気ディフューザは標準装備 直動ソレノイド作動ポペットバルブです
仕様●メーカーシリーズ:M/49●取り付け方法:サブベース●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●コード番号:220-3867 アズワン品番65-7963-02
1個
42,980 税込47,278
欠品中

IMI Norgren QA/8032 シリーズは、直径 32 mm の C フィート ISO アクチュエータ取り付けボアです。ボアサイズ 32 mm に取り付けます 空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用
仕様●メーカーシリーズ:QA/8032●コード番号:218-0684 アズワン品番65-7905-88
1個
4,098 税込4,508
欠品中

IMI Norgren C フィート取り付け具は、内径 100 mm です。シリンダ径: 100 mm
仕様●メーカーシリーズ:QM/90100●コード番号:220-3959 アズワン品番65-7909-52
1個
32,980 税込36,278
欠品中

IMI Norgren C フィート取り付け具は、40 mm ボアサイズです。シリンダ径: 40 mm
仕様●メーカーシリーズ:QM/90040●コード番号:220-3954 アズワン品番65-7966-22
1個
19,980 税込21,978
欠品中

。IMI Norgren C フィート取り付け具は 16 mm ボアサイズです。シリンダ径: 16 mm
仕様●メーカーシリーズ:QM/90016●コード番号:220-3950 アズワン品番65-7953-97
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

。IMI Norgren C フィート取り付け具はボアサイズが 80 mm です。シリンダ径: 80 mm
仕様●メーカーシリーズ:QM/90080●コード番号:220-3957 アズワン品番65-7909-49
1個
31,980 税込35,178
欠品中

IMI Norgren C フィート取り付け具は、内径 20 mm です。シリンダ径: 20 mm
仕様●メーカーシリーズ:QM/90020●コード番号:220-3951 アズワン品番65-7971-32
1個
14,980 税込16,478
欠品中

IMI Norgren C フィート取り付け具は、内径 63 mm です。シリンダ径: 63 mm
仕様●メーカーシリーズ:QM/90063●コード番号:220-3956 アズワン品番65-7953-68
1個
24,980 税込27,478
欠品中

。IMI Norgren C フィート取り付け具は、内径 50 mm です。シリンダ径: 50 mm
仕様●メーカーシリーズ:QM/90050●コード番号:220-3955 アズワン品番65-7963-34
1個
22,980 税込25,278
欠品中

IMI Norgren 多段真空ポンプは、高速応答を備え、小型軽量です。これはサイレンサを移植したものです。低騒音 取り付けは簡単です
仕様●メーカーシリーズ:M/58102●最高真空圧力:-0.87バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:144L/min●使用圧力:6バール●コード番号:220-3869 アズワン品番65-7963-03
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

IMI Norgren 電気機械式圧力スイッチです。ポートサイズは G1/4 です。取り付け位置はオプションです IP67 : M12 x 1 接続用
仕様●最低使用圧力:1バール●最高使用圧力:16バール●接続:フランジ●コード番号:217-9995 アズワン品番65-7908-27
1個
28,980 税込31,878
欠品中

。IMI Norgren 多段真空ポンプは、高速応答を備え、小型軽量です。サイレンサが内蔵されています。低騒音 取り付けは簡単です
仕様●メーカーシリーズ:M/58102●最高真空圧力:-0.87バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:471L/min●使用圧力:6バール●コード番号:220-3871 アズワン品番65-7966-21
1個
309,800 税込340,780
7日以内出荷

IMI Norgren 電気機械式圧力スイッチ - 空圧式 ATEX です。ポートサイズは G1/4 です。取り付け位置はオプションです IP67 : M12 x 1 接続用
仕様●最低使用圧力:0.5バール●最高使用圧力:8バール●接続:G 1/4●コード番号:217-9992 アズワン品番65-7958-72
1個
41,980 税込46,178
欠品中

IMI Norgren 電気機械式圧力スイッチです。ポートサイズは G1/4 です。取り付け位置はオプションです IP67 : M12 x 1 接続用
仕様●最低使用圧力:1バール●最高使用圧力:30バール●接続:G 1/4●コード番号:217-9993 アズワン品番65-7906-39
1個
28,980 税込31,878
欠品中

IMI Norgren 多段真空ポンプは、高速応答を備え、小型軽量です。アルミ製ハウジングとスチール製マウントを備えています。低騒音 取り付けは簡単です
仕様●メーカーシリーズ:M/58102●最高真空圧力:-0.87バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:285L/min●使用圧力:6バール●コード番号:220-3870 アズワン品番65-7966-53
1個
279,800 税込307,780
7日以内出荷

。IMI Norgren QM/8012 シリーズ F ピストンロッドクレビス取り付けブラケットです。シリンダ径は 12 / 16 mm です。DIN ISO8140 に適合 バッファ又は調整可能なクッションによる耐腐食性
仕様●メーカーシリーズ:QM/8012●コード番号:218-0744 アズワン品番65-7957-65
1個
949 税込1,044
7日以内出荷

IMI Norgren QM/8012 シリーズ L リアヒンジ取り付けブラケットです。シリンダ径は 12 mm です。バッファ又は調整可能なクッションによる耐腐食性 ISO6432 準拠
仕様●メーカーシリーズ:QM/8012●コード番号:218-0743 アズワン品番65-7910-02
1個
4,298 税込4,728
欠品中

IMI Norgren QM/8025 シリーズ F ピストンロッドクレビス取り付け具は、シリンダ径が 25 mm です。高性能、安定性、信頼性に優れています。DIN ISO8140 に適合
仕様●メーカーシリーズ:QM/8025●コード番号:218-0749 アズワン品番65-7905-87
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

。IMI Norgren QM/8025 シリーズピストンロッドスイベル取り付け具は、シリンダ径 25 mm です。高性能、安定性、信頼性に優れています。ISO15552 に準拠
仕様●メーカーシリーズ:QM/8025●コード番号:218-0750 アズワン品番65-7960-22
1個
7,798 税込8,578
欠品中

IMI Norgren QA/8032 シリーズは、R - リアアイ ISO アクチュエータ取り付けボア、直径 32 mm です。空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用
仕様●メーカーシリーズ:QA/8032●コード番号:218-0685 アズワン品番65-7906-92
1個
5,598 税込6,158
欠品中

IMI Norgren ソレノイド作動 22 mm ポペットバルブは、ドライバを手動オーバーライドする標準機能を備え、1 つの取り付けで使用できます。排気ディフューザは標準装備 密閉プラグ付きの IP65 保護クラスです
仕様●メーカーシリーズ:M/49●取り付け方法:サブベース●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●コード番号:220-3868 アズワン品番65-7966-77
1個
44,980 税込49,478
欠品中

IMI Norgren QA / 8040 シリーズは、直径 40 mm の C フット ISO アクチュエータ取り付けボアです。空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用
仕様●メーカーシリーズ:QA/8040●コード番号:218-0688 アズワン品番65-7956-48
1個
4,598 税込5,058
欠品中

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります