コンプレッサー・空圧機器・ホース :「LEDインジケーター」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
IMI Norgren M/50 磁気式リードスイッチ、5 m ケーブルです。コンパクトスイッチ LEDインジケータ
仕様●メーカーシリーズ:M/50/LXU●互換性:Ka/8000/M 、RA/8000/M●タイプ:リード●使用:NO●LEDインジケータ:あり●コード番号:218-0618
アズワン品番65-7903-51
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
IMI Norgren M/50 磁気式ソリッドステートスイッチ、0 です。3 m のケーブルを備え、スイッチをプロファイルシリンダに埋込取り付けられるので、磁気ピンを備えたあらゆるシリンダ製品に適合します。UL適合 LED インジケータを標準装備 ソリッドステート常時開 PNP / NPN 規
仕様●メーカーシリーズ:M/50/EAP の場合●互換性:Ka/8000/M 、RA/8000/M●タイプ:ソリッドステート●使用:NPN●LEDインジケータ:あり●コード番号:218-0611
アズワン品番65-7904-10
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
IMI Norgren M / 50 磁気式ソリッドステートスイッチは 5 m のケーブルを備え、スイッチをプロファイルシリンダに埋込設置できるため磁気ピタゴス付きのあらゆるシリンダ範囲に適合します。UL適合 LED インジケータを標準装備 ソリッドステート常時開 PNP / NPN 規格 EN60529、EN60947-5-2
仕様●メーカーシリーズ:M/50/EAP の場合●互換性:Ka/8000/M 、RA/8000/M●タイプ:ソリッドステート●使用:NPN●LEDインジケータ:あり●コード番号:218-0610
アズワン品番65-7906-54
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
。IMI Norgren M/50 磁気式ソリッドステートスイッチ、0 です。3 m のケーブルを備え、スイッチをプロファイルシリンダに埋込取り付けられるので、磁気ピンを備えたあらゆるシリンダ製品に適合します。UL適合 LED インジケータを標準装備 ソリッドステート常時開 PNP / NPN 規格 EN60529、EN60947-5-2
仕様●メーカーシリーズ:M/50/EAP の場合●互換性:Ka/8000/M 、RA/8000/M●タイプ:ソリッドステート●使用:NPN●LEDインジケータ:あり●定格電圧:10 → 30V dc●IP保護等級:IP67●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:218-0612
アズワン品番65-7909-02
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
IMI Norgren M/50 磁気式ソリッドステートスイッチと 5 m のケーブルEN60529、EN60947-5-2 です ケーブル長: 5 m 電圧: 10 → 30 V dc
仕様●メーカーシリーズ:M/50/EXP●互換性:Ka/8000/M 、RA/8000/M●タイプ:ソリッドステート●使用:PNP●LEDインジケータ:あり●コード番号:218-0613
アズワン品番65-7909-06
1個
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
IMI Norgren M/50 磁気式リードスイッチ、5 m ケーブルです。リード常時開 規格 EN60529、EN60947-5-2
仕様●メーカーシリーズ:M/50/LSU●互換性:Ka/8000/M 、RA/8000/M●タイプ:リード●使用:NO●LEDインジケータ:あり●コード番号:218-0615
アズワン品番65-7905-52
1個
¥9,298
税込¥10,228
6日以内出荷
IMI Norgren M/50 磁気式リードスイッチ、5 m ケーブルです。スイッチは、プロファイルシリンダに埋込型で取り付けることができます。規格: EN60529、EN60947-5-2 です 電圧: 10 → 170 V ac/dc、10 → 240 V ac/dc
仕様●メーカーシリーズ:M/50/RAC●互換性:Ka/8000/M 、RA/8000/M●タイプ:リード●使用:NO●LEDインジケータ:あり●コード番号:218-0620
アズワン品番65-7903-54
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。