20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意
仕様●ストローク:25mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:PRA●コード番号:218-0644 アズワン品番65-7966-31
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意
仕様●ストローク:80mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:PRA●コード番号:218-0660 アズワン品番65-7953-04
1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷

IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意
仕様●ストローク:80mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:PRA●コード番号:218-0653 アズワン品番65-7907-91
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意
仕様●ストローク:25mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:PRA●コード番号:218-0645 アズワン品番65-7959-86
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意
仕様●ストローク:500mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:PRA●コード番号:218-0648 アズワン品番65-7904-05
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意
仕様●ストローク:200mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:PRA●コード番号:218-0656 アズワン品番65-7908-02
1個
67,980 税込74,778
7日以内出荷

IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意
仕様●ストローク:125mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:PRA●コード番号:218-0654 アズワン品番65-7905-13
1個
64,980 税込71,478
7日以内出荷

IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意
仕様●ストローク:250mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:PRA●コード番号:218-0663 アズワン品番65-7908-31
1個
91,980 税込101,178
7日以内出荷

IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意
仕様●ストローク:200mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:PRA●コード番号:218-0662 アズワン品番65-7903-43
1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷

IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意
仕様●ストローク:320mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:PRA●コード番号:218-0649 アズワン品番65-7954-74
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷

IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意
仕様●ストローク:400mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:PRA●コード番号:218-0646 アズワン品番65-7956-49
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意
仕様●ストローク:400mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:PRA●コード番号:220-3909 アズワン品番65-7910-07
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

。IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意
仕様●ストローク:500mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:PRA●コード番号:218-0659 アズワン品番65-7903-88
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷

。IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意
仕様●ストローク:300mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:PRA●コード番号:220-3912 アズワン品番65-7965-42
1個
71,980 税込79,178
7日以内出荷

IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意
仕様●ストローク:160mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:PRA●コード番号:218-0661 アズワン品番65-7908-20
1個
85,980 税込94,578
7日以内出荷

IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意
仕様●ストローク:500mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:PRA●コード番号:218-0651 アズワン品番65-7905-74
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

IMI Norgren 電気機械式圧力スイッチです。ポートサイズは G1/4 です。取り付け位置はオプションです IP67 : M12 x 1 接続用
仕様●最低使用圧力:1バール●最高使用圧力:30バール●接続:G 1/4●コード番号:217-9993 アズワン品番65-7906-39
1個
28,980 税込31,878
欠品中

IMI Norgren 電気機械式圧力スイッチです。ポートサイズは G1/4 です。取り付け位置はオプションです IP67 : M12 x 1 接続用
仕様●最低使用圧力:1バール●最高使用圧力:16バール●接続:フランジ●コード番号:217-9995 アズワン品番65-7908-27
1個
28,980 税込31,878
欠品中

仕様●最低使用圧力:-1バール●最高使用圧力:10バール●最適なメディア:圧縮空気●接続:G 1/8●コード番号:217-9991 アズワン品番65-7906-09
1個
47,980 税込52,778
欠品中

IMI Norgren 電気機械式圧力スイッチ - 空圧式 ATEX です。ポートサイズは G1/4 です。取り付け位置はオプションです IP67 : M12 x 1 接続用
仕様●最低使用圧力:0.5バール●最高使用圧力:8バール●接続:G 1/4●コード番号:217-9992 アズワン品番65-7958-72
1個
41,980 税込46,178
欠品中

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります