13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4本の指で操作できる大型レバー。 空気流量は握り具合でコントロール。 ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。 ノズル口径(Φmm)2.1 接続方式カプラー接続 仕様エアーインレットネジ径:Rc 1/4空気消費量測定時の空気圧力:0.94MPa 使用温度範囲(℃)0~60(32~140°F) 最高使用圧力(MPa)0.97 空気消費量(L/min)135 使用流体圧縮空気 エアーホース内径(Φmm)4以上
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流量調整タイプです。 レバーのガタつきを防ぐプロテクタ付です。 先端ノズル交換可能です。 疲れにくい大型レバーです。 強靭・軽量アルミボディーです。
用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設などの清掃などに。 ノズル長(mm)27.5 ノズル口径(Φmm)2 取付口(エア)コンセント・カプラ、(ノズル)G1/8 付属品箱入り トラスコ品番330-6666 全長(mm)130 質量(g)240 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力0.7MPa 接続方式カプラ 空気消費量(L/min)150 使用流体圧縮空気 使用エアーホース内径(Φmm)4以上
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

用途ホース取付口/コンセント・カプラ用 ノズル口径(Φmm)2 空気消費量(L/min)180 ノズルねじ径G1/8 全長(mm)125(継手含む) 質量(g)245(継手含む) 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 エアーホース内径(Φmm)4以上 常用使用圧力(MPa)0.5 ノズル形状標準ノズル
1個
1,389 税込1,528
当日出荷

レバーのガタつきを防ぐプロテクタ付です。 先端ノズル交換可能です。 疲れにくい大型レバーです。 強靭・軽量アルミボディーです。
用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設などの清掃などに。 ノズル長(mm)23 ノズル口径(Φmm)2 取付口(エア)コンセント・カプラ、(ノズル)G1/8 トラスコ品番330-6674 全長(mm)125 質量(g)245 最高使用圧力0.7MPa 接続方式カプラ 使用流体圧縮空気
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

25°の先曲り、作業性が一段とアップします。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。 ノズル長(mm)100 ノズル口径(Φmm)2.1 エアー取付口Rc1/4 トラスコ品番311-4155 全長(mm)242 質量(g)131 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.97 使用流体圧縮空気 ノズル取付部ノズル交換不可
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

オイル・水分・切削粉のはねかえりをエアの膜で遮断します。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。 ノズル長(mm)20 ノズル口径(Φmm)2.8 エアー取付口Rc1/4 トラスコ品番311-4082 全長(mm)145 質量(g)127 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.97 使用流体圧縮空気
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

細い穴などの中や奥まった箇所のゴミなどを吹き飛ばすのに便利です。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。防塵プレート付ではねかえりをシャットアウトします。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。 ノズル長(mm)100 ノズル口径(Φmm)2.1 エアー取付口Rc1/4 トラスコ品番311-4198 全長(mm)242 質量(g)157 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.97 使用流体圧縮空気 ノズル取付部ノズル交換不可
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。広くソフトなエアーを吹き出し安全・静音です。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。 ノズル長(mm)100 ノズル口径(Φmm)2.1 エアー取付口Rc1/4 トラスコ品番311-4210 全長(mm)239.5 質量(g)151 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.97 空気消費量(L/min)105 使用流体圧縮空気 ノズル取付部ノズル交換不可
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

広くソフトなエアを吹き出し安全・静音です。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに最適です。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。 ノズル長(mm)30 ノズル口径(Φmm)2.1 エアー取付口Rc1/4 トラスコ品番311-4147 全長(mm)155.5 質量(g)131 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.97 空気消費量(L/min)105 使用流体圧縮空気
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

波動エアーの打撃で凸凹した場所でも強力ブロー。先端がコンパクト 取り回しがしやすい。騒音が軽減 ラッパ型に比べ低騒音。フレキシブル空冷ホースに取り付けられる
用途切削粉・粉じん・水分・オイルの吹き飛ばしに 材質本体/ノズル:ポリアセタール樹脂 全長(mm)179 質量(g)156 使用温度範囲(℃)0~60 ねじ径【エアーインレット】Rc1/4 空気消費量(L/min)260 空気圧力(MPa)【空気消費量測定時】0.5 ノズル長(mm)57 使用流体圧縮空気 常用使用圧力(MPa)0.5 ノズル外径(Φmm)33 ノズル内径(Φmm)2.9 耐圧力(MPa)0.97 使用エアーホース内径(Φmm)Φ4以上
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。
用途ソフトなゴム製チップ付ノズルで、傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに。鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。 トラスコ品番311-4139 全長(mm)155.5 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.97 ノズル長(mm)30.5 使用流体圧縮空気 ノズル口径(Φmm)2.1 エアー取付口Rc1/4
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い範囲に吹き出すベンチュリーノズルにより、空気流量が増加します。(0Nに比べて2.5倍の吐出流量)4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。
用途低いエア圧で吐出流量が必要な場合に。鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。 ノズル長(mm)35 ノズル口径(Φmm)10 エアー取付口Rc1/4 トラスコ品番311-4091 全長(mm)160 質量(g)126 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.97 使用流体圧縮空気
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに最適です。
用途ソフトなゴム製チップ付ノズルで、傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに。鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。 全長(mm)227 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.97 ノズル長(mm)100 使用流体圧縮空気 ノズル口径(Φmm)2.1 ノズル取付部ノズル交換不可 エアー取付口Rc1/4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります