エアーダスター 流量調整ノズル(PB付)ベッセル(1件のレビュー)当日出荷
強靭・軽量アルミボディー
レバーのガタつきを防ぐプロテクター付です。
先端ノズル交換可能です。
流量調整付。
疲れにくい大型レバーです。
つり下げ式にも対応します。
用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設等の清掃。冷却・乾燥作業に。
コンセント・カプラ用ノズル口径(Φmm)2空気消費量(L/min)150付属品スライドパック入りトラスコ品番810-6897全長(mm)130質量(g)240アズワン品番64-4654-15ノズル形状流量調整ノズル
エアーダスター 自在ノズルベッセル翌日出荷
強靭・軽量アルミボディー
自由に曲げられるノズル。
レバーのガタつきを防ぐプロテクター付です。
先端ノズル交換可能です。
疲れにくい大型レバーです。
つり下げ式にも対応します。
用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設等の清掃。冷却・乾燥作業に。
コンセント・カプラ用ノズル口径(Φmm)2.3空気消費量(L/min)180付属品カプラ付
エアーダスター ロングノズルベッセル(1件のレビュー)当日出荷
強靭・軽量アルミボディー
奥まった狭い箇所や離れた場所にも余裕の長さのノズルです。
レバーのガタつきを防ぐプロテクター付です。
先端ノズル交換可能です。
疲れにくい大型レバーです。
つり下げ式にも対応します。
用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設等の清掃。冷却・乾燥作業に。
コンセント・カプラ用ノズル口径(Φmm)2.5空気消費量(L/min)180付属品カプラ付
エアーダスター防塵プレート付ロングノズルAD2 100Pベッセル当日出荷
細い穴などの中や奥まった箇所のゴミなどを吹き飛ばすのに便利です。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。防塵プレート付ではねかえりをシャットアウトします。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)2.1エアー取付口Rc1/4トラスコ品番311-4198全長(mm)242質量(g)157使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97使用流体圧縮空気ノズル取付部ノズル交換不可
エアーダスターAD2 0Rベッセル当日出荷
4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。
用途ソフトなゴム製チップ付ノズルで、傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに。鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。トラスコ品番311-4139全長(mm)155.5使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97ノズル長(mm)30.5使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2.1エアー取付口Rc1/4
エアーダスターAD2 0Mベッセル当日出荷
広い範囲に吹き出すベンチュリーノズルにより、空気流量が増加します。(0Nに比べて2.5倍の吐出流量)4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。
用途低いエア圧で吐出流量が必要な場合に。鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。ノズル長(mm)35ノズル口径(Φmm)10エアー取付口Rc1/4トラスコ品番311-4091全長(mm)160質量(g)126使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97使用流体圧縮空気
エアーダスター(ラバーロングノズル)AD2 100Rベッセル当日出荷
4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに最適です。
用途ソフトなゴム製チップ付ノズルで、傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに。鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。全長(mm)227使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97ノズル長(mm)100使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2.1ノズル取付部ノズル交換不可エアー取付口Rc1/4
エアーダスター(セーフティロングノズル) AD2 100Sベッセル翌日出荷
4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。広くソフトなエアーを吹き出し安全・静音です。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)2.1エアー取付口Rc1/4トラスコ品番311-4210全長(mm)239.5質量(g)151使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97空気消費量(L/min)105使用流体圧縮空気ノズル取付部ノズル交換不可
エアーダスター(セーフティノズル)AD2 0Sベッセル(1件のレビュー)翌日出荷
広くソフトなエアを吹き出し安全・静音です。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに最適です。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。ノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)2.1エアー取付口Rc1/4トラスコ品番311-4147全長(mm)155.5質量(g)131使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97空気消費量(L/min)105使用流体圧縮空気
エアーダスター(エアーカーテンノズル) AD2 0Cベッセル(1件のレビュー)当日出荷
オイル・水分・切削粉のはねかえりをエアの膜で遮断します。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。ノズル長(mm)20ノズル口径(Φmm)2.8エアー取付口Rc1/4トラスコ品番311-4082全長(mm)145質量(g)127使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97使用流体圧縮空気
エアーダスター(25度ロングノズル)AD2 100Aベッセル(1件のレビュー)当日出荷
25°の先曲り、作業性が一段とアップします。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)2.1エアー取付口Rc1/4トラスコ品番311-4155全長(mm)242質量(g)131使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97使用流体圧縮空気ノズル取付部ノズル交換不可
エアーダスターベッセル(2件のレビュー)当日出荷
レバーのガタつきを防ぐプロテクタ付です。
先端ノズル交換可能です。
疲れにくい大型レバーです。
強靭・軽量アルミボディーです。
用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設などの清掃などに。ノズル長(mm)23ノズル口径(Φmm)2取付口(エア)コンセント・カプラ、(ノズル)G1/8トラスコ品番330-6674全長(mm)125質量(g)245最高使用圧力0.7MPa接続方式カプラ使用流体圧縮空気
エアーダスター(流量調整ノズル)ベッセル(5件のレビュー)当日出荷
流量調整タイプです。
レバーのガタつきを防ぐプロテクタ付です。
先端ノズル交換可能です。
疲れにくい大型レバーです。
強靭・軽量アルミボディーです。
用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設などの清掃などに。ノズル長(mm)27.5ノズル口径(Φmm)2取付口(エア)コンセント・カプラ、(ノズル)G1/8付属品箱入りトラスコ品番330-6666全長(mm)130質量(g)240使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力0.7MPa接続方式カプラ空気消費量(L/min)150使用流体圧縮空気使用エアーホース内径(Φmm)4以上
エアーダスターベッセル(1件のレビュー)当日出荷
大型レバー、空気流量は握り具合でコントロールできます。
軽量・ポリアセタール樹脂使用のボディー。耐油性、耐衝撃性、断熱性に優れています。
用途除じん・吹き飛ばし乾燥作業などに。全長(mm)145ノズル口径(Φmm)2.1取付口(エア)Rc1/4トラスコ品番311-4104質量(g)122最高使用圧力0.97MPa
エアーダスター(標準ロングノズル)ベッセル(6件のレビュー)当日出荷
大型レバー、空気流量は握り具合でコントロールできます。
軽量・ポリアセタール樹脂使用のボディー。耐油性、耐衝撃性、断熱性に優れています。
用途除じん・吹き飛ばし乾燥作業などに。ノズル口径(Φmm)2.1取付口(エア)Rc1/4、(ノズル)Rc1/4最高使用圧力0.97MPa
エアダスターベッセル当日出荷
油まみれの切粉除去に最適です。
用途工作機械・チャック内の切屑、バイト・カッター等、工具に付着した切削屑の除去に。取付口(エア)コンセント・カプラ、(ノズル)G1/8最高使用圧力0.7MPa接続方式カプラ
エアダスターベッセル(8件のレビュー)当日出荷
4本の指で操作できる大型レバー。
空気流量は握り具合でコントロール。
ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。ノズル口径(Φmm)2.1接続方式カプラー接続仕様エアーインレットネジ径:Rc 1/4空気消費量測定時の空気圧力:0.94MPa使用温度範囲(℃)0~60(32~140°F)最高使用圧力(MPa)0.97空気消費量(L/min)135使用流体圧縮空気エアーホース内径(Φmm)4以上
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3