コンプレッサー・空圧機器・ホース :「水圧試験」の検索結果
関連キーワード
蒸気通気初期の滞留ドレンなどによるスチームハンマを低減します。
調整弁動作時の安定化や腐食・摩耗を軽減します。
水滴の除去により、配管中からの錆の発生を低減します。
材質本体・フタ・バッフル(FCD450)
流体温度(℃)220以下
適合流体蒸気・空気
端接続入口:JIS Rcねじ、ドレン排出口:JIS Rcねじ
適合圧力(MPa)蒸気:2.0以下、空気:0.98以下
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)3.0
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。